風呂用テレビのおすすめ人気ランキング

2025/02/08更新
77件の「風呂用テレビ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水モニター」、「テレビアンテナ屋外」、「テレビ付きラジオ」などの商品も取り扱っております。
防水機能のついたポータブルテレビ、DVDプレーヤー。 お風呂、キッチン、アウトドアなどで楽しめる。 IPX6相当耐水タイプ。ワイド液晶モニター。SD再生対応。3WAY電源式。 AC/DC/充電式、強力吸盤フック2個付き。地デジ対応。
用途キッチンやお風呂等の水回りでポータブルテレビ、プレーヤとして。 仕様 【再生可能ディスク】DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW セット内容 ACアダプター、リモコン、リモコン初期動作確認用電池(CR2。025)、miniB-CASカード、ワンセグ用アンテナ、アンテナ端子変換プラグ、吸盤フック(2個)、吸盤フック用シート(2枚)、カー電源用コード(シガーソケット)(12Vマイナスアース車専用、プラグ内蔵管ヒューズF3A/250V)、取扱説明書 質量(kg) 1.4 ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 12 連続使用時間(時間) 【DVD再生】約2、【フルセグ放送視聴】約2 バッテリー リチウムイオン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×185×52 バッテリー電圧(V) 7.4 保証期間 お買い上げ日より1年 対応フォーマット DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、MP3、JPEG バッテリー容量(mAh) 1500 画面サイズ 9インチ
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

ツインバード12V型浴室テレビ
いつもバスタイムが楽しくなる、ツインバードの「12V型浴室テレビ VB-BB123W」。信頼の日本製浴室テレビです。 地上デジタル放送・BS・110度CSデジタル放送対応のチューナーを内蔵。 さまざまな番組をお風呂でゆっくり楽しむことができます。 JIS IPX5相当の防水性能で、モニターに水がかかっても安心。
ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) モニター:約330×28×250(ケーブル・コネクタ含まず)、電源ボックス:約70×220×74(突起部含まず)、リモコン:約50×150×22(ホルダー含まず) 質量(g) モニター:約1300(据付板含まず)、電源ボックス:約700、リモコン:約85(電池含まず) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 10(待機時:1.7) 年間消費電力量(kWh/年) 31 電気代の目安 年間約837円、1ヶ月約70円(1kwh/年=27円として計算) 画面サイズ 12V型 画素数 W1366×H768≒104.9万画素(ハイビジョン) 視野角 実測視野角:上下左右各約70° 光源 LED 音声出力 実用:1W+1W 入力 アンテナ:75Ω不平衡 F型コネクター 防水仕様 モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当 チューナー数 地上デジタル放送(ISDB-T、90~770MHz)、CATVパススルー対応(VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C63)、BS/110℃Sデジタル(ISDB-S、1032~2071MHz) 使用温度範囲(℃) +0~+50 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする) 保存温度範囲(℃) -20~+60 保存湿度範囲(%RH) 5~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする) セット内容 モニター、電源ボックス、防水リモコン、mini B-CASカード(赤)、単4形乾電池(リモコン用)×2、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル4.0m、アース線1m、据付板、モニター固定ネジ2本、据付板取付ネジ6本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書
1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷

パナソニック(Panasonic)ポータブルテレビ
お風呂でもキッチンでも楽しめるスタンダード防水テレビ お風呂・キッチンで充実したテレビライフが過ごせる+どこでもディーガで外出先からでも視聴可能 防水モニター、防水リモコンで、お風呂やキッチンなど水まわりでも安心して使える バッテリー搭載で、コンセントの場所を気にせず好きな場所に持ち運んで楽しめる 持ち運んで見たい場所にすっきり置ける 置きにくい狭い場所でも、S字フックを使って引っ掛けて設置可能 テレビ放送はもちろん、ディーガの録画番組も楽しめる
付属品 チューナー部用ACアダプター、mini B-CASカード、モニター部用ACアダプター、チューナー・モニター部兼用、防水リモコン、単4形乾電池(2本) 質量(kg) モニター部:約0.80、チューナー部:約0.3 奥行(mm) スタンド使用時:86 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【モニター部】突起部含まず:254×179×37.0、最薄部14.6、【チューナー部】突起部含まず:136×42×117 液晶サイズ 10v型 充電時間 モニター部内蔵電池:約3時間30分 入力端子 アンテナ:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル 75Ω F型コネクター 混合1系統 電池寿命 モニター部内蔵:約3時間30分 端子 チューナー部USB:○(後面1系統、USB-HDD用) (DC 5V 最大500mA) 画素数 横1024×縦600 録音方式 MPEG-2 AAC(最大5.1ch記録)(※USB-HDD(別売)使用時) 防水性 モニター部:IPX6/IPX7相当 映像圧縮方式 録画:MPEG2 (DRモード)、MPEG4-AVC/H.264 (1.5倍録~15倍録モード)(※USB-HDD(別売)使用時) アスペクト比 16:9 チューナー数 地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:1
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

ツインバード16V型浴室テレビ
ツインバードの「16V型浴室テレビ」は、日本製の浴室テレビで、地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。 モニターはJIS IPX5相当、リモコンはJIS IPX7相当の防水設計。 操作ボタンは操作性を重視した大きめ設計。 約207万画素の解像度の高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用し、おうちのお風呂時間をお楽しみ頂ける浴室テレビです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) モニター:約485×33×265(ケーブル・コネクタ含まず)、電源ボックス:約70×220×74(突起部含まず)、リモコン:約50×150×22(ホルダー含まず) 質量(g) モニター:約2200(据付板含まず)、電源ボックス:約700、リモコン:約85(電池含まず) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 15(待機時:1.7) 年間消費電力量(kWh/年) 40 電気代の目安 年間約1080円、1ヶ月約90円(1kwh/年=27円として計算) 画面サイズ 16V型 画素数 W1920×H1080 視野角 実測視野角:上下左右各約80° 光源 LED 音声出力 実用:1.0W+1.0W 入力 アンテナ:地上デジタル・BS/CS-IF75Ω不平衡 F型コネクター、外部スピーカー:2.5W+2.5W(1kHz,4~8Ω)※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。 防水仕様 モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当 チューナー数 地上デジタル放送(ISDB-T/90~770MHz)、CATVパススルー対応(VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C63)、BS/110℃Sデジタル(ISDB-S/1032~2071MHz) 使用温度範囲(℃) +0~+50 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする) 保存温度範囲(℃) -20~+60 保存湿度範囲(%RH) 5~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする) セット内容 モニター、フロントカバー(モニター用)、電源ボックス、防水リモコン、mini B-CASカード(赤)、単4形乾電池(リモコン用)×2、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル4.0m、アース線1.0m、据付板、アンテナケーブル4.0m、F型中継接栓、モニター固定ネジ2本、据付板取付ネジ(4×25)6本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バスタイムにエンターテインメントを。 すべてをかなえる浴室テレビ。 地上デジタル・BS・110度CSの3波受信可能 地上デジタル放送に加え、BS・110度CSデジタル放送対応のチューナーを搭載。スポーツ中継やドラマなど、さまざまな番組をお楽しみいただけます。 HDMI外部入力端子対応 HDMI端子に外部機器を接続すると、浴室内でもさまざまなコンテンツが視聴できます。 ※壁面へのコンセントの設置や配線工事が必要です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 428×27.4×254 関連資料 (0.18MB) メーカー商品コード 709500
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

ツインバード16V型浴室テレビ
ツインバードの「16V型浴室テレビ」は、スマートフォンの画面をテレビでも見られるミラーリング機能を搭載した日本製の浴室テレビです。 地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。 モニターはJIS IPX5相当、リモコンはJIS IPX7相当の防水設計。 操作ボタンは操作性を重視した大きめ設計。 約207万画素の解像度の高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用した、おうちのお風呂時間をお楽しみ頂ける浴室テレビです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) モニター:約485×33×265(ケーブル・コネクタ含まず)、電源ボックス:約70×220×74(突起部含まず)、リモコン:約50×150×22(ホルダー含まず) 質量(g) モニター:約2200(据付板含まず)、電源ボックス:約700、リモコン:約85(電池含まず) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 15(待機時:1.7) 年間消費電力量(kWh/年) 40 電気代の目安 年間約1080円、1ヶ月約90円(1kwh/年=27円として計算) 画面サイズ 16V型 画素数 W1920×H1080 視野角 実測視野角:上下左右各約80° 光源 LED 音声出力 実用:1.0W+1.0W 入力 アンテナ:地上デジタル・BS/CS-IF75Ω不平衡 F型コネクター、HDMI:HDMI端子コネクタ(Aタイプ)、外部スピーカー:2.5W+2.5W(1kHz,4~8Ω)※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。 無線規格 IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEE802.11b、IEEE802.11a準拠 使用周波数(GHz) 無線:2.412~2.472(1~13ch)、5.180~5.240(36,38,40,42,44,46,48ch) 伝送方法 OCK、OFDM、DBPSK、DAPSK 防水仕様 モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当 チューナー数 地上デジタル放送(ISDB-T/90~770MHz)、CATVパススルー対応(VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C63)、BS/110℃Sデジタル(ISDB-S/1032~2071MHz) 使用温度範囲(℃) +0~+50 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする) 保存温度範囲(℃) -20~+60 保存湿度範囲(%RH) 5~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする) セット内容 モニター、フロントカバー(モニター用)、電源ボックス、防水リモコン、mini B-CASカード(赤)、単4形乾電池(リモコン用)×2、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル4.0m、アース線1.0m、据付板、アンテナケーブル4.0m、F型中継接栓、モニター固定ネジ2本、据付板取付ネジ(4×25)6本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お風呂やキッチンなどの水回りでも使えるフルセグテレビです。日常のシーンにはもちろん、アウトドアや避難の際にも使用できます。番組録画機能も搭載しており、予約録画も可能です。
用途日々の生活や防災の備蓄に。 画面サイズ 5インチ TFT液晶パネル(画素854×480) 防水性 IPX6 対応メディア microSDカード(64GBまで対応) 対応フォーマット TS 出力端子 Φ3.5mmステレオミニジャック 入力端子 Type-C 充電端子/Φ3.5mmアンテナ端子/miniB-CASカードスロット/microSDカードスロット(64GBまで対応) バッテリー 3.7V 3000mAh 内蔵充電バッテリー(リチウムイオン) 録画時間 フルセグTV:約10時間、ワンセグTV:約400時間 寸法(mm) 168×92×22.5
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

業界初!アクチュエータ方式採用 防水仕様の浴室テレビの弱点であった音のこもりを克服。 圧倒的にクリアな音声を実現。 下からも見やすい画面表示調整機能 「画面を見る角度」機能を搭載。
用途お風呂と共に音を楽しむ 浴室用防水テレビ 長さ(m) 4m
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

USB外付けハードディスクへの録画に対応。直下型LEDバックライト搭載で、鮮やかな色、明るくクリアな映像を再現。高音や低音を調整し、人の声が聞きとりやすい音声「くっきり」ボタン搭載。見たい・録りたい番組がすばやく見つかる「簡単サクッと検索」。AQUOSブルーレイが今見ている番組を自動で録画、大切なシーンを見逃さずに楽しめる「AQUOSタイムシフト」。テレビ番組とBDレコーダーの再生映像を同時に2画面で表示できる「2画面機能」搭載。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、液晶TVとして。外付けハードディスク対応テレビ、HDD、録画、地上デジタル、地デジに。 パネル ハイビジョン
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビコンセントのない場所で配線工事不要で地デジが楽しめる。 小型・スタイリッシュなデザインでお部屋のインテリアに最適です。 出力先端プラグ付。
受信チャンネル(ch) 13~52(UHF放送) 受信方式 地上デジタル
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10年長期保管可能。ほったらかしでも放電しない。
用途災害時に便利な手回し充電テレビとして。防災グッズ、防災用品として。 電源 単3形乾電池×3個(DC4.5V)※乾電池は別売り、内蔵充電池2.7V/100F、DC5V(USB)、AC100V(ACアダプター) セット内容 USBケーブル、携帯電話機接続プラグ、ACアダプター、取扱説明書 質量(kg) 0.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 143×40×85 保証期間 お買い上げ日より1年 入力端子 充電:USB microBタイプ(モバイルバッテリー用) 受信周波数 AM522-1710kHz、FM76.0-108MHz、ワンセグTVUHF13-62ch スピーカー出力(mW) Φ45mm、(定格)200、(最大)350 アンテナ AM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ 出力端子 音声:Φ3.5mmステレオミニジャック※音声はモノラル、充電:USBAタイプ(スマートフォン/携帯電話機用)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部屋でも外でもテレビが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビ。パソコンのサブモニターとしても使用できる!(※別売HDMIコードにて接続)。ワンセグフルセグ自動切換。番組表搭載
用途ポータブルテレビ、パソコンのサブモニターとして。 ドライブ/行楽/お出かけ/ギフト/父の日/旅行/パソコン/リモコン/USB/車内/HDMI/充電/録画/キッチン/持ち運び ACアダプタ(定格出力) 出力DC12V/1.5A ACアダプタ(定格入力) 入力AC100V(50/60HZ) スピーカー 2W+2W
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おふろで楽しむ、ワンセグ美画質 LEDバックライト液晶搭載 充実の画像補正機能でくっきり鮮やかな映像を実現。 階調補正機能/ガンマ補正機能/輪郭・色・輝度補正機能/色調補正機能/肌色補正機能/ノイズ低減機能
関連資料 (0.1MB) メーカー商品コード 706239
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

迫力の19インチ!録画機能付きでもはやお家テレビを持ち歩ける感覚のポータブルTVです。フルセグ、ワンセグを視聴環境に応じて自動切換え。電波に応じた快適な視聴が可能です。 外付けHDDやUSBをご用意いただくことで、地デジを録画できます。番組ガイドから録画予約をしたり、日時を指定して録画することも可能。 ACアダプター、DCアダプター、内蔵バッテリーの3電源対応。家の中はもちろん、車や外出先などお好きな場所でテレビを視聴いただけます。
付属品 リモコン、ACアダプター、車載用DCアダプター、F端子TVアンテナ、AVケーブル、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書 質量(kg) 約2 電源 ACアダプター、車載用DCアダプター 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 451×301×35 機能 EPG番組ガイド(日):8、フルセグ/ワンセグ自動切換え バッテリー リチウムイオンポリマー4000mAh(充電約4時間、再生約1時間半※使用条件により異なる) 液晶パネル 19インチTFT液晶、LEDバックライト(1440×900RGB) スピーカー出力(mW) 5×2 出入力端子 AV入力、HDMI入力、イヤホン出力、アンテナ入力、USB×2(録画用、データ再生用)、miniB-CASスロット RoHS指令(10物質対応) 対応 対応ファイル (音楽):MP3・WMA・WAV・AAC(動画):MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP(画像):JPEG・BMP(テキスト):TXT 再生可能ファイル形式 <音楽>:MP3・WMA・WAV・AAC、<動画>:MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP、<画像>:JPEG・BMP、<テキスト>:TXT 録画方式 外付けHDDまたはUSB(別売り) チャンネルタイプ UHF 470-770MHz (UHF13-62CH)
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

テレビをどこでも楽しめる!バッテリー内蔵のポータブルテレビ。ワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替。軽量870g&厚み37mmで持ち運びラクラク。HDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できる。※メーカー検証による(ご使用メディアサービスとの互換性はお客様にてご確認ください)。ACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめる。ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる
付属品 専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーアダプタ(約140cm)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、専用キャリングバッグ、取扱説明書、保証書 質量(g) 約870 消費電力(W) 最大18(満充電待機時1W未満) 電源 (ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/1.5A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 344×37×217 充電時間 約3時間45分 保証期間 1年間 スピーカー 2W+2W 端子 アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、電源入力端子×1 画面サイズ 14V型 画素数 1366×768(水平×垂直) 受信チャンネル(ch) 地上デジタル放送 /ワンセグ放送 UHF(13~62ch) 再生可能ファイル形式 動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT アスペクト比 16:9 再生時間(時間) バッテリー:約2(テレビモード) 発売年 2022年
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

パナソニック(Panasonic)ポータブルテレビ
見たい場所に持ち運んで、YouTubeも楽しめる自分専用テレビ バッテリー搭載、モニター部はアンテナ線不要で、書斎のデスクやベッドサイドなど、好きな場所で大きな画面で楽しめる+どこでもディーガで外出先からでも視聴可能 バッテリー搭載 最長約3.5時間視聴コンセントの場所を気にせず楽しめる 近くで見れば充分な迫力。タブレットより大画面な19v型モニター 無料アプリ「どこでもディーガ」を使えばプライベート・ビエラのチューナー部やディーガから転送される放送中の番組や録画番組をスマホやタブレットでストリーミング再生できる レビやYouTubeはもちろん、ディーガの録画番組も楽しめる テレビに加え、YouTubeやNetflixなどインターネット動画配信サービスに対応 USB-HDD(別売)やお部屋ジャンプリンクで録画番組も視聴できる HDMI入力端子で、ゲーム機、ブルーレイディスクプレーヤーなど様々な機器を接続できる 視聴スタイルに合わせて見やすい角度に設置できるチルトスタンド
付属品 チューナー部用ACアダプター、mini B-CASカード、モニター部用ACアダプター、チューナー・モニター部兼用リモコン、単3形乾電池(2本) 質量(kg) モニター部:約2.3、チューナー部:約0.3 奥行(mm) スタンド使用時:110/160/51.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【モニター部】突起部含まず:446×299×35.6、【チューナー部】突起部含まず:136×42×117 液晶サイズ 19v型 充電時間 モニター部内蔵電池:約4時間 入力端子 アンテナ:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル 75Ω F型コネクター 混合1系統 電池寿命 モニター部内蔵:約3時間30分 端子 チューナー部USB:○(後面1系統、USB-HDD用) (DC 5V 最大500mA) 画素数 横1366×縦768 録音方式 MPEG-2 AAC(最大5.1ch記録)(※USB-HDD(別売)使用時) 映像圧縮方式 録画:MPEG2 (DRモード)、MPEG4-AVC/H.264 (1.5倍録~15倍録モード)(※USB-HDD(別売)使用時) アスペクト比 16:9 チューナー数 地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:1
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷

10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター 。HDMI/VGA/RCA/BNC/USBと多彩な接続形式に対応 。PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。TNパネル採用によりリーズナブルに
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして 防塵防水性能 なし 使用場所 屋内 表示部 10.1インチ 解像度 1024×600ピクセル(LCD) 入力 HDMI/VGA/BNC/RCA 入力電源 DC12V/1A 寸法(mm) 約250×165×35 質量(g) 約500
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

パナソニック(Panasonic)ポータブルテレビ
アンテナ線がない部屋でもテレビ放送が見られるレイアウトフリーテレビ 書斎のデスク、ベッドサイドなど好きな場所で大きな画面で楽しめる+どこでもディーガで外出先からでも視聴可能 近くで見れば充分な迫力。タブレットより大画面な19v型モニター モニター部はアンテナ線不要。使用していないときは収納もできる 無料アプリ「どこでもディーガ」を使えばプライベート・ビエラのチューナー部やディーガから転送される放送中の番組や録画番組をスマホやタブレットでストリーミング再生できる テレビ放送はもちろん、ディーガの録画番組も楽しめる USB-HDD(別売をつなげば、録画もできる お部屋ジャンプリンクで離れた部屋のディーガの録画番組も視聴可能 HDMI入力端子(ARCは非対応です)で様々な機器を接続できる ゲーム機、ブルーレイディスクプレーヤーなど用途に応じて幅広く楽しめる
付属品 チューナー部用ACアダプター、mini B-CASカード、モニター部用ACアダプター、チューナー・モニター部兼用リモコン、単3形乾電池(2本) 質量(kg) モニター部:約1.8、チューナー部:約0.3 奥行(mm) スタンド使用時:112 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【モニター部】突起部含まず:446×299×35.6、【チューナー部】突起部含まず:136×42×117 液晶サイズ 19v型 入力端子 アンテナ:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル 75Ω F型コネクター 混合1系統 端子 チューナー部USB:○(後面1系統、USB-HDD用) (DC 5V 最大500mA) 画素数 横1366×縦768 録音方式 MPEG-2 AAC(最大5.1ch記録)(※USB-HDD(別売)使用時) 映像圧縮方式 録画:MPEG2 (DRモード)、MPEG4-AVC/H.264 (1.5倍録~15倍録モード)(※USB-HDD(別売)使用時) アスペクト比 16:9 チューナー数 地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:1
1台
50,980 税込56,078
4日以内出荷

地デジテレビチューナーを搭載した9インチ液晶ポータブルDVDプレーヤー。です。家庭用AC、車用DC、内蔵バッテリーに加え、Type-Cモバイルバッテリーも使える4電源対応でいつでもどこでも便利にご使用いただけます。テレビ視聴のワンセグ・地デジは自動切換えで煩わしさもなし。MicroSDカードをご用意いただくことで録画も可能。EPG番組ガイド対応です。
付属品 リモコン(試用電池付き)、miniB-CASカード、ACアダプター、12V車用シガーソケットアダプター、充電用USBケーブル、車載用バッグ、テレビ受信用簡易アンテナ、AV接続ケーブル、イヤホン、取扱説明書・保証書 質量(g) 約900 電源(V) [AC]入力AC100-240(50/60Hz)・出力:DC5-3.1A、[車用シガーソケット]入力:DC12、出力:DC5-3.1A、[モバイルバッテリー(別売り)]出力:DC5/3A以上推奨 消費電力(W) 約14(max) 液晶サイズ 9インチTFT/LEDバックライト/800×480RGB 対応メディア DVDビデオ・DVD-R/RW(CPRM/VR対応)オーディオCD・CD-R/RW 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×172×45 充電時間(時間) 約5~6(環境使用方法等により異なる) スピーカー 1.5W×2(ステレオ) 動作時間 駆動:約3時間(環境使用方法等により異なる) 充電池タイプ Li-PO 3.7V 5000mAh 18.5Wh 出入力端子 電源入力(USB-C)・AV出力・AV入力・イヤホン出力・USB-Aポート、SDカードスロット、microSDカードスロット、miniB-CASスロット、アンテナ入力 インターフェイス メディアプレーヤーソフト用:USB2.0/SD (~16GB推奨)/TV番組録画用:microSD (~128GB推奨)(注) [FAT32形式][NTFS形式]でフォーマットされたメディアのみ対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 受信チャンネル(ch) 地上デジタル放送 UHF(物理:13~6h)(ワンセグ⇔フルセグ自動切換機能付)(CATVからの伝送は「同一周波数パススルー方式(UHF)」のみ対応、EPG番組ガイド8日) 対応ファイル 《動画》 MPEG1,MPEG2、AVI(720×480)《音楽》 MP3,AC3,WMA《画像》JPEG
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ワイドな画面でワンセグTVが見られるラジオ。 設定した時間が経過すると映像や音声が自動的に消えるスリープ(省電力)機能付き。 電子番組表(EPG)対応。
付属品 ACアダプタ、USB/MicroUSBケーブル 材質 ABS、ガラス ブラック 質量(g) 240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 135×89.5×25 連続使用時間(時間) ワンセグTV:約4、ワンセグ音声:約11、FMラジオ:約45、AMラジオ:約45 電池寿命 充放電回数目安:約400回 充電時間(時間) 約6 受信周波数 ワンセグTV:470MHz~770MHz(CH13~CH62)、FMラジオ:76MHz~90MHz、AMラジオ:531KHz~1629KHz RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷