食洗機排水分岐のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
109件の「食洗機排水分岐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯機 排水 分岐」、「排水管部品」、「排水 配管材」などの商品も取り扱っております。
シンク下の排水管に食洗機ホースを直結させる継手
材質 PP アズワン品番 64-6510-19
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


呼50VU管から食洗機排水管呼20・25ミリへの分岐継手。 主管受口寸法はVU継手に準じています。 呼25ミリへの接続はHT継手をご使用ください。
種類 塩ビ管用継手 形状 ティー
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ネジタイプの分岐継手です。・排水金具などにオーバーフローを接続できます。
種類 塩ビ・樹脂管用継手 形状 チーズ 使用流体 材質 ABS樹脂 接続ねじ種類 G(めねじ)×G(おねじ)
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷

2層シンクの流し台トラップに、M25TFとホースを取り付ける事で排水を1つにする事ができます。限られた流し台下のスペースを有効活用できます。
材質 本体・ナット/ABS
1個
629 税込692
当日出荷

二槽式シンクの流し台トラップに取付けることで排水を1つにすることができます。 Y型排水ホースに比べてコンパクトに接続できます。 飲食店の厨房などでシンク下の収納スペースを確保したい場合に最適です。 キッチンや屋外シンクのリフォーム、リノベーションを行う際にも便利です。 G11/4ネジのオーバーフロー用ホースにも接続することができます。
用途シンク下の2つのホースを1つにまとめられるチーズです。 材質 ABS樹脂 接続ねじ G11/2(上下)、G11/4(分岐部分)
1個
699 税込769
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

枝管の流入角度が180°の範囲で自在に調整できます。 枝管は管径20、25両方接続できます。
材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状 ティー 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃) 0~45
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


枝管の流入角度が180°の範囲で自在に調整できます。 枝管は管径20、25両方接続できます。
トラスコ品番 857-5085 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状 チーズ 質量(g) 169 タイプ HTDV 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃) 0~90 寸法L1(mm) 77 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ナット回転式
仕様 ナット回転式 材質 PVC ねじ径 G1 1/2、G2兼用 呼び 40A/50A ホース内径(Φmm) 30 取付ねじ G1 1/2、G2兼用 ホース外径(Φmm) 34
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ドレンホース用分岐ジョイント。 Φ14、Φ16共用。 各社ドレンホースに対応。
アイボリー
1パック(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷


仕様 VU管・VP管兼用(VU管使用時、有害な段差はできません) 形状 起点エルボ タイプ VU・VP管兼用 種類 塩ビ管用継手 寸法L1(mm) 80 寸法L2(mm) 45 寸法Z(mm) 20 梱包数 25
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャバラホース(内径30ミリ)と排水管(呼び40・50のVP・VU管)の間に接着剤で取付けて、排水管の防臭に使用。
材質 ABS樹脂
1個
1,498 税込1,648
当日出荷