- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 養生カバー コの字型のおすすめ人気ランキング
「養生カバー コの字型」のおすすめ人気ランキング
2023/05/27更新21件の「養生カバー コの字型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コ型エース」、「アルミサッシ カバー」、「コの字 カバー」などの商品も取り扱っております。
柱・サッシ・各種開口部の保護をする耐衝撃性バツグンの養生材です。
テープ不要、取付け取外し簡単。
クッション性に優れた発泡製品のため、軽くて耐衝撃性に優れています。
キズがつきにくく、カットも簡単にできます。
丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状になっています。
ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
用途ドア枠・カウンター・手すり・額縁などの部分養生に。
材質
発泡ポリエチレン
トラスコ品番
473-9124
長さ(mm)
1700
幅(mm)
50
厚さ(mm)
10
質量(kg)
7
1個
¥17,900
税込¥19,690
7日以内出荷
荷物の積み下ろしの際にゲート上部を保護し、荷物への傷付きも防ぎます。
H型鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。
中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。
屋内・屋外どちらでも利用できる耐久性があります。
軽くて柔軟。様々な箇所を養生できます。
用途開口枠やパイプの養生に。
色
ブルー
材質
発泡ポリエチレン
トラスコ品番
482-0291
形状
はさみこみ型
幅(mm)
100~160
質量(g)
100
取付方式
差し込みタイプ
長さ(m)
1.7
1袋(2本)
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。
配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
用途ワイヤーマネージャー
材質
ポリ塩化ビニール
長さ(mm)
1829
色
ブラック
1本
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として
形状
パイプ
色
ライトグレー
材質
NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)
10
トラスコ品番
854-7821
幅(mm)
60
質量(g)
119
長さ(m)
0.89
内径(Φmm)
40
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。
形状
パイプ
色
白
材質
基材:発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
10
トラスコ品番
489-6301
質量(g)
205
取付方式
背割れタイプ
長さ(m)
2
内径(Φmm)
49
外径(Φmm)
69
1本
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。
極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。
面倒な接着剤はまったく不要です。
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
はさみこみ型
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として
色
イエロー
長さ(m)
0.9
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
パイプ
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。
厚さ(mm)
8
幅(mm)
4.3
材質
EPDMゴム
スリット幅(mm)
【底辺最大】1.7(1mm幅用)