高周波式水分計の販売特集

高周波式水分計」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から高周波式水分計に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

水分計 モイスチャーファインダーDX UMAREX(ウマレックス)

販売価格(税別) 19,900 税込21,890
0営業日後以内
UMAREX(ウマレックス) 水分計 モイスチャーファインダーDX 1台

【特長】素材に置くだけ。シンプル水分確認。 「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。 平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。【用途】ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY

測定・測量用品 > 測定用品 > はかり > 水分計 > 直流式水分計(電気抵抗式)

コンクリート・モルタル水分計 ケツト科学研究所

販売価格(税別) 139,000 税込152,900
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ケツト科学研究所 コンクリート・モルタル水分計 1台

【特長】本体とセンサ部を一体化したハンディタイプの高周波式水分計です。対象物に軽く押し当てるだけで、すばやく水分値が表示されます。 従来器の自動温度補正機能や水分上限アラーム、画面のホールド表示機能はそのまま、筐体とスイッチキーは人間工学に基づき再設計し、使い勝手を一段と向上させました。 水分値パーセント表示と、水分量と相関のある高周波容量を0〜1999での表示が可能です。

測定・測量用品 > 測定用品 > はかり > 水分計 > 高周波式水分計

【レンタル】木材水分計 モコHM520 ケツト科学研究所

販売価格(税別) 3,590 税込3,949
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ケツト科学研究所 【レンタル】木材水分計 モコHM520 1台

【特長】多くの種類の木材を直読で測定可能 小型・軽量の木材水分計です。測定方式が高周波式ですから木材表面を傷つけることなく、軽く押し当てるだけで測定できます。

測定・測量用品 > 測定関連サービス > 測定測量機器レンタル > はかりレンタル

【レンタル】コンクリートモルタル水分計 ココHI520 ケツト科学研究所

販売価格(税別) 3,590 税込3,949
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ケツト科学研究所 【レンタル】コンクリートモルタル水分計 ココHI520 1台 レビュー:(1)

【特長】高周波容量方式のハンディ型水分計 あらかじめダイアルをセットして測定箇所に軽く押し当てるだけで測定できます。自動的に補正、演算が行われ人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード・モルタル・コンクリート・ALCモルタルなどの水分を迅速にデジタル表示します。

測定・測量用品 > 測定関連サービス > 測定測量機器レンタル > 測量機器レンタル(土木/建築) > コンクリート構造物診断機レンタル

デジタル水分計 カイセ

販売価格(税別) 2,890 税込3,179
0営業日後以内
カイセ デジタル水分計 1台 レビュー:(19)

【特長】バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯) 小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン オートパワーオフ機能【用途】木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適

測定・測量用品 > 測定用品 > はかり > 水分計 > 直流式水分計(電気抵抗式)

材料水分計 testo(テストー)

販売価格(税別) 14,900 税込16,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
testo(テストー) 材料水分計 1台 レビュー:(3)

【特長】ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 電気伝導率を計測し、対象(木材・建築資材)の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。

測定・測量用品 > 測定用品 > はかり > 水分計 > 直流式水分計(電気抵抗式)

デジタル水分計 モノタロウ

販売価格(税別) 13,900 税込15,290
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ デジタル水分計 1台 レビュー:(4)

【特長】小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付【用途】材木、セメントなど建材の水分チェックに。

測定・測量用品 > 測定用品 > はかり > 水分計 > 直流式水分計(電気抵抗式)

水分チェッカー 佐藤計量器製作所

販売価格(税別) 33,900 税込37,290
0営業日後以内
佐藤計量器製作所 水分チェッカー 1個

【特長】農産加工品、めん類、菓子類、粘土、水産加工品などの水分チェックにご使用になれます。 センサーを試料にあてるだけで容易・迅速に水分チェックができます。 標準レンジの他に平均値の表示や任意の水分表示値を設定できます。

測定・測量用品 > 測定用品 > はかり > 水分計 > 直流式水分計(電気抵抗式)

穀類水分計 ケツト科学研究所

販売価格(税別) 149,000 税込163,900
6営業日後以内
ケツト科学研究所 穀類水分計 1台

【特長】農産物検査規格指定の電気水分計・電気式穀粒計です。 検査対象外の穀類の水分・容積重も測定可能です。 測定原理には、試料の質量・温度・高周波容量を測定、演算する「高周波容量式」を採用し、一度に投入できる試料の量を増やすことで粒間の水分ムラの低減を実現しています。 したがって、品質にばらつきが見られる飼料用もみ、飼料用米の水分測定にも最適です。 なお、飼料用もみ・飼料用米は、2014年度より農産物検査の対象となりました。 生産者の方々はもちろん、検査員の方々にも安心してお使いいただける一台です。

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 測定機器 > 穀類水分計

水分チェッカー 佐藤計量器製作所

販売価格(税別) 41,900 税込46,090
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
佐藤計量器製作所 水分チェッカー 1台

【特長】簡単。センサを試料にあてるだけ。 速い。スイッチを押すだけで測定完了。 正確。標準レンジの他に5つのユーザーズレンジ機能、平均値も表示できます。

測定・測量用品 > 測定用品 > はかり > 水分計 > 直流式水分計(電気抵抗式)

米麦水分計 ケツト科学研究所

販売価格(税別) 41,900 税込46,090
0営業日後以内
ケツト科学研究所 米麦水分計 1台 レビュー:(9)

【特長】ライスタシリーズは多くの検査機関で採用されています。 ライスタf2はわが国の米麦検査体系の大きな変化、いわゆる「民間検査機関等」による米の検査に適応する水分計です。

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 測定機器 > 穀類水分計

高周波水分計 Greisinger(グライシンガー)

販売価格(税別) 39,900 税込43,890
0営業日後以内
Greisinger(グライシンガー) 高周波水分計 1台

【特長】含水率(u%)と含水比(w%)が測定できる高周波水分計です。 測定深度は、10mmと25mmを切り替えることができます。【用途】木材、建材の水分測定、コンクリート養生

測定・測量用品 > 測定用品 > はかり > 水分計 > 高周波式水分計

赤外線水分計 ケツト科学研究所

販売価格(税別) 169,000 税込185,900
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ケツト科学研究所 赤外線水分計 1台

【特長】環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。 ユーザーにやさしいLED付き操作部。 「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。 測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。 データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。 Pre Heat(予備加熱)モード搭載。 高性能の電子天秤とオートテア機構。【用途】幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体)

測定・測量用品 > 測定用品 > はかり > 水分計 > 赤外線式水分計

「高周波式水分計」の関連特集

木材含水率計

木材含水率計

水分計 モイスチャーファインダーDXやデジタル水分計など。

木材含水率計の販売特集

木材水分計

木材水分計

デジタル水分計やデジタル水分計 木材用 最高・最低 ホールド機能付など。

木材水分計の販売特集

そば水分計

そば水分計

そば水分計や穀類水分計を今すぐチェック!

そば水分計の販売特集

ブラウエル穀粒計

ブラウエル穀粒計

穀類水分計やそば水分計を今すぐチェック!

ブラウエル穀粒計の販売特集

砂水分計

砂水分計

【レンタル】生コン砂水分計 HI-330Jや水分チェッカーなどの人気商品が勢ぞろい。

砂水分計の販売特集

表面水分測定

表面水分測定

水分計 モイスチャーファインダーDXや水分計 モイスチャーマスターコンパクトほか、いろいろ。

表面水分測定の販売特集

乾麺水分計

乾麺水分計

乾麺水分計や水分チェッカーも人気!

乾麺水分計の販売特集

薪 水分計

薪 水分計

デジタル水分計やデジタル水分計 木材用など。

薪 水分計の販売特集

水分チェッカー

水分チェッカー

水分チェッカーやコンパクト水分計(木材・非木材用)を今すぐチェック!

水分チェッカーの販売特集

木材 水分計 精度

木材 水分計 精度

デジタル水分計や木材水分計も人気!

木材 水分計 精度の販売特集

ケット 水分計

ケット 水分計

米麦水分計や赤外線水分計など。

ケット 水分計の販売特集

高周波 水分計

高周波 水分計

【レンタル】コンクリートモルタル水分計 ココHI520や木材水分計など。

高周波 水分計の販売特集