高圧 シール剤の販売特集

高圧 シール剤」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から高圧 シール剤に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

LOCTITE 577 配管用シール

販売価格(税別) 5,990 税込6,589
0営業日後以内
ヘンケル LOCTITE 577 配管用シール 1本(250mL) レビュー:(4)

【特長】速硬化性の高圧ねじ配管用シール剤で、ねじ配管継手のゆるみや漏れを防止します。バルブやオリフィスを詰まらせる成分を含んでおらず、油圧機器のねじ継手、プラグなどのシールに最適です。作動油、薬剤などの耐性に優れています。【用途】耐衝撃圧用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 配管関係 > 配管シール剤

LOCTITE 542 配管用シール

販売価格(税別) 2,990 税込3,289
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヘンケル LOCTITE 542 配管用シール 1本(50mL)ほか レビュー:(8)

【特長】空圧、油圧、および燃料系統に使用する特殊グレード。 振動、衝撃、および熱に対して優れた耐性を有します。 バルブや小さいオリフィスに目詰まりを生じさせる粒子は一切含有していません。 高圧系統のシールに最適です。燃料、作動油、薬剤などの耐性に優れています。 中強度で分解可。 PT3/4 以下に適す。【用途】油圧、空圧、ねじ継手用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 配管関係 > 配管シール剤

金属配管シール剤

販売価格(税別) 1,590 税込1,749
2営業日後以内
金属配管シール剤 1本(6mL)

【特長】高圧68Mpaに対応!耐振動、耐薬品、耐熱性に優れた空気を遮断することにより 硬化する多用途嫌気性シーリング剤です。【用途】水、油、エアー、ガス、スプリンクラー、屋内外消火栓、給排水、冷媒、給油用熱媒、灯油、不凍液配管など、あらゆる金属配管に使用可能です

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 配管関係 > 塩ビ接着剤

ヘルメシール 906 高性能多目的配管用シール剤

販売価格(税別) 2,990 税込3,289
0営業日後以内
日本ヘルメチックス ヘルメシール 906 高性能多目的配管用シール剤 1本(150g)

【特長】ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。 乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。【用途】高性能多目的配管用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 配管関係 > 配管シール剤

ヘルメシール .55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤

販売価格(税別) 1,390 税込1,529
0営業日後以内
日本ヘルメチックス ヘルメシール .55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤 1缶(500g) レビュー:(15)

【特長】ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。 乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。【用途】給水・給湯・熱水配管用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 配管関係 > 配管シール剤

LOCTITE 243

販売価格(税別) 638 税込702
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ヘンケル LOCTITE 243 1本(10mL)ほか レビュー:(76)

【特長】耐熱性が向上された中強度タイプ。M6〜M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。【用途】工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > ねじ緩み止め > 中強度

高耐熱ネジシール剤

販売価格(税別) 1,490 税込1,639
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
PERMATEX 高耐熱ネジシール剤 1本(6mL) レビュー:(11)

【特長】ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤。マフラーやシリンダーヘッドボルトなどの高熱部にに使用するネジ部の焼き付きや腐食を防止できる。

バイク用品 > オイル・ケミカル・洗車 > オイル・ケミカル・補修 > 接着剤・補修剤

液状ガスケット1215

販売価格(税別) 1,990 税込2,189
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スリーボンド 液状ガスケット1215 1本(250g)ほか レビュー:(102)

【特長】シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。【用途】その他一般シール剤

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 液状ガスケット

ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット

販売価格(税別) 669 税込736
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本ヘルメチックス ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット 1本(100g)ほか レビュー:(99)

【特長】短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです。 肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。 又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。【用途】各種配管工事の接合部。工作機械、車両、農業機械などの油密、気密、水密を必要とする接合部。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 液状ガスケット

SSO-07R(異径)アダプタ(Oリング付)

販売価格(税別) 459 税込505
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
清水製作所(継手) SSO-07R(異径)アダプタ(Oリング付) 1個 レビュー:(7)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 油圧機器・油圧ホース > 高圧用管継手 > 高圧用アダプタ

ヘルメシール H-2 蒸気配管用シール剤

販売価格(税別) 1,490 税込1,639
0営業日後以内
日本ヘルメチックス ヘルメシール H-2 蒸気配管用シール剤 1缶(500g) レビュー:(2)

【特長】加熱されると反応硬化し、強靭な三次元構造の被膜を構成する蒸気用液体ガスケットです。 耐蒸気性・耐熱性に優れ、また耐重油性、耐灯油性にも優れています。各種ボイラー等の蒸気配管やボイラー付属諸設備の接合部シールに【用途】蒸気配管用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 配管関係 > 配管シール剤

ヘルメチックFU-V 水道用液状ガスケット

販売価格(税別) 1,990 税込2,189
0営業日後以内
山王工業 ヘルメチックFU-V 水道用液状ガスケット 1缶(500g)

【特長】ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)【用途】建築又は工場配管関係

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 配管関係 > 配管シール剤

スリーボンド4230 シリコーン系上水・給湯用配管シール剤

販売価格(税別) 2,990 税込3,289
0営業日後以内
スリーボンド スリーボンド4230 シリコーン系上水・給湯用配管シール剤 1本(140g) レビュー:(5)

【特長】日本水道協会規格JWWA K 146およびJWWA K 142相当品 無溶剤脱アルコール型のシリコーン系シール剤→地球にやさしい、ひとにやさしい環境に配慮した商品です。 防かびタイプなので水まわりの目地シールにも使用可能です。【用途】給水配管、給湯配管などのねじ部シール 各種目地部シール、接着など

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 配管関係 > 配管シール剤

「高圧 シール剤」の関連特集

油圧油漏れ

油圧油漏れ

ジャッキオイル 漏れ止め入やLOCTITE 577 配管用シールを今すぐチェック!

油圧油漏れの販売特集

配管漏れ 防止

配管漏れ 防止

LOCTITE 542 配管用シールやLOCTITE 577 配管用シールなどの「欲しい」商品が見つかる!

配管漏れ 防止の販売特集

シールテープ

シールテープ

シールテープやヘルメシール .55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤などのお買い得商品がいっぱい。

シールテープの販売特集

配管シール剤

配管シール剤

LOCTITE 575 金属配管用シール剤やヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤も人気!

配管シール剤の販売特集

ヘルメシール 成分

ヘルメシール 成分

液状ガスケット1211やヘルメシール .55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤など。

ヘルメシール 成分の販売特集

液状ガスケット 水

液状ガスケット 水

ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケットや液状ガスケット1184など。

液状ガスケット 水の販売特集

冷媒 シール

冷媒 シール

フロン回収済シールやナイログ 青などの「欲しい」商品が見つかる!

冷媒 シールの販売特集

ネジ シール 耐圧

ネジ シール 耐圧

LOCTITE 542 配管用シールや液状ガスケット1105などの「欲しい」商品が見つかる!

ネジ シール 耐圧の販売特集

高圧ガス

高圧ガス

ステッカー 標識 LP高圧ガス関係やマグネット 標識 LP高圧ガス関係などのお買い得商品がいっぱい。

高圧ガスの販売特集

金属配管 シール剤

金属配管 シール剤

LOCTITE 575 金属配管用シール剤や金属用シールなどのお買い得商品がいっぱい。

金属配管 シール剤の販売特集

金属用シール

金属用シール

金属用シールや金属シールなど。

金属用シールの販売特集

ステンレス配管シール

ステンレス配管シール

LOCTITE 567 配管用シールやHT-Seal ヘルメチックF-119 多用途配管用防食シール剤などの「欲しい」商品が見つかる!

ステンレス配管シールの販売特集