- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- 高圧エアーホースのおすすめ人気ランキング
高圧エアーホースのおすすめ人気ランキング
2026/11/13更新180件の「高圧エアーホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧用ソフトエアーホース」、「高圧エアーダスター」、「高圧 コンプレッサー ホース」などの商品も取り扱っております。
- HiKOKI(ハイコーキ)
エアホース(高圧・普及タイプ)
色黄使用流体空気接続形状ワンタッチロックソケット特性柔軟性/滑り性 - 『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など材質PVC特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
HPエアー
最高使用圧2.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。 一般のエアーホースと同等の柔軟性を持っています。用途高圧圧縮空気用、土木、造船、鉄鋼業などに使用流体空気・水など材質合成ゴム、合成繊維使用圧力(MPa)2使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色スムース - ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。用途エアツール用ホースに色黒最高使用圧力(MPa)1.5材質PVC使用温度範囲(℃)-20~65使用流体空気
- ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。色オレンジ最高使用圧力(MPa)1.47材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
油圧ホース NWP140 6 (両端金具1004)
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80 - エアホーン配管用ホース各種用途サウンドパーツ材質ゴム色ブラック内径(Φmm)6適合パイプ外径(Φmm)6
- 一般のエアーホースと同等の柔軟性。材質合成ゴム・合成繊維色黒使用流体空気・圧縮空気・水など外面黒色コルゲート特性耐圧、柔軟
- 材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)使用流体圧縮空気、窒素ガス、水RoHS指令(10物質対応)対応
- 従来の高圧ホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上いたします。 新配合特殊素材をホース表面に使用することによりすべり性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目でわかります。最高使用圧力(MPa)4材質特殊TPE使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)6外径(Φmm)10破裂圧力(MPa)16.0(20℃基準)金具高圧用ワンタッチカプラ使用流体空気特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)18
- 軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース色橙材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/柔軟性RoHS指令対応証明書(0.2MB)
- 圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用材質ゴム色黒使用流体圧縮空気特性耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
- ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。使用温度範囲(℃)-40~60常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー
- 柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用材質TPU色橙使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
- ハードユースに最適な「耐火花性」、軽さ、すべりを追求。 常圧エア用ソケットプラグ付き ダイセン製DLLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。 特殊エラストマー樹脂採用で耐スパッタホースです。用途工場・建築向き常圧エア用材質特殊エラストマー色黒接続汎用ソケット・プラグ使用流体圧縮空気材質(プラグ)鉄材質(ソケット)鉄・真ちゅう・NBR特性耐スパッタ
- フジマック
マッハ高圧エアーライズホース
高圧空気圧力専用エアーホースです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。 ロックタイプで安全です。用途高圧空気圧専用エアーホース色ピンク/グレー最高使用圧力(MPa)3材質塩ビ系エラストマー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6外径(Φmm)10使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性 - 高圧に対応した日本製プラグです。用途高圧空気配管(3.0MPa)の接続・分離に適合流体空気ねじ径【取入口】R1/4(LH)最高使用圧力(MPa)31個¥899税込¥989当日出荷
- SK11
高圧エアホースリール
プロ向け高圧ホースのリールタイプです。 コンパクトで上部は丸みのあるスマートなデザインです。 伸縮特殊エラストマーで最高の柔らかさの超柔軟ホースです。 ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に脱着できます。 強度アップで変形しにくいリブ入りのボビンです。 ホースガイド付で、ホースの引き出し・巻き取り時にリールから飛び出すのを防止します。用途ワンタッチカプラ付高圧用エアーホースリール。長さ(m)30ホース寸法(内径×外径)(mm)5×9仕様回転台付材質本体:鉄、ホース:特殊エラストマー、継手:鉄・真ちゅう・NBR質量(kg)6.8最高使用圧力(MPa)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×275×320適合流体空気1台¥45,980税込¥50,578当日出荷