高圧コンプレッサーのおすすめ人気ランキング

2023/09/30更新

73件の「高圧コンプレッサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「max 高圧 コンプレッサー」、「日立工機 コンプレッサー」、「マキタ コンプレッサー」などの商品も取り扱っております。

エアコンプレッサ マックス ランキング1位

販売価格(税別) 139,000 税込152,900
6営業日後以内
マックス エアコンプレッサ 1台

【特長】静かさ実感!エコノミーコンプ。高圧・常圧兼用機。 内装・型枠・造作・リフォーム・板金施工の強い味方。 パワーモードと静音モードをボタン操作で切替え可能。 点検LED:運転時間が1000時間に達すると点灯します。点灯後は性能回復のため、点検にお出しください。 異常・お知らせLED:本機内部の温度、電圧などが異常な時にお知らせします。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > コンプレッサー > タンクマウント型コンプレッサー

コンプレッサ マックス ランキング2位

販売価格(税別) 59,900 税込65,890
5営業日後以内
マックス コンプレッサ 1台 レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】プロからDIYまで幅広いユーザーに対応。 持ち運びラクラク19kg。 エア工具にも安心。タンク内防錆処理。 1馬力・タンク内最高圧力0.95MPa。【用途】2×4、在来建築、ネダレス工法、ビル内装工事、マンション構造等の現場にこれ1台!!

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > コンプレッサー > タンクマウント型コンプレッサー

高圧エアコンプレッサー マックス ランキング3位

販売価格(税別) 168,000 税込184,800
1営業日後以内
マックス 高圧エアコンプレッサー 1台

【特長】可搬性向上、片手持ちソフトベルトグリップ採用。 低振動設計で騒音値は静かさを実感できるパワーモード約63dB静音モード約61dBです。 ムダの無い運転で必要な分だけエアを溜めるAIモードを搭載してます。【用途】常圧・高圧の釘打ち機/タッカー等

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > コンプレッサー > パッケージ型コンプレッサー

2段式 エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー ランキング4位

販売価格(税別) 499,000 税込548,900
出荷目安:7日から出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
富士コンプレッサー 2段式 エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) 1台

【特長】一段圧縮機と比例して、動力に無駄がなく圧縮空気温度も低く、体積効率もよく豊富な空気量が得られます。断続的であっても一度に多量の空気量を必要とする時、高圧の空気源は有効です。高圧の空気源は減圧弁の使用により色々な圧力設定が出来、応用範囲が広いです。【用途】タイヤ空気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事に最適です。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > コンプレッサー > タンクマウント型コンプレッサー

AC200V/3.7kw/60Hz 高圧エアーコンプレッサー エスコ ランキング5位

販売価格(税別) 621,000 税込683,100
出荷目安:7日
エスコ AC200V/3.7kw/60Hz 高圧エアーコンプレッサー 1個

【特長】空冷二段タンクマウント形、圧力開閉器式。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > コンプレッサー > タンクマウント型コンプレッサー

エアコンプレッサ SK-11 6

販売価格(税別) 52,900 税込58,190
1営業日後以内
SK-11 エアコンプレッサ 1台 レビュー:(4件すべてのレビューを見る)

【特長】騒音・振動を抑えた新型エアーコンプレッサーです。従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。【用途】ダスター、タッカー、小型ネイラー、ブラシ、空気入れなど断続的な作業。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > コンプレッサー > タンクマウント型コンプレッサー

エアーコンプレッサー SK-11 7

販売価格(税別) 27,900 税込30,690
0営業日後以内
SK-11 エアーコンプレッサー 1台 レビュー:(11件すべてのレビューを見る)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > コンプレッサー > タンクマウント型コンプレッサー

エアパンチ 日立産機システム 8

販売価格(税別) 159,000 税込174,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日立産機システム エアパンチ 1台

【特長】小型・軽量ボディーで快適作業。【用途】軽搬型ベビコン(無給油式)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > コンプレッサー > タンクマウント型コンプレッサー

AC100V/ 1.5kw 高圧エアーコンプレッサー(タンク12L) エスコ 9

販売価格(税別) 222,500 税込244,750
0営業日後以内
エスコ AC100V/ 1.5kw 高圧エアーコンプレッサー(タンク12L) 1台

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > コンプレッサー > タンクマウント型コンプレッサー

オイルレスエアーコンプレッサー SK-11 10

販売価格(税別) 39,900 税込43,890
0営業日後以内
SK-11 オイルレスエアーコンプレッサー 1台 レビュー:(22件すべてのレビューを見る)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > コンプレッサー > タンクマウント型コンプレッサー

ミニエアーコンプレッサー 大自工業(Meltec) 11

販売価格(税別) 12,900 税込14,190
0営業日後以内
大自工業(Meltec) ミニエアーコンプレッサー 1台 レビュー:(13件すべてのレビューを見る)

【特長】オイルレス方式・タンク付【用途】タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!

自動車用品 > カー用品 > 自動車用電気用品 > DC電源関連品 > エアーコンプレッサー(DC電源関連品)

ツールワゴンコンプレッサー 24L MTO 12

販売価格(税別) 38,900 税込42,790
3営業日後以内
MTO ツールワゴンコンプレッサー 24L 1台

【特長】室内でも使用可能なほどの静音設計。精悍なブラックボディ仕様。ツールカート搭載、機動性抜群のコンプレッサー。運転時騒音65dB 静音省エネタイプ。メンテナンスが簡単なオイルレス仕様。クラスを超えた豪華な装備・水抜きレギュレーター付き。ツインシリンダー採用で、24Lクラスではトップクラスの性能

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > コンプレッサー > タンクマウント型コンプレッサー

釘打機用エアコンプレッサ HiKOKI(旧日立工機) 13

販売価格(税別) 169,000 税込185,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
HiKOKI(旧日立工機) 釘打機用エアコンプレッサ 1台 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】振動を約80%低減!。業界トップクラスの低騒音(59db)。ねじを1本外すだけのラクラクフィルタ交換。低振動構造で現場環境の改善に。耐久性が大幅アップ。フィルタを簡単にメンテナンス可能。トップカバーをはずすことで、フィルタに付着した粉じんの除去が可能な新吸気構造

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > コンプレッサー > タンクマウント型コンプレッサー

「高圧コンプレッサー」関連の人気ランキング

max 高圧 コンプレッサー

max 高圧 コンプレッサー

エアコンプレッサやコンプレッサなどの人気商品が勢ぞろい。

max 高圧 コンプレッサーの人気ランキング

日立工機 コンプレッサー

日立工機 コンプレッサー

釘打機用エアコンプレッサやオイルフリーベビコン 圧力開閉器式などの「欲しい」商品が見つかる!

日立工機 コンプレッサーの人気ランキング

マキタ コンプレッサー

マキタ コンプレッサー

エアコンプレッサやエアコンプレッサーを今すぐチェック!

マキタ コンプレッサーの人気ランキング

高圧 エアーコンプレッサー

高圧 エアーコンプレッサー

コンプレッサやエアコンプレッサなどの人気商品が勢ぞろい。

高圧 エアーコンプレッサーの人気ランキング

MAX コンプレッサー

MAX コンプレッサー

エアコンプレッサやコンプレッサなどの人気商品が勢ぞろい。

MAX コンプレッサーの人気ランキング

釘打ち機用 コンプレッサー

釘打ち機用 コンプレッサー

釘打機用エアコンプレッサやエアコンプレッサなどのお買い得商品がいっぱい。

釘打ち機用 コンプレッサーの人気ランキング

業務用 エアーコンプレッサー

業務用 エアーコンプレッサー

2段式 パッケージ型エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) エアドライヤ搭載やオイルフリーベビコン 圧力開閉器式も人気!

業務用 エアーコンプレッサーの人気ランキング

コンプレッサー 10気圧

コンプレッサー 10気圧

エアーコンプレッサーや静音オイルレスエアコンプレッサー 80Lほか、いろいろ。

コンプレッサー 10気圧の人気ランキング

エアーコンプレッサー ac-100

エアーコンプレッサー ac-100

オイルレスエアーコンプレッサーや静音コンプレッサーを今すぐチェック!

エアーコンプレッサー ac-100の人気ランキング

マキタ オイルレス コンプレッサー

マキタ オイルレス コンプレッサー

エアコンプレッサーや内装エアコンプレッサも人気!

マキタ オイルレス コンプレッサーの人気ランキング

高圧 常圧

高圧 常圧

HLレギュレータやマッハ コンバーター ミドルタイプなど。

高圧 常圧の人気ランキング

空気 圧縮 機 コンプレッサー

空気 圧縮 機 コンプレッサー

エンジンコンプレッサ ボックスタイプやエアーコンプレッサーなどの人気商品が勢ぞろい。

空気 圧縮 機 コンプレッサーの人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。