高圧パイプ用のおすすめ人気ランキング

2024/04/21更新
157件の「高圧パイプ用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スズランノズル」、「ケルヒャー用スズランノズル」、「逆噴射ノズル」などの商品も取り扱っております。
洗管用ホースショート金具に接続します。エルボ配管等の使用でノズルを誘導します。
1個
29,900 税込32,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度自在のスズランノズル付。 パイプの内側に沿って曲がるのでスムーズに進みます。 先端ノズルから高圧水が逆噴射し、パイプの中を進みながら洗浄します。
用途EA115TR-1・-2・-6用 エスコ品番 EA115TR-20 材質 ホース:ポリウレタン、ノズル:ステンレス 全長(m) 15
1個
28,900 税込31,790
当日出荷

アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。高圧水流を逆噴射し、配水管に沿って進みながら汚れを除去します。
1本
4,990 税込5,489
翌々日出荷

排水管のパイプ詰まりにご使用ください。パイプ洗浄が簡単に行え、つまりを素早く解消できます。 内径40mm~200mmの排水管洗浄用です。 先端のノズルから高圧水が逆噴射し、排水管に沿って進みます。 角度90度以内の曲がり2箇所までは使用可能です
1個
7,490 税込8,239
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
34,900 税込38,390
当日出荷

用途水・油・ガス用。 種類 ねじ込み継手 寸法L(mm) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



9.5mm、10mのパイプ内洗浄ホース
用途雨どいなどの内部のつまりを洗浄できます 仕様 ボッシュ高圧洗浄機専用ノズル トラスコ品番 819-0894 材質 ポリアミド樹脂 質量(g) 770 本体質量(g) 770 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 10000×29×29
1個
5,890 税込6,479
当日出荷

パイプ内の洗浄が可能なパイプクリーニングホース ホース先のノズルが発する逆噴射の水圧でパイプの中をホースが進み洗浄します。 ホース長15m
用途パイプ内を洗浄したい時に 適合本体 JCE1107・1408・1408U・JCE1107DX・1408DX・1408UDX・1510K・1510UK 質量(kg) 1.1 アズワン品番 64-9480-85 関連資料 専用部品(7.4MB) 専用部品(7.4MB)
1本
19,900 税込21,890
当日出荷


排水管清掃用逆噴射ホース。ナイロンチューブにナイロンカバーの2層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。先端は曲管に対応した4連スネークの逆噴射ノズル付。
1本
39,900 税込43,890
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
1本ほか
4,390 税込4,829
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)