高級ドライバーのおすすめ人気ランキング

2025/06/15更新
181件の「高級ドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「なめないドライバー」、「なめにくい ドライバー」、「ドライバー 2番」などの商品も取り扱っております。
強力ビット使用!タッピングビス等のネジ込みに最適です。 もちろんグリップは手にピッタリフィットする使い易い、ゴム製グリップです。 従来品同様、グリップ本体はプラスチック製です。 (グリップヘッド(金具)とビットとは分離されています。)
グリップ径(Φmm) 43
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端にダイヤモンドの粒子がコーティングされており、その粒子がネジ頭の内側にフィットすることにより、スリップやカムアウトを防ぎます。 またダイヤモンドコーティングにより、ほかのドライバーに比べ耐久性が高いのも特長です。
軸径(Φmm) 6 種類 グリップドライバー 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
材質(軸) スチール 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)NWSドライバー12
ドイツ製 高級ハンドツール プラスドライバー
寸法(mm) +♯3×150 全長(mm) 270 質量(g) 145 グリップ径(Φmm) 30 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

やわらかいクッショングリップは握り易くムダなく回転力を伝えます。軸はクロムバナジウム鋼採用。マグネット付。第1/2種電気工事士技能試験推奨品
軸径(Φmm) 6.4 種類 電工ドライバー ハンドル径(Φmm) 40 材質(軸) クロムバナジウム鋼 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) ソフト樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(グリップ) 樹脂 トラスコ品番 819-5430 セット内容 (+)0、(+)1、(+)2、(+)3、(-)4.0、(-)5.5 質量(g) 559 種類 セット品 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパナがかけられる六角ボルスター付。ハンドル部を貫通する六角ブレードと 強力なスチールキャップ構造により、固いネジをハンマーで叩き、ゆるめることが できます。油や水の濡れに強いマイクロフィニッシュ(R)ハンドルの最高級ドライバー。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、クロームメッキの仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。
商品構成 単品
1本
3,498 税込3,848
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級タガネ鋼材使用です。耐摩耗性と刃先の切れ味を追求しました。エラストマー樹脂が衝撃を吸収し手の疲労を軽減します。
材質(グリップ) エラストマー樹脂 仕様 大型ナット付、浸炭焼入、硬度HRC58 種類 グリップドライバー 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 あり
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の締付力を生むすべてりのないクッショングリップ。軸は最高級のニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼全身焼入。先端はマグネット入りのブラックポイント加工。ブラックポイント加工は刃先精度がすぐれており、ビスをしっかりフィットさせます。クロムメッキ仕上
材質(グリップ) 樹脂(ソフト)/ゴム 軸径(Φmm) 6.3 種類 グリップドライバー グリップ径(Φmm) 32 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ) ポリプロピレン・サントプレン 種類 セット品 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カム回転構造。貫通ナットにカム回転構造を取り入れた独自の設計により、ハンマーで叩くと刃先が瞬間的に12°逆回転します。刃先には衝撃加速度が加わるので完全に丸くなったネジも簡単に緩めることができます。 オイルに強い!3面に本格ノンスリップ加工。オイルがついた手に威力を発揮します。 マグネット入り。軽量タイプ。 軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。 刃先は高精度ブラックポイント加工。
用途つぶれたネジ、錆びたネジ、固着ネジなどの取り外しに。 種類 インパクトドライバー 商品構成 単品
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類 グリップドライバー 先端 レーザーチップ 材質(グリップ) 樹脂 仕上 マットニッケル仕上げ 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(グリップ) 樹脂 トラスコ品番 437-5718 セット内容 (+)No.1、No.2、No.3/(-)6、8/六角:対辺6、8 質量(g) 1000 種類 セット品 材質(軸) 特殊工具鋼 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 438-7180 セット内容 ホルダ(889/4R)/ラピッドアダプターユニバーサルビットホルダ/先端ビット(-)0.6×4.5、(-)1.0×5.5、(-)1.2×6.5、(+)No.1、(+)No.2、(+)No.3 種類 セット品 商品構成 セット品
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷

プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

なめたネジも新しいネジも両方回せます。 刃先が進化した噛みつき形状。なめたネジの外しやすさ5倍。(従来品比較) すべりにくく、力が入るクロコダイルハンドル。
商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クラインツールは1857年にアメリカにて創業。 長年にわたり、世界の電気工事業者、通信工事業者の皆さまに絶大なる信頼を得てきた電設作業工具のトップブランドです。
材質(グリップ) 樹脂 種類 グリップドライバー 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 あり
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
種類 精密ドライバー グリップ径(Φmm) 10 材質(軸) クロームバナジューム鋼(全身焼入) 材質(グリップ) 樹脂 本数 1 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)