高耐熱テープのおすすめ人気ランキング
2023/03/29更新63件の「高耐熱テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱テープ 300度」、「日東耐熱テープ」、「耐火テープ」などの商品も取り扱っております。

【特長】超耐熱粘着素材を使用しています。 マフラー補修用 航空機エンジン補修用にも最適


【特長】被覆・断熱・クッション用テープとして適しています。 耐熱性・耐薬品性に優れています


【特長】ヒートシール機、真空包装機のセパレーター、高温電気絶縁被覆、不織布や製紙の乾燥ロール、その他、非粘着性、平滑性を必要とする部分の被覆に



【特長】浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。【用途】自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。

【特長】二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。 ガラス繊維以上の耐熱性を有します。 アスベストは一切含みません。【用途】高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。



【特長】300℃の高温にも耐え、航空機エンジン補修用としても採用されている超耐熱粘着素材を使用しています。【用途】マフラー等高温部の穴あき、ひび割れの補修用

【特長】耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。高強度、高弾性率です。吸湿性がありません。 。電気絶縁性にすぐれた耐熱製品です。


【特長】耐熱性・耐候性に優れます。耐可塑剤性に優れます。透明なので貼り間違いがありません。セパレーターは、剥がしやすいPP(ピンク)を使用しています。【用途】高粘着でプラスチックや金属の固定に。


【特長】排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。


【特長】帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。【用途】静電気を嫌う環境でのマスキング、搬送ガイドの滑り補助。

【特長】基材に腰があって貼りやすいです。剥がす際にはテープも切れず、糊残りもありません。高耐熱です【用途】粉体塗装のマスキングなど。


【特長】アルミ箔を機材としており、耐熱性、耐水性に優れています。高接着力、耐候性を発揮します。【用途】ダクト補修用。キッチン回り防水。

【特長】フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。【用途】シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。