魚血抜きのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
106件の「魚血抜き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーダスター 小型」、「携帯 コンプレッサー」、「コンパクト エアーガン」などの商品も取り扱っております。
収納・携帯に便利なコンパクトタイプの精密作業専用ダスターです。軽量コンパクトで収納・携帯に便利です。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質(本体) 樹脂 最高使用圧力(MPa) 0.5 適合流体 空気
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にジャストフィットし、操作性抜群のコンパクトサイズエアダスターです。流量の調整が可能なエアダスターです。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 最高使用圧力(MPa) 0.7 適合流体 空気
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密な場所のホコリ飛ばしに適したノズルの5種類セットです。細い管の中のホコリ飛ばしにも便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじサイズ G1/8 セット内容 3.4mm径×80mm・2.4mm径×73mm・1.8mm径×54mm・1.3mm径×40mm・1.0mm径×33mm
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。
用途板金塗装工場、自動車整備工場。 ノズル長(mm) 30 ノズル口径(Φmm) 2.0 エアー取付口 1/4高圧専用プラグ トラスコ品番 363-3349 全長(mm) 100 質量(g) 85 使用温度範囲(℃) -10~60 最高使用圧力(MPa) 2 接続方式 プラグ ノズル取付部 G1/8
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

空気を取り込む特殊形状ノズルで風量約3倍アップ 携帯に便利なカラビナ付
用途ゴミ、水分、切削クズなどの吹き飛ばしに ノズル接続径 G1/8(PF1/8) プラグ取付ねじ G1/4(PF1/4) 最高使用圧力(MPa) 0.6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。
用途板金塗装工場、自動車整備工場。 ノズル長(mm) 30 ノズル口径(Φmm) 3.5 エアー取付口 1/4プラグ トラスコ品番 363-3357 材質 本体:アルミ ノズル:アルミマグネシウム プラグ:鉄 全長(mm) 90 質量(g) 49 使用温度範囲(℃) -10~60 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 プラグ カプラータイプ 常圧用 ノズル取付部 G1/8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

手にジャストフィットし、操作性抜群のコンパクトサイズエアダスターです。軽量アルミ増風ノズル採用で、パワフルに吹き飛ばします。 携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 最高使用圧力(MPa) 0.7 適合流体 空気
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm) 120 ノズルねじ径 PF 1/8 材質 本体:黄銅棒。パイプ:黄銅製 ねじ G1/8 六角対辺(mm) 12
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト設計・軽量です。ペンシル型としても使用出来ます。
用途エアーブロー用としてご使用下さい。樹脂タイプは流体の使用も可能です。 ノズル口径(Φmm) 2.0 接続ねじ G1/4 最高使用圧力(MPa) 1.0 仕様 樹脂タイプ トラスコ品番 228-0809 質量(g) 36
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。手のひらサイズのコンパクト設計。ノズル材質がゴムですので隙間に応じて曲げたり出来ます。
最高使用圧力(MPa) 0.7 本体寸法(mm) 約130×29×29 本体質量(g) 約65
1本
2,998 税込3,298
当日出荷


コンパクト設計・軽量です。ペンシル型としても使用出来ます。
用途エアーブロー用として。 ノズル長(mm) 22.5 ノズル口径(Φmm) 2.0 接続ねじ G1/4 仕様 金属タイプ トラスコ品番 228-0795 全長(mm) 117 質量(g) 87 最高使用圧力(MPa) 1.0
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

携帯に便利な小型&軽量ブローガン。 エアー流量調整機能付。 摩耗に強い鉄製プラグ採用。
用途ゴミ・水分・切削クズなどの吹き飛ばしに。 仕様 (空気供給口)プラグ 材質(本体) アルミ 最高使用圧力(MPa) 1
1個
731 税込804
当日出荷

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に ノズル口径(Φmm) 3 カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 材質(本体) アルミ 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 空気使用量(L/min) 610 ノズル外径(Φmm) 約5.9 接続口 常圧用カプラー ノズルねじ径 G(PF)1/8 ノズルタイプ ロングノズル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップにスライド機構を設けることにより、引金やボタンなどのトルクストレスが無く流量固定でのブローが可能です。好みのエア量で手放しでブローができます。抜群のハンドリングです。スライドで流量調節可能です。とにかく軽量です。ノズルは静音タイプです。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業に。 ノズル長(mm) 14.5 ノズル口径(Φmm) 0.8×5穴 エアー取付口 カプラ用プラグ トラスコ品番 391-3651 全長(mm) 93 質量(g) 70 使用温度範囲(℃) -10~60 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 プラグ ノズル取付部 G1/8 適合流体 空気
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷


手早くチェンジ!コンパクトアクションで作業効率アップ! 常に携帯!ポケットや釘袋に入るコンパクトサイズ! 釘打機などのツールとの交換がその場で出来ます。取り替える際に手間がかからず、常に携帯しても邪魔になりません。
口径(Φmm) (ノズル)3 接続口 高圧用カプラ 全長(mm) 94 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 ノズル口径(Φmm) 2 空気使用量(L/min) 280 ノズルねじ径 G(PF)1/8 材質(本体) アルミ 質量(g) 212 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 接続口 常圧用カプラー ノズルタイプ スタンダード(流量調整付) 関連資料 【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
999 税込1,099
当日出荷