鳥フンクリーナーのおすすめ人気ランキング

2026/01/22更新
26件の「鳥フンクリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鳥 の 糞 掃除」、「鳥ふん 車」、「ナンバープレート専用クリーナー」などの商品も取り扱っております。
パープルマジック 虫&鳥フンクリーナー カーメイトランキング1位
虫の死骸や鳥フンを強力除去。 強力タイプなので、今まで苦労していた虫取りのゴシゴシこすりが不要!
成分界面活性剤・アルカリ剤タイプ強力液性アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)
529税込582
当日出荷

クリンビュー 鳥フン虫クリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ランキング2位
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンビュー 鳥フン虫クリーナー
クリーミーな泡でこびり付いたガンコな鳥フン・虫汚れをふやかしてカンタンに落とします!コーティング施工車対応。
用途自動車ボディ・ガラス用危険物の類別非危険物直径×高さ(mm)53×175
1本
859税込945
当日出荷

業務用虫取り鳥フン泡クリーナー 古河薬品工業ランキング3位
特殊タンパク質分散剤の働きで車のボディに付着した頑固な虫汚れ&鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。 ガラスの油膜も強力に除去します。
用途自動車のボディ、ガラス、バンパー、ヘッドライト、フロントグリルに強固に付着した虫汚れ除去に付属品専用スプレーボトル、専用スポンジ、ノズルトラスコ品番401-0426セット内容虫取り剤4L、専用スプレーボトル、専用スポンジ、ノズル使用方法1.キズの原因になるので、あらかじめ水をかけ、砂・ホコリ等を洗い流してください。2.虫等が付着した部分にスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジで軽くこすってください。3.水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかい布で完全に拭き取ってください。内容量(L)4液性弱アルカリ性サイズ(mm)W195×D110×H261危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
3,298税込3,628
当日出荷

虫取り泡クリーナー トリガー500 古河薬品工業ランキング4位
泡の力で強力洗浄。 ALE特殊増泡剤が汚れに密着、洗浄成分の浸透力・分解除去力をキープ。 特殊タンパク質分散剤と湿潤浸透剤が、強固に付着した虫汚れや鳥のフンに浸透して分解・除去します。 洗車後に残ったしつこい虫汚れにもおすすめです! ボディ・フロントガラス・ヘッドライト・ナンバープレート・メッキ部に使用可能。 洗浄効果が高まり少ない拭き取り作業で汚れをすっきり綺麗に落とします。
液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
429税込472
当日出荷

フクピカ虫・フン取りシート強化タイプ SOFT99ランキング5位
サッと拭くだけで、虫の死骸や鳥のフン、樹液等、塗装に悪影響を及ぼすしつこい汚れをクリーニング! 従来の専用クリーナーとは異なり、ガラスや濃色車のボディに使用しても、白残りを抑えながらスッキリきれいに仕上がります。 石油系溶剤不使用で、クルマ・人・環境に配慮した処方です。
効果虫・フン取り適合塗装色濃色シートサイズ(mm)200×300危険物の類別非危険物
1袋(8枚)
319税込351
当日出荷

泡の洗浄力で虫の死骸や鳥のフンをふやかし、簡単に落とします。(泡トリガー採用)。コーティング車に対応。
液性中性危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色
1本(300mL)
1,098税込1,208
当日出荷

ニッショウ機器鳥ふんクリーナー
トリ糞を殺菌・溶解し危険な糞害を防ぎ、帰巣本能を遮断!。鳥類の排泄物を溶解し、有害な菌の殺菌、ダニ等の殺虫及び防臭機能を併せ持った殺菌洗浄剤です。殺菌洗浄を行うことで帰巣本能を遮断します。スプレーして5~10分待つだけ簡単スプレータイプ!。殺菌効果で安全な環境を保つ!。天然由来成分を使用しているので、環境に優しい商品です。
成分有機酸、殺菌成分保証期間製造日より1年間
1本(270mL)ほか
1,798税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ウィンドウやボディにこびりついた虫汚れをすっきり落とす、スプレータイプのクリーナー 強力酵素パワーが、こびりついた虫や鳥のフンなど、通常のクリーナーでは落ちない汚れを簡単にすっきり落とします。 スプレーし拭き取るだけできれいになります。 酵素量がアップしました。 ウィンドウをはじめ塗装面、メッキ面など、車のあらゆる部分に使用できます
用途自動車のボディ、ウィンドウ、ヘッドライト、ウィンカーレンズ、バンパー、ナンバープレートなどにこびり付いた、虫の死ガイや鳥のフンなどの洗浄。成分界面活性剤、エタノール、酵素トラスコ品番495-3304質量(g)420寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×61危険物の類別非危険物
1本ほか
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

特殊タンパク質分散剤の働きで車のボディに付着した頑固な虫汚れ&鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。 ガラスの油膜も強力に除去します。
用途自動車のボディ、ガラス、バンパー、ヘッドライト、フロントグリルに強固に付着した虫汚れ除去に付属品コック使用方法1.キズの原因になるので、あらかじめ水をかけ、砂・ホコリ等を洗い流してください。2.虫等が付着した部分にスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジで軽くこすってください。3.水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかい布で完全に拭き取ってください。寸法(mm)W248×D250×H244液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10L)
4,698税込5,168
7日以内出荷

優れた洗浄力! こびりついた虫に浸透・分解!。自動車のボディ・ガラスなどにこびりついた虫を浮き上がらせてキレイに落とします。ワックス・コート剤を落とさずに使用できます。コーティング施工車対応。
質量(g)596寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92.5×233×56.8液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色対応
1本(500mL)
2,398税込2,638
当日出荷

建物の外壁洗浄汚水を河川に流してOKの環境対応の洗剤。 ステンレスは錆止めにもなります(原液使用)。 ステンレス、貴金属、陶器、ガラス、メッキなどの艶が復元されます。 洗浄成分がガラス等に残って時間がたったものでも簡単に落ちます。 泡立ちが非常に少なく、大理石以外は水洗いが不要です。 クリーニング後は汚れにくく再汚染防止になります。 泪目が出来ても再度噴霧すると無くなります。 頑固な汚れ、油、血液などはペーパータオル等で湿布して時間をおいてから除去してください。 蜘蛛の巣・鳥の糞の除去が簡単にできます。
液性弱アルカリ性成分界面活性剤(1%以下)、脂肪酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、脂肪酸、ココ、メチルエステル使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。初めて使用する箇所は原液~3倍希釈で試してください。ステンレス、石材はスプレーなどでムラなく塗ってから拭き取ってください。頑固な汚れの時は、3分以上または1日以上置いてください。湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。温水で薄めた方がよく落ちます。ポリッシャー・高圧洗浄機等の使用の場合かなり希釈できます。一回で落ちない場合、数回行ってください。適合材【石材】鏡面仕上げの天然、人造大理石・天然、ラスタータイル、人造御影石・ライムストーン・パールストーン・バーナー仕上げの石・砂岩・陶器タイル・モルタル・陶器等。【カーペット】ウール・ナイロン・アクリル・レーヨン・ポリエステル(クリーニング後輪ジミが少ない)。【ガラス】熱線吸収ガラス・熱線反射ガラス・フロートガラス・一般ガラス(光彩現象は発生しません)。【Pタイル】表面洗浄(アクリル・ウレタン系のワックスははく離ができなく、ヒールマーク・油の汚れを除去し、Pタイルの光沢が出ます)。【金属】ステンレス・金・銀・銅・メッキ・アルミ他の金属。【塗料】ウレタン系・フッ素系・水性。【その他】エスカレーターのベルト・アクリル・ゴム・リノタイル・リノリウム・水性塗装・クッションフロアー・フローリング繰り返し・詰め替え対応
1缶(1L)ほか
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

界面活性剤、添加物、薬品ゼロの高濃度(pH12.6)アルカリ電解水100%クリーナー。■従来のクリーナー工程: スチーム洗浄→すすぎ→乾燥→完了 乾燥後の白浮きや洗剤臭が残りやすく除菌効果は見込めません。■S-126のクリーナー工程: スプレーして拭くだけ→自然乾燥→完了 すすぎなしで手間がかかりません。乾燥後の白浮きもなく、「イオンパワー」により除菌による消臭効果も発揮。すべて日本国内で処理し製造管理しております(純国産品)。効果: 洗浄・除菌・消臭・シミ抜き・脱脂
用途自動車内装: ガラス・ダッシュボード・シート(モケット、ビニール)フロアー・ドア内張り・天井内張りのヤニ・手アカ・汗シミ・食べこぼし等の洗浄、除菌、消臭。自動車外装: 窓及びモール周囲の水垢、ワックスカス落し、バンパー等の虫及び鳥糞除去。ペット: ゲージやトイレ周りの清掃除菌消臭、ペット食器の洗浄除菌・おもちゃの洗浄除菌、外出時の周りの清掃除菌消臭。ご家庭: テーブル・冷蔵庫・電子レンジ、まな板の洗浄、除菌・窓ガラス・クロス、プラスチック製品・OA機器・お子様のおもちゃ、便座の除菌等アズワン品番64-5281-16危険物の類別非危険物
1本(500mL)
1,498税込1,648
当日出荷

水を使わすスプレーして拭くだけで、水アカや虫などのガンコな汚れを素早く除去。ボディはもちろん窓、ミラー、バンパー、バイザー、ホイールなど幅広く使えます。塗装面への影響が少ないノーコンパウンド処方。
用途自動車用ボディクリーナー液性弱アルカリ性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L対応ボディー色全色危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
899税込989
当日出荷

日本磨料工業虫取りクリーナー
ボディーにやさしいノ―コンパウンドタイプ。洗浄性が高く、環境にやさしい成分配合。フロントガラス、ボディーの虫・鳥の糞の除去に最適です。
用途虫取り付属品空容器2個トラスコ品番853-6098使用方法1.付属のスプレー容器に小分けしてご使用ください。2.小分け前及び使用前には、容器ごと良く振ってください。3.虫がこびりついた部分に本液をスプレーしてください。(作業中に乾くと、シミの原因となる場合がありますので、乾かないように注意してください。)4.スプレーした部分を水で良く洗い流し、水滴が残らないように布等で拭き上げてください。(水滴が残るとシミの原因となる場合がありますので注意してください。)この水洗工程を洗車機による洗車に委ねる事もできます。寸法(mm)265×190×108質量(g)4240危険物の類別非危険物
1本(4L)
5,798税込6,378
10日以内出荷

シューッとスプレーするだけで、ガンコにこびりついた鳥のフンや、虫の死骸などの汚れをみるみる浮き上がらせ、スパッと拭き取れる強力洗浄効果が特長です。 同時に60Km/hから雨をはじき、ノーワイパー走行を可能にするガラスコーティングが完了するという、まさに文句なしのスグレモノ。 環境に配慮したノンガス、エコロジータイプ。
適合鳥のフン、虫の死骸などの汚れトラスコ品番478-7790危険物の類別非危険物
1本(400mL)
579税込637
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)虫取りクリーナー
車のボディー、ガラスに付着した虫や鳥のフンをフッ素系界面活性剤が強力に除去します。
用途車のボディー、ガラスに付着した虫や鳥のフンの除去に。容量(L)4質量(kg)4仕様ボトル入りトラスコ品番400-3659材質陰イオン系界面活性剤、非イオン界面活性剤、2-アミノエタノール、メタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
1個
3,798税込4,178
当日出荷

圧倒的な洗浄力で、ガンコな虫汚れを落とします。
成分エタノールアミン、界面活性剤、グリコール容量(mL)500危険物の類別非危険物
1個
799税込879
6日以内出荷

水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、セスキ炭酸ソーダを配合した無色無臭のクリーナーです。 水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。 界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。 ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。液性アルカリ性成分アルカリ電解水、セスキ炭酸ソーダシリーズ激落ちくん使用場所キッチン、室内、窓まわり
1個(360mL)ほか
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

化学反応でアルミホイールのブレーキダストを溶かして落とす! 頑固な油汚れも強力洗浄! ノーコンパウンド
用途ドロ汚れ、しつこい油汚れ、頑固なブレーキダストなどに。成分チオグリコール酸アンモニウム・非イオン系界面活性剤・両性界面活性剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
649税込714
当日出荷

洗車しても落とせない、ガンコなタール・ピッチなどの油性の汚れや、こびりついた虫の死骸に、スプレーするだけでカンタンに落とせます。 同時に汚れ防止被膜を形成し、汚れの再付着を防止できます。
用途自動車用塗装面のピッチ&タールの除去、洗浄用成分石油系溶剤・シリコーントラスコ品番478-7706タイプエアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL適合塗装色オールカラー危険物の性状非水溶性
1個(420mL)
689税込758
当日出荷