0.001 はかりの販売特集 【通販モノタロウ】
 

0.001 はかりの販売特集

0.001 はかり」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から0.001 はかりに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

精密はかり カスタム

販売価格 ¥13,777
0営業日後以内
カスタム 精密はかり 1個 レビュー:(2)

【特長】最小表示0.001g単位で、最大50gまで測定可能。 風などの影響から計量皿を守るカバー付き。 測定物の個数が測れる数量計測機能を搭載。 容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。 見やすいブルーのバックライト採用。【用途】精密部品、実験、彫金など

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > デジタル上皿はかり

「0.001 はかり」のピックアップ商品

エコノミー形上ざら天びん 島津製作所

販売価格 ¥49,900〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
島津製作所 エコノミー形上ざら天びん 1台

【特長】高精度低価格を実現。パーセント、カラット単位への切替可能。使いやすい角ざら

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

デジタル防水秤 SH-WPシリーズ A&D

販売価格 ¥16,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
A&D デジタル防水秤 SH-WPシリーズ 1台 レビュー:(2)

【特長】ジャバジャバ洗えるIP67。水に浸して洗えます 電源などのボタン部分は、破れたり壊れたりしないタッチセンサを採用。 中の汚れが見える透明プラスチック皿受け。 計量皿だけでなく、皿受け部分も外して洗浄することが可能。 見やすい3色カラーコンパレータ表示、5段階と3段階の設定可能。 約0.5秒の高速応答。 電池フタや足コマなどの各ネジが落ちない構造で安心。 風袋引き機能。 容器を乗せた状態でゼロ表示可能。 オートパワーオフ機能、5分以上動作しないと自動的に電源オフ。 白色バックライト付き液晶表示、文字高約26mm。 IP67:設置状態において水に対しては規定の圧力、時間で水中に没しても水が浸入しない。(水深1mに30分間)【用途】食品加工・厨房・各種製造ラインなど水のかかる場所に最適。

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > 防塵・防水デジタルはかり

【レンタル】電子天秤 GF-400(校正書付) A&D

販売価格 ¥1,000〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
A&D 【レンタル】電子天秤 GF-400(校正書付) 1台

【特長】計量センサーシステムSHSの採用により、応答速度約1秒 ひょう量410g、最小表示0.001g(1mg)の精密電子天秤です。小型組み立て風防付きの電子天秤です。最大40個の計量値・最大20個の単位質量のいずれかを記憶できます。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > 秤・計量器(校正証明書付)

高精度電子天びん RJ 新光電子(VIBRA)

販売価格 ¥49,900〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
新光電子(VIBRA) 高精度電子天びん RJ 1台 レビュー:(3)

【特長】【音叉式力センサ搭載】 高性能の音叉式センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。 【計量可能範囲が一目で見えるバーグラフ表示】 ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。 【多様な計量モード】 パーセントをはじめ宝石はかり、個数はかりとしても使える計量モード設定。小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。 重量モード(g)/個数モード(Pcs)/パーセントモード(%)/カラットモード(ct)/もんめモード(mom) 【液晶バックライト付き大型表示部】 大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト付きです。 【通信機能が可能】 RS-232C双方向出力を標準装備。プリンタ等の周辺装置やPCとの通信が可能です。

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

電子天びん 島津製作所

販売価格 ¥79,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
島津製作所 電子天びん 1台 レビュー:(2)

【特長】校正は指一本、キー操作のみです。必要なときに内蔵分銅でいつでも校正できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

汎用電子天びん0.001G/810G A&D

販売価格 ¥164,775〜
2営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
A&D 汎用電子天びん0.001G/810G 1個ほか

【特長】・データメモリ 計量値:最大40個、 単位質量:最大20個 ・自己点検機能、GLP・GMP・GCP・ISO対応出力 ・g(グラム)、個数、%、カラット、もんめ計量モード ・オートパワーオン・オフ ・GF-200/GF-300/GF-400/GF-600/GF-800/GF-1000には小型風防付属

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

超軽量部品専用精密個数はかり CUXT 新光電子(VIBRA)

販売価格 ¥199,000〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
新光電子(VIBRA) 超軽量部品専用精密個数はかり CUXT 1個

【特長】電磁力平衡方式を採用した超軽量、微小の部品専用個数ハカリAI SCS機能(AIバラツキ補正)で単重記憶は最初に5個載せるだけで、あとはハカリにおまかせCR(個数誤差補正)機能でバラツキの大きい品物を正確に計ります減算式個数設定累計加算機能上下限値設定によるコンパレータ機能単重300点のメモリー機能

測定・測量用品 > はかり > 個数はかり

ポケッタブルスケール(取引証明以外用) タニタ

販売価格 ¥44,900
4営業日後以内
タニタ ポケッタブルスケール(取引証明以外用) 1台

【特長】高精度カラットスケール (10g/0.002g、50ct/0.01ct)。ソフトケース、校正用分銅(10g)付き。選択式オートパワーオフ機能(0分〜60分まで10分刻みで設定可能)。連続使用約80時間のロングライフバッテリー(アルカリ乾電池使用の場合)

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > デジタル上皿はかり

電子天びん(Sefi-Hi) アズワン

販売価格 ¥57,900〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アズワン 電子天びん(Sefi-Hi) 1個

【特長】精密天びんと同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。 グラム・パーセント・個数の3モード切り替え表示です。 計量時の目安となるアナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

カウンティング・スケール A&D

販売価格 ¥75,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
A&D カウンティング・スケール 1台 レビュー:(1)

【特長】部品等の個数管理を高確度に実行できるカウンティング・スケール 。受け入れ、出荷管理、棚卸用に最適。ACAI(自動精度向上機能)。計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能です。より高精度の計数が可能です。アルミダイキャストフレーム。堅牢な本体構造が、高い精度と製品の長期安定性を保証します。内蔵バッテリ(別売)の使用により、電源のない場所での使用や持ち運びも可能です。(約10時間使用可能)

測定・測量用品 > はかり > 個数はかり

防塵防水はかり A&D

販売価格 ¥73,900〜
2営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
A&D 防塵防水はかり 1台

【特長】防塵・防水(IP65/JIS5等級準拠)仕様で、粉塵が多い場所や水漏れの心配のある場所での計量が可能。 ステンレス製(SUS304)ボディにより、油や薬品に対しても高い耐久性。 ジャスト1秒の高速判定で、業務を大幅にスピードアップ。 3色のコンパレータライトとブザー(ブザー音量47db〈本体正面1mでの測定〉)で過不足や適量確認が容易。 全体を水洗いできるので、メンテナンスが容易。 直線的な把握が可能なアナログバー表示。 RS-232C(別売品)により、パソコンとの双方向通信やプリンタとの接続が可能。 バックライト液晶表示付き。 100種類のデータメモリ(上下限設定値) 充電式内蔵バッテリ(別売品)により、電源がない場所での使用や持ち運びも可能。g・ kgモード。

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > 防塵・防水デジタルはかり

電子天秤 A&D

販売価格 ¥27,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
A&D 電子天秤 1台 レビュー:(9)

【特長】ハイ・レゾリューション 分解能1/60000、1/40000。軽量・コンパクト設計 バックライト付大型液晶、文字高16mm 2電源方式、ACアダプタ(付属)・本体内蔵型ニッケル水素充電池(EKW-09i 別売、15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能)。RS-232Cインタフェース標準装備。g・個数・%モード ワンタッチ切換 コンパレータ表示、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利。ステンレス製計量皿(SUS304) ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 GLP・GMP・GCP・ISO対応出力(プリンタとの接続により可能) 風袋引き機能あり

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

「0.001 はかり」の関連特集

GF-300

GF-300

汎用電子天びんやフランジ用中パッキン(高機能タイプ)を今すぐチェック!

GF-300の販売特集

精密 秤

精密 秤

精密はかりや手帳型はかりなどの人気商品が勢ぞろい。

精密 秤の販売特集

重量計 100kg

重量計 100kg

デジタル台はかりやデジタル台はかり FGシリーズほか、いろいろ。

重量計 100kgの販売特集

はかり 10kg

はかり 10kg

SJデジタルはかりやデジタルシャワープルーフはかりなどの人気商品が勢ぞろい。

はかり 10kgの販売特集

はかり 0.01

はかり 0.01

【レンタル】電子天秤 AJ-6200JS(校正書付)やSJデジタルはかりほか、いろいろ。

はかり 0.01の販売特集

0.01g はかり

0.01g はかり

【レンタル】電子天秤 AJ-6200JS(校正書付)や電子天秤も人気!

0.01g はかりの販売特集

精密 はかり 0.01g

精密 はかり 0.01g

精密はかりや【レンタル】電子天秤 GF-3000(校正書付)などのお買い得商品がいっぱい。

精密 はかり 0.01gの販売特集

電子天秤 0.001g

電子天秤 0.001g

汎用天秤や高精度電子天びん RJなどのお買い得商品がいっぱい。

電子天秤 0.001gの販売特集

個数はかり

個数はかり

デジタル式上皿自動はかりやカウンティング・スケールなど。

個数はかりの販売特集

はかり

はかり

SHデジタルはかりやデジタルはかり SLシリーズも人気!

はかりの販売特集

はかり デジタル

はかり デジタル

デジタルシャワープルーフはかりやSHデジタルはかりなどの人気商品が勢ぞろい。

はかり デジタルの販売特集

電子はかり 0.01

電子はかり 0.01

電子天秤や電子はかり(Sefi)などの人気商品が勢ぞろい。

電子はかり 0.01の販売特集