0.001mm目盛 ダイヤルゲージの販売特集

0.001mm目盛 ダイヤルゲージ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から0.001mm目盛 ダイヤルゲージに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm) ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格 ¥8,480〜
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) 標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm) 1台 レビュー:(4)

【特長】外枠の外径Φ57mm、目量0.001mmの標準形ダイヤルゲージです。リミット針、外枠クランプが標準付属されています。外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。超硬合金製測定子を使用しています。セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。バランス目盛。目盛仕様が0を基準にして左右均等になっていますので、比較測定に大変便利です。

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > ダイヤルゲージ > 標準型ダイヤルゲージ

「0.001mm目盛 ダイヤルゲージ」のピックアップ商品

0.001mm目盛 精密ダイヤルゲージ テクロック

販売価格 ¥8,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
テクロック 0.001mm目盛 精密ダイヤルゲージ 1個

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > ダイヤルゲージ > 標準型ダイヤルゲージ

標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm) ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格 ¥9,350〜
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) 標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm) 1台

【特長】外枠の外径Φ57mm、目量0.001mmの標準形ダイヤルゲージです。リミット針、外枠クランプが標準付属されています。外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。超硬合金製測定子を使用しています。セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。中2針。時計のように長針と短針の回転中心を同じにして読取りやすくしています。

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > ダイヤルゲージ > 標準型ダイヤルゲージ

六角穴付ユニバーサルエルボ ピスコ(PISCO)

販売価格 ¥299〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) 六角穴付ユニバーサルエルボ 1個ほか

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。【用途】ねじとチューブの接続

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > エルボ

0.001mmダイヤルゲージ モノタロウ

販売価格 ¥4,490
0営業日後以内
モノタロウ 0.001mmダイヤルゲージ 1台 レビュー:(13)

【特長】目量0.001mmの最も一般的なダイヤルゲージです。 リミット針を装着・軸受部には宝石軸受を使用してます。 裏フタは耳金タイプ。【用途】平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > ダイヤルゲージ > 標準型ダイヤルゲージ

標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm) ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格 ¥16,830〜
3営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) 標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm) 1台

【特長】外枠の外径Φ57mm、目量0.001mmの標準形ダイヤルゲージです。リミット針、外枠クランプが標準付属されています。外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。超硬合金製測定子を使用しています。セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > ダイヤルゲージ > 標準型ダイヤルゲージ

標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm) ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格 ¥3,576〜
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) 標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm) 1台 レビュー:(22)

【特長】外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。リミット針、外枠クランプが標準付属されています。外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。超硬合金製測定子を使用しています。大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > ダイヤルゲージ > 標準型ダイヤルゲージ

長ストロークダイヤルゲージ 尾崎製作所(Peacock)

販売価格 ¥6,590〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
尾崎製作所(Peacock) 長ストロークダイヤルゲージ 1台 レビュー:(1)

【特長】長ストローク20mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > ダイヤルゲージ > 大型・長ストローク ダイヤルゲージ

ロングストロークダイヤルゲージ ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格 ¥11,390〜
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) ロングストロークダイヤルゲージ 1台 レビュー:(1)

【特長】外枠の外径Φ57mmのロングストロークダイヤルゲージです。リミット針、外枠クランプが標準付属されています。外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入がありません。ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。従来品にくらべ部品点数を25%カット、大幅に軽量化されています。超硬合金製測定子を使用しています。大歯車には、摩耗、変形の少ないステンレス鋼を採用しています。オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性にも優れています。

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > ダイヤルゲージ > 大型・長ストローク ダイヤルゲージ

164・350シリーズ デジマチック マイクロメータヘッドMHN ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格 ¥16,150〜
1営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) 164・350シリーズ デジマチック マイクロメータヘッドMHN 1台

【特長】デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 デジタル表示・出力付 MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > マイクロメーター > マイクロメータヘッド > デジタル

静電防止スプレー420mL TRUSCO

販売価格 ¥986
0営業日後以内
TRUSCO 静電防止スプレー420mL 1本(420mL) レビュー:(14)

【特長】ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。【用途】機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > スプレー製品 > 帯電防止剤/接点復活剤

ダイヤルゲージ モノタロウ

販売価格 ¥2,290
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ダイヤルゲージ 1台 レビュー:(20)

【特長】標準型ダイヤルゲージで、0.01mmまで測定可能。【用途】平面の凹凸、軸振れ、直角度等の変位測定。

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > ダイヤルゲージ > 標準型ダイヤルゲージ

テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格 ¥8,560〜
3営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI 1台ほか レビュー:(4)

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > ダイヤルゲージ > テストインジケータ

「0.001mm目盛 ダイヤルゲージ」の関連特集

ダイヤルゲージ

ダイヤルゲージ

標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)やダイヤルゲージなど。

ダイヤルゲージの販売特集

ノギス・マイクロ・ダイヤル

ノギス・マイクロ・ダイヤル

カードノギスやダイヤルゲージ レバー測定子など。

ノギス・マイクロ・ダイヤルの販売特集

工業用計測器

工業用計測器

一般圧力計 A形Φ60や一般蒸気用圧力計などの「欲しい」商品が見つかる!

工業用計測器の販売特集

モノタロウ

モノタロウ

2018ウインタープレゼント MonotaROカレンダーや間接資材総合カタログRED BOOK VOL.13秋号 ねじ・ボルト・釘・ビス/素材編などの「欲しい」商品が見つかる!

モノタロウの販売特集

テクロック

テクロック

ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ)やニードル測定子を今すぐチェック!

テクロックの販売特集

ミツトヨ(Mitutoyo)

ミツトヨ(Mitutoyo)

標準ABSデジマチックキャリパやM形標準ノギスなど。

ミツトヨ(Mitutoyo)の販売特集