0.01g はかりの販売特集

0.01g はかり」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から0.01g はかりに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

【レンタル】電子天秤 AJ-6200JS(校正書付) 新光電子(VIBRA)

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
新光電子(VIBRA) 【レンタル】電子天秤 AJ-6200JS(校正書付) 1台

【特長】JISマーク付はかりのスタンダードモデル はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種。音叉センサ搭載のベース機種、様々な用途に幅広く対応

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > 秤・計量器(校正証明書付)

「0.01g はかり」のピックアップ商品

SJデジタルはかり A&D

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
A&D SJデジタルはかり 1台 レビュー:(19)

【特長】検定付(取引・証明用)なので、商品の量り売りや公的な重さの証明になります。 持ち運びのしやすい構造で左右に便利な取手部が付いてます。 大きな表示部で文字高25mmでくっきり表示です。 2電源式で使用場所を選ばず、持ち運びにも便利です。(乾電池/ACアダプターは別売)【用途】食品・薬品農業・製造・店頭販売等

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > デジタル上皿はかり

デジタルはかり A&D

販売価格(税別) ¥17,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
A&D デジタルはかり 1台 レビュー:(8)

【特長】高精度10mg計量、宝石や真珠計量に便利な選べる表示 高精度計量0.01g ステンレス皿/水準器/足コマ/ケース付 選べる表示単位 グラム/カラット/もんめ(真珠計量用単位) オートパワーオフ機能 5分以上動作しないと、自動的に電源OFF 容器をのせた状態でゼロ表示可能 ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の2電源方式

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > デジタル上皿はかり

電子天秤 A&D

販売価格(税別) ¥27,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
A&D 電子天秤 1台 レビュー:(9)

【特長】ハイ・レゾリューション 分解能1/60000、1/40000。軽量・コンパクト設計 バックライト付大型液晶、文字高16mm 2電源方式、ACアダプタ(付属)・本体内蔵型ニッケル水素充電池(EKW-09i 別売、15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能)。RS-232Cインタフェース標準装備。g・個数・%モード ワンタッチ切換 コンパレータ表示、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利。ステンレス製計量皿(SUS304) ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 GLP・GMP・GCP・ISO対応出力(プリンタとの接続により可能) 風袋引き機能あり

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

精密はかり カスタム

販売価格(税別) ¥13,900
0営業日後以内
カスタム 精密はかり 1個 レビュー:(2)

【特長】最小表示0.001g単位で、最大50gまで測定可能。 風などの影響から計量皿を守るカバー付き。 測定物の個数が測れる数量計測機能を搭載。 容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。 見やすいブルーのバックライト採用。【用途】精密部品、実験、彫金など

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > デジタル上皿はかり

電子はかり(Sefi) アズワン

販売価格(税別) ¥30,400〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アズワン 電子はかり(Sefi) 1個

【特長】応答時間は約2秒、素早く読み取れ高安定です。 便利な個数・%・比重測定が可能です。 乾電池ですので屋外でも使用可能です

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

卓上型計数はかり オーハウス

販売価格(税別) ¥79,900
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オーハウス 卓上型計数はかり 1台

【特長】1秒以内の高速安定表示。 超頑丈設計、高分解能。 30種類のサンプル登録・呼出機能。 3つのバックライトLCDディスプレイで、メニュー設定が簡単。 床下軽量フックをオプションで用意。

測定・測量用品 > はかり > 個数はかり

ナビゲーターNV オーハウス

販売価格(税別) ¥33,900
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オーハウス ナビゲーターNV 1台

【特長】ナビゲーターシリーズは、瞬間計量を含むさまざまな機能を搭載しながら、低価格を実現したコンパクト電子天びんです。生産工程のみならず、フードマーケットや教育現場に至るまで、さまざまなマーケットのニーズに幅広く活躍します。

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > デジタル上皿はかり

検定付き パーソナル天びん A&D

販売価格(税別) ¥39,900〜
2営業日後以内から出荷目安:20日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
A&D 検定付き パーソナル天びん 1台

【特長】取引証明用 精度等級3級。軽量・コンパクト設計。バックライト付大型液晶、文字高16mm。2電源方式、ACアダプタ(付属)・本体内蔵型ニッケル水素充電池(EKW-09i 別売、15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能)。RS-232Cインタフェース標準装備。g・個数・%モード ワンタッチ切換。コンパレータ表示、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利。ステンレス製計量皿(SUS304)。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力(プリンタとの接続により可能)

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

デジタルスケール「ガナッシュ」 ドリテック

販売価格(税別) ¥1,290〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ドリテック デジタルスケール「ガナッシュ」 1個 レビュー:(2)

【特長】計量物をのせやすい大きな軽量皿、見やすい大画面表示で、計量も簡単です。 操作がしやすい大きなボタン。 立てて置けるから収納しやすい。 電源の切り忘れ防止機能!オートパワーオフ付きの省エネ設計。 「0表示」ボタンで容器の重さを差し引いたり、材料別に追加してはかれますので追加計量も簡単です。

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > デジタル上皿はかり

高精度電子天びん RJ 新光電子(VIBRA)

販売価格(税別) ¥49,900〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
新光電子(VIBRA) 高精度電子天びん RJ 1台 レビュー:(3)

【特長】【音叉式力センサ搭載】 高性能の音叉式センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。 【計量可能範囲が一目で見えるバーグラフ表示】 ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。 【多様な計量モード】 パーセントをはじめ宝石はかり、個数はかりとしても使える計量モード設定。小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。 重量モード(g)/個数モード(Pcs)/パーセントモード(%)/カラットモード(ct)/もんめモード(mom) 【液晶バックライト付き大型表示部】 大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト付きです。 【通信機能が可能】 RS-232C双方向出力を標準装備。プリンタ等の周辺装置やPCとの通信が可能です。

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

手帳型はかり カスタム

販売価格(税別) ¥1,880
0営業日後以内
カスタム 手帳型はかり 1個 レビュー:(11)

【特長】最小表示0.1g単位で、最大500gまで測定可能。 ポケットに入る大きさで持ち運びに便利。 容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。 見やすいブルーのバックライト採用。【用途】精密部品、実験など

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > デジタル上皿はかり

120g(0.01g) デジタルはかり エスコ

販売価格(税別) ¥22,000
3営業日後以内
エスコ 120g(0.01g) デジタルはかり 1個

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり

「0.01g はかり」の関連特集

精密 はかり 0.01g

精密 はかり 0.01g

【レンタル】電子天秤 GF-3000(校正書付)やデジタルはかり(バリューパック)などの人気商品が勢ぞろい。

精密 はかり 0.01gの販売特集

電子天秤 0.01g

電子天秤 0.01g

電子天秤や電子はかり(Sefi)などの人気商品が勢ぞろい。

電子天秤 0.01gの販売特集

0.01g デジタルはかり

0.01g デジタルはかり

デジタルはかりやデジタルはかり HLシリーズを今すぐチェック!

0.01g デジタルはかりの販売特集

重量計 0.1g

重量計 0.1g

卓上スケールやデジタルクッキングスケール KD321ほか、いろいろ。

重量計 0.1gの販売特集

0.001 はかり

0.001 はかり

精密はかりや【レンタル】電子天秤 GF-400(校正書付)も人気!

0.001 はかりの販売特集

デジタル秤 0.1g

デジタル秤 0.1g

デジタルスケール「ガナッシュ」やデジタルはかり HLシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

デジタル秤 0.1gの販売特集

100g はかり

100g はかり

デジタルスケール「ガナッシュ」やデジタルはかりミニ200gなどの「欲しい」商品が見つかる!

100g はかりの販売特集

精密 秤

精密 秤

精密はかりやポケッタブルスケールも人気!

精密 秤の販売特集

0.001gはかり

0.001gはかり

精密はかりや電子天秤などの「欲しい」商品が見つかる!

0.001gはかりの販売特集

はかり

はかり

デジタルはかり SLシリーズやSHデジタルはかりも人気!

はかりの販売特集

精密 デジタル はかり

精密 デジタル はかり

精密はかりや電子天秤などの「欲しい」商品が見つかる!

精密 デジタル はかりの販売特集

精密 計量 器

精密 計量 器

個数はかり CUXUや精密はかりなど。

精密 計量 器の販売特集