0.13mm×19mm×10m No.973UL-Sの販売特集

0.13mm×19mm×10m No.973UL-S」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から0.13mm×19mm×10m No.973UL-Sに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ニトフロン粘着テープ 日東電工

販売価格 ¥45,900〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日東電工 ニトフロン粘着テープ 1セット(20個)

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > 補修・シーリングテープ > 補修用テープ

「0.13mm×19mm×10m No.973UL-S」のピックアップ商品

耐熱ガラスクロステープ TRUSCO

販売価格 ¥1,433〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCO 耐熱ガラスクロステープ 1巻 レビュー:(3)

【特長】耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。【用途】耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > 電子・基板用テープ > ガラス/セラミックテープ

ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S 日東電工

販売価格 ¥1,690〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
日東電工 ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S 1巻 レビュー:(14)

【特長】UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。【用途】各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > フッ素樹脂テープ

ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL 日東電工

販売価格 ¥2,190〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
日東電工 ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL 1巻 レビュー:(7)

【特長】伸びが小さい。機能的強度。 寸法安定性。H種絶縁材料。 ヒートシール。 ニトフロンは日東電工が製造するフッ素樹脂加工の登録商標です。 ニトフロン粘着テープは、各種基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。 UL510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。【用途】各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。 製袋ヒートシール用の耐熱離型、食品加工用の搬送ベルト他

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > フッ素樹脂テープ

アズフロン(R)ガラステープ アズワン

販売価格 ¥1,270〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
アズワン アズフロン(R)ガラステープ 1巻 レビュー:(9)

【特長】PTFE含浸ガラスクロスに耐熱性シリコン感圧粘着材を片面塗布しています。 最高260℃までの広範な温度領域で使用することができます。 包装分野のヒートシールに、粉体の輸送や計量のホッパーの離形用途等で使用できます。

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > フッ素樹脂テープ

アズフロン(R)テープ アズワン

販売価格 ¥1,270〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
アズワン アズフロン(R)テープ 1巻 レビュー:(4)

【特長】PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > フッ素樹脂テープ

フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業

販売価格 ¥1,290〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
中興化成工業 フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 1巻 レビュー:(15)

【特長】テフロンPTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。【用途】シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > フッ素樹脂テープ

ニトフロン粘着テープ No.9230S 日東電工

販売価格 ¥12,900〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日東電工 ニトフロン粘着テープ No.9230S 1巻

【特長】橙色に着色したテフロン基材からなる特殊な強化フィルムを支持体とし、シリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。引張り強さに優れています。【用途】ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > フッ素樹脂テープ

フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410 寺岡製作所

販売価格 ¥739〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
寺岡製作所 フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410 1巻 レビュー:(8)

【特長】フッ素樹脂の特長を有する粘着テープです。電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性など。柔軟な仕上がりとなっています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant【用途】ケーブル、コイルなどの電気絶縁用・結束用・シール用途などに。ヒートシーラー加熱圧着部の被覆用。耐薬品性が要求されるマスキング用途。各種滑り材など。

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > フッ素樹脂テープ

ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工

販売価格 ¥1,290〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
日東電工 ニトフロン粘着テープ No.903UL 1巻 レビュー:(26)

【特長】UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。【用途】耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > フッ素樹脂テープ

チューコーフロー粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業

販売価格 ¥1,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
中興化成工業 チューコーフロー粘着テープ AGF-100FR 1巻 レビュー:(17)

【特長】ガラスクロスを基材として、テフロンPTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。【用途】シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > フッ素樹脂テープ

ニトフロン#900UL 日東電工

販売価格 ¥3,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日東電工 ニトフロン#900UL 1巻 レビュー:(2)

【特長】最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン®;テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。 ニトフロンNo.900ULは、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のフィルムで、耐熱性・耐薬品性をはじめ電気特性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。 すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。 少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。 -100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。 すべての固体中、最も低い摩擦係数を示し、すぐれた自己潤滑性をもっています。 各種充てん剤の併用により、耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られます。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。 すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。 耐炎性にすぐれています。

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > フッ素樹脂テープ

「0.13mm×19mm×10m No.973UL-S」の関連特集

テープ

テープ

OPPテープやパイオラン養生用粘着テープ Y-09-GRも人気!

テープの販売特集

日東電工

日東電工

電気絶縁用ビニルテープ No.21Nやニトフロン粘着テープ No.903ULなど。

日東電工の販売特集