0.1A-30VDC/最小負荷・1mA-5VDCの販売特集 【通販モノタロウ】
 

0.1A-30VDC/最小負荷・1mA-5VDCの販売特集

0.1A-30VDC/最小負荷・1mA-5VDC」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から0.1A-30VDC/最小負荷・1mA-5VDCに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

強化Vベルト DAYTONA

販売価格 ¥2,290〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
DAYTONA 強化Vベルト 1本ほか レビュー:(32)

【特長】スポーツスクーターのハイパワー、ハイチューン化に更に対応すべくリニューアルしたデイトナ強化ベルト。 下ゴムを通常の標準ゴムシングル構造から、標準ゴムと高弾性耐熱配合ゴムの2重構造にリニューアルしベルトスリップを激減したハイグレードタイプ。 心線は100%アラミド繊維仕様。(一部未使用のモデルもあります) 更に上ゴム、下ゴムにも配合しベルトに要求される耐側厚剛性、引っ張り強度、耐スリップ性をアップした強化ベルト。 各材料の配合率等を各メーカーのエンジン特性に合わせてベストチョイス。 ベルト長は、スリップや発進加速、最高速度に悪影響が出ないよう、プーリーにセットした状態でノーマルと同等の減速比に設定されています。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 部品 > 駆動系 > ベルト

「0.1A-30VDC/最小負荷・1mA-5VDC」のピックアップ商品

massimo 国産ドライブ Vベルト Grondement(グロンドマン)

販売価格 ¥1,690〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
Grondement(グロンドマン) massimo 国産ドライブ Vベルト 1本ほか レビュー:(73)

【特長】国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 部品 > 駆動系 > ベルト

ベルト NTB

販売価格 ¥889〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
NTB ベルト 1本 レビュー:(73)

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 部品 > 駆動系 > ベルト

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥399〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(248種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本 レビュー:(131)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

ドライブベルト DONGIL RUBBER BELT

販売価格 ¥849〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
DONGIL RUBBER BELT ドライブベルト 1本 レビュー:(41)

【特長】耐久性と価格を高次元でバランスさせ、お買い求め安い価格で提供しています。韓国の純正部品を作っている工場でOEM生産されたオリジナル商品です。開発、テストに時間を掛けた自信作です。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 部品 > 駆動系 > ベルト

スクーター用ドライブベルト RK JAPAN

販売価格 ¥1,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
RK JAPAN スクーター用ドライブベルト 1本 レビュー:(32)

【特長】心線に強化繊維を使用しております。 本体を構成するゴムには、耐熱性と耐衝撃性や耐摩耗性に優れたハイグレード材を使用することで、高い耐久性を発揮致します。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 部品 > 駆動系 > ベルト

国産強化ベルトシリーズ KN企画

販売価格 ¥2,243〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
KN企画 国産強化ベルトシリーズ 1本 レビュー:(5)

【特長】世界トップレベル、国内大手ベルトメーカーにて特注生産。ベルトメーカーの協力を元にKNオリジナルを製作。芳香族ポリアミドを含む6層で構成された強化ベルト。ノーマルの補修リペアとして駆動系改造車両やボアアップ車両に周回レースやSS1/32mileに最適にご使用いただけます。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 部品 > 駆動系 > ベルト

ケブラードライブベルト KITACO

販売価格 ¥2,990〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
KITACO ケブラードライブベルト 1本 レビュー:(16)

【特長】クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。 キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 部品 > 駆動系 > ベルト

VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格 ¥395〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (スタンダード) 1本ほか レビュー:(65)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥599〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(71)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

VベルトA形 (レッド) バンドー化学

販売価格 ¥697〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (レッド) 1本 レビュー:(61)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

massimo スクーター用パフォーマンスドライブキット Grondement(グロンドマン)

販売価格 ¥6,690〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
Grondement(グロンドマン) massimo スクーター用パフォーマンスドライブキット 1セットほか レビュー:(4)

【特長】グロンドマンCVTキットは消耗した駆動系をリフレッシュしながら同時に簡単チューンしてしまうすぐれもの。最近スピードが出ない、カラカラ異音がするなと思ったら駆動系を点検、イージーリフレッシュ!スクーターは駆動系パーツが変速機能を持っています。駆動系のパーツは走行距離によって交換が必要です。メンテナンスするこどで燃費も向上しますので点検、交換をお勧めします。本来の性能はもちろん、プラスアルファのポテンシャルアップ!セッティングの必要が全く無く、キットを取り付けるだけで簡単にチューニングが完了!加速性能やトルク感のアップが体感できます。さらに、最高速がアップします。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 部品 > 駆動系 > ドライブキット

massimo 国産ドライブ Vベルト(ケブラー強化型) Grondement(グロンドマン)

販売価格 ¥2,890〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
Grondement(グロンドマン) massimo 国産ドライブ Vベルト(ケブラー強化型) 1本 レビュー:(2)

【特長】ケブラー(アラミッド)繊維を 心線に使用することにより耐久性・耐高熱性が向上しています。Vベルトのようなデリケートな製品に対し強度用件や耐久性を必要以上に上げると以上振動を起こすことがあり、Vベルトの周辺のパーツに思わぬ衝撃を与えてしまいます。 スタンダード要件を元に、各車種別のキャラクターに合う、最適な性能をアップさせることがMASSIMO強化Vベルトの最大の特徴です。 100%高品質ケブラー(アラミッド)を心線に採用。品質は全て各製品種類別に一元管理されています。(JASO規格合格)

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 部品 > 駆動系 > ベルト

「0.1A-30VDC/最小負荷・1mA-5VDC」の関連特集

制御機器

制御機器

電磁開閉器 重負荷始動用や標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)ほか、いろいろ。

制御機器の販売特集

オジデン(大阪自動電機)

オジデン(大阪自動電機)

フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用]やフットスイッチ M45形も人気!

オジデン(大阪自動電機)の販売特集