0.3 電線の販売特集

0.3 電線」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から0.3 電線に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

配線コード(30m巻) モノタロウ

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ 配線コード(30m巻) 1巻(30m) レビュー:(180)

【特長】自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。【用途】自動車用やバイクの低圧回路配線に。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

「0.3 電線」のピックアップ商品

通信機器用ビニル電線 KV KHD

販売価格(税別) ¥1,990〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
KHD 通信機器用ビニル電線 KV 1巻(200m) レビュー:(4)

【特長】耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。【用途】通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KV

配線コード(5m巻) モノタロウ

販売価格(税別) ¥129〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ 配線コード(5m巻) 1巻(5m) レビュー:(25)

【特長】自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。【用途】自動車用やバイクの低圧回路配線に。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(334種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(10m)ほか レビュー:(113)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

KV通信機器用ビニル電線 オーナンバ

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
オーナンバ KV通信機器用ビニル電線 1巻(200m) レビュー:(12)

【特長】可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。【用途】定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KV

配線コード(100m巻) モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウ 配線コード(100m巻) 1巻(100m) レビュー:(28)

【特長】徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。【用途】自動車用やバイクの低圧回路配線に。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

自動車用圧縮導体薄肉低圧電線 矢崎総業

販売価格(税別) ¥4,590
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
矢崎総業 自動車用圧縮導体薄肉低圧電線 1巻(100m)

【特長】撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

ダブルコード(30m巻) モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ ダブルコード(30m巻) 1巻(30m) レビュー:(126)

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用ダブルコード

電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線 1巻 レビュー:(31)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

ダブルコード エーモン工業

販売価格(税別) ¥379〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
エーモン工業 ダブルコード 1巻(6m)ほか レビュー:(39)

【特長】耐熱、耐油、耐衝撃、難燃性に優れています。 保管しやすく、もつれない樹脂製リール採用。 コードホルダー付で余ったコードをスッキリ収納。【用途】各種電装品取付け時の配線に。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用ダブルコード

配線コード エーモン工業

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
エーモン工業 配線コード 1巻(5m)ほか レビュー:(60)

【特長】耐熱、耐油、対衝撃、難燃性に優れています。保管しやすく、もつれない樹脂製リール採用。コードホルダー付で余ったコードをスッキリ収納。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥449〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
協和ハーモネット VFFビニル平形コード/スピーカーコード 1個 レビュー:(6)

【特長】耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。【用途】オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電線工業 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 1巻 レビュー:(22)

【特長】柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

「0.3 電線」の関連特集

ワイヤーストリッパー 0.3 0.5 0.8 1.3

ワイヤーストリッパー 0.3 0.5 0.8 1.3

ワイヤーストリッパーや精密ワイヤーストリッパーも人気!

ワイヤーストリッパー 0.3 0.5 0.8 1.3の販売特集

0.3sq

0.3sq

VFFビニル平形コード/スピーカーコードやKV通信機器用ビニル電線ほか、いろいろ。

0.3sqの販売特集

電線 3sq

電線 3sq

自動車用圧縮導体薄肉低圧電線や自動車用低圧電線も人気!

電線 3sqの販売特集

被覆電線

被覆電線

VAVコード(自動車用透明二重被覆電線)や配線コード(30m巻)も人気!

被覆電線の販売特集

富士電線工業

富士電線工業

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードやVCT ビニルキャブタイヤケーブルなどの「欲しい」商品が見つかる!

富士電線工業の販売特集

電線皮むき

電線皮むき

ケーブルストリッパーやケーブルストリッパー(IV線専用)も人気!

電線皮むきの販売特集

ワイヤーストリッパー

ワイヤーストリッパー

ワイヤーストリッパーやワイヤーストリッパー STRIPAXなどの人気商品が勢ぞろい。

ワイヤーストリッパーの販売特集

0.3Sq 電線

0.3Sq 電線

通信機器用ビニル電線 KVや自動車用圧縮導体薄肉低圧電線などの人気商品が勢ぞろい。

0.3Sq 電線の販売特集

電線 0.5

電線 0.5

通信機器用ビニル電線 KVや電気機器用ビニル絶縁電線 KIVも人気!

電線 0.5の販売特集

電線

電線

電気機器用ビニル絶縁電線やVVFケーブルなど。

電線の販売特集

電線皮むき機

電線皮むき機

[ 9.5-19.0mm] ケーブル被覆ストリッパーやトリッパー・FIV(IV線皮むき器)などの「欲しい」商品が見つかる!

電線皮むき機の販売特集

電線皮むき工具

電線皮むき工具

VA線ストリッパ(アルティメット)やケーブルストリッパーも人気!

電線皮むき工具の販売特集