【特長】旧タイプの鋼製先芯と比べ、新タイプの樹脂先芯は1足40gも軽量となりました。安全性能も鋼製と変わりありません。 先芯の軽量化により、靴ひもを持って吊り下げると水平を保つバランス設計。疲労を防止し、つまずきにくくなります。 衝撃吸収性に優れたミッドソールと耐滑性、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造。 JIS規格に定める耐滑性(F)を実現している、水や油などの床面でも安心して作業ができる、滑りにくい靴底です。耐摩耗性にも優れているので靴底の減りが遅くなります。

「0.3 10芯 耐油」のピックアップ商品

【特長】食品工場・厨房・サービス業などの幅広いニーズに対応


【特長】着脱しやすいファスナー付です。靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。【用途】一般作業、熱現場、水、油を使う特殊現場に。船上甲板作業、建設機械・クレーンオペレーター作業、プレス・旋盤・フライス盤・鉄工所内作業、建設溶接・溶断作業、工作機械・保守・点検・整備、自動車整備業、警備作業、その他一般作業。


【特長】履き口のトップラインクッションにより、足当たりも優しくソフトな履き心地です。ワイドな鋼製先芯で、足当たりと靴下切れを軽減します。靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。【用途】一般作業、熱現場など。

【特長】柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル【用途】工作機械の制御回路への配線

【特長】UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。


【特長】特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油等による硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。【用途】工作機械等での信号、電源ラインにて使用できます。


【特長】ガーデニング、アウトドアなどの屋外の軽作業に最適


【特長】ケース肉厚を充分に厚くしたことにより、締付け強度が大幅にアップ。確実に締め付けることができますので、振動や衝撃によるゆるみを防止します。従来品と比べ、検出距離が1.6倍アップ。余裕をもった設定が可能です。動作表示灯(橙色)は、ケーブル引き出し部(透明)に内蔵していますので、広い範囲からの動作確認が行えます。【用途】アルミパレットの通過確認・加工機の位置決め・ワークの有無検出


【特長】油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。 転倒などの原因になる左右の長靴同士のくっつきを防止する加工がしてあります。 抗菌加工です。 鋼製先芯を使用しています。


【特長】長距離タイプは、20mmまで接近して取付可能です。長距離検出12mmを実現しました。【用途】移動テーブルのオーバーラン検出、金属パレットの位置決め、アルミ箔製のフタの検出


【特長】ケース肉厚を充分に厚くしたことにより、締付け強度が大幅にアップ。確実に締め付けることができますので、振動や衝撃によるゆるみを防止します。従来品と比べ、検出距離が1.6倍アップ。余裕をもった設定が可能です。動作表示灯(橙色)は、ケーブル引き出し部(透明)に内蔵していますので、広い範囲からの動作確認が行えます。【用途】アルミパレットの通過確認・加工機の位置決め・ワークの有無検出


【特長】JIS付加的性能「F」合格の超耐滑ゴム底により、油や水など滑りやすい環境でも安心して作業が出来ます。屈曲性に優れており、歩きやすくかがみ作業にも最適です。JIS付加的性能「E」合格のクッション性と軽量設計が、長時間着用した時の疲労を軽減します。【用途】運輸業、倉庫業、建設業等