0.3 6芯 100mの販売特集

0.3 6芯 100m」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から0.3 6芯 100mに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(334種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(10m)ほか レビュー:(116)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

「0.3 6芯 100m」のピックアップ商品

ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 テイコク

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
テイコク ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻 1巻(100m) レビュー:(66)

【用途】小型電気機器の内部配線、リード線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

電動削り器 スリムタイプ ナカバヤシ

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ナカバヤシ 電動削り器 スリムタイプ 1台 レビュー:(4)

【特長】芯がとがれば必要以上に削らないムダ削り防止機能つき細い・普通・太いの3段階芯先太さ調整機能つきクズケースが収まっていないと動かない安全オートストップ機能つき芯がとがれば必要以上に削らないムダ削り防止機能つき連続使用時の過熱を防ぐオーバーヒート防止機能つき。基本安全装置は標準装備。太さ調整機能も付きました。コンパクトサイズで設置場所を選ばないフォルム。

オフィス・テープ・清掃用品 > 事務用品 > 筆記用具 > 鉛筆削り

ボルトスライダー S-130 山菱電機

販売価格(税別) ¥15,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
山菱電機 ボルトスライダー S-130 1個 レビュー:(6)

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 変圧器

フットスイッチ OFL基本形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

販売価格(税別) ¥3,390〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
オジデン(大阪自動電機) フットスイッチ OFL基本形シリーズ 1台 レビュー:(7)

【特長】OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。【用途】産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > フットスイッチ

丸のこ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別)
HiKOKI(旧日立工機) 丸のこ レビュー:(10)

【特長】パワフルモーター(1,050Wのパワフルモーターで力強い作業ができます) 平行度微調整機構(ベース側面とのこ刃の平行度を調整ねじで簡単に調整することができます) ソフトグリップ(ソフトタッチ塗装を広範囲に採用し、滑りにくく、手にフィットします)【用途】木材の切断

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 切断・曲げ > マルノコ

サドル オーム電機

販売価格(税別) ¥149〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
オーム電機 サドル 1袋(25個)ほか

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > ケーブル整理用品 > サドル

LEDフラットライト 防雨型/屋外型 100V/200V兼用 日動工業

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日動工業 LEDフラットライト 防雨型/屋外型 100V/200V兼用 1台 レビュー:(5)

【特長】軽量コンパクトなLED投光器!10Wタイプ! 紫外線が出ないから虫が寄りにくい!【用途】夜間のライトアップに 看板照明に 現場の仮設照明に 演出用のライトに

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 作業灯 > 投光器 > クランプ式

電子機器配線ケーブル 倉茂電工

販売価格(税別) ¥6,890〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
倉茂電工 電子機器配線ケーブル 1巻

【特長】柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル【用途】工作機械の制御回路への配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 通信ケーブル > 通信用構内ケーブル

(よりどり3点19800円) 防雨ポッキン延長ブレーカー 日動工業

販売価格(税別) ¥6,600
0営業日後以内
日動工業 (よりどり3点19800円) 防雨ポッキン延長ブレーカー 1個 レビュー:(1)

オフィス・テープ・清掃用品 > MonotaRO よりどり3点 19800円(必ず3点をお選びください。1点のみのご購入は出来ません。) > 電動工具・作業工具

平行線 VFFビニールコード(ドラム巻) 正和電工

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
正和電工 平行線 VFFビニールコード(ドラム巻) 1巻(100m)

【特長】主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。【用途】単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

米屋の旨み 銘柄炊き ジャー炊飯器 アイリスオーヤマ

販売価格(税別)
アイリスオーヤマ 米屋の旨み 銘柄炊き ジャー炊飯器

【特長】いつものごはんをさらに美味しく炊き上げる、米屋の旨み銘柄炊きジャー炊飯器です。主要な31銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。炊飯メニューが6メニュー(無洗米、白米、炊き込み、おかゆ、玄米、煮込/蒸し)とモードが炊き分け銘柄、省エネ、早炊きがあります。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。

厨房機器・キッチン/店舗用品 > 厨房機器・設備・調理機械 > 調理機械・調理家電 > 炊飯器・保温ジャー > 炊飯器 > 本体

ビニルキャブタイヤ長円形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
富士電線工業 ビニルキャブタイヤ長円形コード 1巻(100m) レビュー:(8)

【特長】ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。【用途】持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTFK

「0.3 6芯 100m」の関連特集

サドル 電気

サドル 電気

片サドルLやハンガーサドルなどの「欲しい」商品が見つかる!

サドル 電気の販売特集

三菱 鉛筆削り

三菱 鉛筆削り

鉛筆削り フタ付や電動削り器 スリムタイプほか、いろいろ。

三菱 鉛筆削りの販売特集

ミニ鉛筆削り

ミニ鉛筆削り

えんぴつ削り器 ハンディタイプやハンディシャープナー楽らっち6など。

ミニ鉛筆削りの販売特集

漏電防止

漏電防止

防滴コンセントカバーやビリビリガード(地絡保護専用)を今すぐチェック!

漏電防止の販売特集

ナイロンサドル

ナイロンサドル

サドルやSV片サドル(ナイロンタイプ)などのお買い得商品がいっぱい。

ナイロンサドルの販売特集

ポッキンブレーカー ポッキンブレーカー

ポッキンブレーカー ポッキンブレーカー

プラコンインポッキンブレーカーや防雨ポッキン延長ブレーカーほか、いろいろ。

ポッキンブレーカー ポッキンブレーカーの販売特集

漏電 過負荷 プラグ

漏電 過負荷 プラグ

防雨ポッキン延長ブレーカー(Lヘナタイプ)やプラグインポッキンブレーカーを今すぐチェック!

漏電 過負荷 プラグの販売特集

削り器

削り器

鉛筆削り トガール ライトブルーやコンパクト型 鰹節削り器 鰹姫を今すぐチェック!

削り器の販売特集

鉛筆削り こだわり

鉛筆削り こだわり

手動鉛筆削り器や鉛筆削り フタ付を今すぐチェック!

鉛筆削り こだわりの販売特集

チューブ サドル

チューブ サドル

エアチューブブラケット サドルタイプやSV片サドル(SVケーブル・TLフレキ・電線管・同軸ケーブル用)などの「欲しい」商品が見つかる!

チューブ サドルの販売特集

手動鉛筆削り 日本製

手動鉛筆削り 日本製

手動鉛筆削り器やかるハーフ 手動鉛筆削りなどの「欲しい」商品が見つかる!

手動鉛筆削り 日本製の販売特集

ケーブル片サドル

ケーブル片サドル

ステンレス片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)やSV片サドル(SVケーブル・TLフレキ・電線管・同軸ケーブル用)も人気!

ケーブル片サドルの販売特集