0.3Sq 電線の販売特集

0.3Sq 電線」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から0.3Sq 電線に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

通信機器用ビニル電線 KV KHD

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
KHD 通信機器用ビニル電線 KV 1巻(200m) レビュー:(4)

【特長】耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。【用途】通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KV

「0.3Sq 電線」のピックアップ商品

自動車用圧縮導体薄肉低圧電線 矢崎総業

販売価格(税別) ¥4,590
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
矢崎総業 自動車用圧縮導体薄肉低圧電線 1巻(100m)

【特長】撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

FA用150V 電子機器固定配線ケーブル 太陽ケーブルテック

販売価格(税別) ¥199〜
特価
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
太陽ケーブルテック FA用150V 電子機器固定配線ケーブル 1巻 レビュー:(1)

【特長】絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。【用途】電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > FA用ケーブル > 固定用ケーブル

VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥449〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
協和ハーモネット VFFビニル平形コード/スピーカーコード 1個 レビュー:(6)

【特長】耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。【用途】オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

配線コード(30m巻) モノタロウ

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ 配線コード(30m巻) 1巻(30m) レビュー:(178)

【特長】自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。【用途】自動車用やバイクの低圧回路配線に。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(307種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻ほか レビュー:(108)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ふっ素樹脂電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥14,900〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
協和ハーモネット ふっ素樹脂電線 1巻(100m)ほか

【特長】化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。【用途】工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > 用途別ケーブル

MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル 長岡特殊電線

販売価格(税別) ¥3,138〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(134種類の商品があります)
長岡特殊電線 MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル 1巻

【特長】全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。 不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。【用途】コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > 用途別ケーブル

ダブルコード(30m巻) モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ ダブルコード(30m巻) 1巻(30m) レビュー:(119)

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用ダブルコード

耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工

販売価格(税別) ¥1,290〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(219種類の商品があります)
倉茂電工 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 1巻 レビュー:(3)

【特長】電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。【用途】電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 1巻 レビュー:(7)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

電子機器配線ケーブル 倉茂電工

販売価格(税別) ¥6,890〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
倉茂電工 電子機器配線ケーブル 1巻

【特長】柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル【用途】工作機械の制御回路への配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 通信ケーブル > 通信用構内ケーブル

マイクロホン用ビニルコード(ソフト/編組シールド) 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
協和ハーモネット マイクロホン用ビニルコード(ソフト/編組シールド) 1個ほか

【特長】ソフトなシースで可とう性、柔軟性にすぐれています。 編組シールドを施しており、放射ノイズや外来ノイズの影響に対して高いノイズ除去効果が得られます。【用途】OA機器、FA機器、マイクロフォンを始めとする音響機器等の接続。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > 用途別ケーブル

「0.3Sq 電線」の関連特集

電線 KV 0.3SQ 200m巻 赤

電線 KV 0.3SQ 200m巻 赤

KV通信機器用ビニル電線や通信機器用ビニル電線 KVなど。

電線 KV 0.3SQ 200m巻 赤の販売特集

電線

電線

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コードやVCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードなどの「欲しい」商品が見つかる!

電線の販売特集

0.3sq

0.3sq

VFFビニル平形コード/スピーカーコードや配線コード(30m巻)などの人気商品が勢ぞろい。

0.3sqの販売特集

電線 0.5sq

電線 0.5sq

通信機器用ビニル電線 KVや電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)ほか、いろいろ。

電線 0.5sqの販売特集

0.3 電線

0.3 電線

配線コード(30m巻)や配線コード(5m巻)も人気!

0.3 電線の販売特集

ケーブル 2線

ケーブル 2線

ダブルコード(30m巻)やビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)などの「欲しい」商品が見つかる!

ケーブル 2線の販売特集

配線用ケーブル

配線用ケーブル

FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブルやFA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルも人気!

配線用ケーブルの販売特集

0.85sq

0.85sq

配線コード(30m巻)や自動車用低圧電線などの人気商品が勢ぞろい。

0.85sqの販売特集

16芯ケーブル

16芯ケーブル

ノンハロゲンタイプ弱電回路用100V未満シールド付やビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)などの人気商品が勢ぞろい。

16芯ケーブルの販売特集

AV1.25

AV1.25

AVコード(自動車用低電圧線)や自動車用低圧電線などの人気商品が勢ぞろい。

AV1.25の販売特集

耐熱 配線ケーブル

耐熱 配線ケーブル

消防用耐熱電線や耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線などの「欲しい」商品が見つかる!

耐熱 配線ケーブルの販売特集

マイクコード MVVS

マイクコード MVVS

マイクコード MVVSやマイクコード(MVVS) 20m定尺品などのお買い得商品がいっぱい。

マイクコード MVVSの販売特集