0.4kの販売特集 【通販モノタロウ】
 

0.4kの販売特集

0.4k」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から0.4kに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格 ¥2,990〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(331種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 1個 レビュー:(43)

【特長】国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器 > ケース無し

「0.4k」のピックアップ商品

開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆) 三菱電機

販売価格 ¥23,900〜
4営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(201種類の商品があります)
三菱電機 開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆) 1個 レビュー:(41)

【特長】モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格 ¥1,990〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(157種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 1個 レビュー:(48)

【特長】国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

電磁接触器 MS-Nシリーズ 三菱電機

販売価格 ¥9,265〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(134種類の商品があります)
三菱電機 電磁接触器 MS-Nシリーズ 1個 レビュー:(75)

【特長】モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

開放形電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆) 三菱電機

販売価格 ¥1,990〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
三菱電機 開放形電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆) 1個 レビュー:(23)

【特長】電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆) 三菱電機

販売価格 ¥1,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
三菱電機 電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆) 1個 レビュー:(21)

【特長】IEC35mmレール取り付け可能

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

サーマルリレー MS-Nシリーズ 三菱電機

販売価格 ¥4,290〜
4営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(184種類の商品があります)
三菱電機 サーマルリレー MS-Nシリーズ 1個 レビュー:(11)

【特長】【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > サーマルリレー

電磁開閉器 標準形 SW-03 富士電機

販売価格 ¥3,290〜
3営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(205種類の商品があります)
富士電機 電磁開閉器 標準形 SW-03 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格 ¥5,990〜
0営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(173種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 1個 レビュー:(19)

【特長】国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03〜N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6〜N16形)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

電磁接触器(ケース無) 春日電機

販売価格 ¥1,690〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
春日電機 電磁接触器(ケース無) 1台ほか レビュー:(11)

【特長】モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

標準形サーマルリレー 富士電機

販売価格 ¥1,690〜
0営業日後以内から出荷目安:29日
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
富士電機 標準形サーマルリレー 1個 レビュー:(14)

【特長】バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > サーマルリレー

可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格 ¥5,490〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電機 可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし) 1個 レビュー:(3)

【特長】モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器 > ケース無し

電磁開閉器 S-Nシリーズ 三菱電機

販売価格 ¥19,900〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
三菱電機 電磁開閉器 S-Nシリーズ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

「0.4k」の関連特集

WF8420K

WF8420K

防水ゴムキャップ 引掛接地3Pや防水ゴムプラグ引掛接地3Pなどのお買い得商品がいっぱい。

WF8420Kの販売特集

4PK870

4PK870

リブエースベルト 4PKやリブスターベルト 4PKほか、いろいろ。

4PK870の販売特集

CKD 4KB210

CKD 4KB210

パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB2シリーズや4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ)ほか、いろいろ。

CKD 4KB210の販売特集

CKD 4F210-08

CKD 4F210-08

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズや4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F210-08-F〜)などの「欲しい」商品が見つかる!

CKD 4F210-08の販売特集

CKD APK11-20A-C4A

CKD APK11-20A-C4A

パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ APK11シリーズ(蒸気用)やパイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ APK11シリーズなど。

CKD APK11-20A-C4Aの販売特集

CKD R4000

CKD R4000

レギュレータ(セレックス)やレギュレータ 白色シリーズ R□000-Wなどの人気商品が勢ぞろい。

CKD R4000の販売特集

WK2430

WK2430

引掛露出コンセントや防水ゴムキャップ 引掛接地3Pも人気!

WK2430の販売特集

4pk850

4pk850

リブスターベルト 4PKやVリブベルトなど。

4pk850の販売特集

5pk940

5pk940

リブスターベルト 5PKやリブエースベルト 5PKほか、いろいろ。

5pk940の販売特集

4KB110

4KB110

4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB110〜)やパイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB1シリーズほか、いろいろ。

4KB110の販売特集

KITZ ボールバルブ 400型

KITZ ボールバルブ 400型

400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア)THシリーズや400型黄銅製ボールバルブ(フルボア)TFシリーズなど。

KITZ ボールバルブ 400型の販売特集

fr-d710w-0.4k

fr-d710w-0.4k

インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相100V)やインバータ FREQROL-E700シリーズ(単相100V)などの「欲しい」商品が見つかる!

fr-d710w-0.4kの販売特集