0.5mm板の販売特集

0.5mm板」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から0.5mm板に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

アルミ平板 光

販売価格(税別) ¥119〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
アルミ平板 1枚 レビュー:(103)

【特長】ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > 切板

「0.5mm板」のピックアップ商品

塩ビ板 光

販売価格(税別) ¥189〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
塩ビ板 1枚 レビュー:(17)

【特長】耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。【用途】標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 樹脂素材 > 樹脂板・シート

PP板 アーテック(学校教材・教育玩具)

販売価格(税別) ¥84〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アーテック(学校教材・教育玩具) PP板 1枚 レビュー:(3)

【特長】ダイオキシンが出ないエコ素材

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 樹脂素材 > 樹脂板・シート

アルミ平板 光

販売価格(税別) ¥129〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
アルミ平板 1個ほか レビュー:(15)

【特長】ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > 切板

サンデーシート ミラー アクリサンデー

販売価格(税別) ¥659〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アクリサンデー サンデーシート ミラー 1枚 レビュー:(5)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 樹脂素材 > 樹脂板・シート

透明プラ板B4 0.5mm 1枚袋入 西敬(イカリボシ)

販売価格(税別) ¥139
0営業日後以内
西敬(イカリボシ) 透明プラ板B4 0.5mm 1枚袋入 1枚

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 学童・教育用品 > 図画工作・美術・書道 > 工作キット

ステンレス平板 光

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ステンレス平板 1枚 レビュー:(31)

【特長】一般的なステンレス鋼。 磁性あり。【用途】遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > 切板

精密樹脂MLEベアリング MLE形 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥44〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(174種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 精密樹脂MLEベアリング MLE形 1個 レビュー:(16)

【特長】高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃〜+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0〜2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04〜0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃〜+260℃。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 精密樹脂滑り軸受シリーズ > R-MLE形

銅 平板 光

販売価格(税別) ¥419〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
銅 平板 1枚ほか レビュー:(12)

【特長】ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > 切板

アルミ平板AP 光モール

販売価格(税別) ¥139〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
光モール アルミ平板AP 1枚 レビュー:(40)

【用途】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > 切板

150x300x0.5mm アルミ板 エスコ

販売価格(税別) ¥350
0営業日後以内
エスコ 150x300x0.5mm アルミ板 1個

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > 切板

シリコーンゴムシート 厚さ0.5mm 十川ゴム

販売価格(税別) ¥189〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
十川ゴム シリコーンゴムシート 厚さ0.5mm 1枚 レビュー:(19)

【特長】耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品【用途】電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > ゴム素材 > ゴム板・シート

シムプレート(シート) ハヤシ

販売価格(税別) ¥589〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(109種類の商品があります)
ハヤシ シムプレート(シート) 1枚 レビュー:(3)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > シム、シムリング > シムプレート

「0.5mm板」の関連特集

アルミ板 0.5mm

アルミ板 0.5mm

150x300x0.5mm アルミ板やアルミ平板などの「欲しい」商品が見つかる!

アルミ板 0.5mmの販売特集

spcc板

spcc板

シムプレート定尺品 材質鉄(SPCC相当)やシムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当)など。

spcc板の販売特集

ステンレス 耐熱温度 sus304

ステンレス 耐熱温度 sus304

SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mmやSUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ10mmなどのお買い得商品がいっぱい。

ステンレス 耐熱温度 sus304の販売特集

プラ 板 0.5mm

プラ 板 0.5mm

透明プラ板B4 0.5mm 1枚袋入やプラスチック板(ホビー用)を今すぐチェック!

プラ 板 0.5mmの販売特集

spcc 板厚

spcc 板厚

シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当)やシムプレート定尺品 材質鉄(SPCC相当)など。

spcc 板厚の販売特集

プラ板

プラ板

透明プラ板やアクリルキャスト板ほか、いろいろ。

プラ板の販売特集

アルミ板

アルミ板

アルミ(A5052)切板 厚さ3mmやアルミ平板などの人気商品が勢ぞろい。

アルミ板の販売特集

ステンレス 厚み 規格

ステンレス 厚み 規格

SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mmやシムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)も人気!

ステンレス 厚み 規格の販売特集

亜鉛鉄板 板厚

亜鉛鉄板 板厚

シムプレート定尺品 材質鉄(SPCC相当)やトタン板などの人気商品が勢ぞろい。

亜鉛鉄板 板厚の販売特集

アルミ板 1mm

アルミ板 1mm

アルミ平板やアルミ 平板も人気!

アルミ板 1mmの販売特集

アルミ板 0.3mm

アルミ板 0.3mm

アルミ平板や150x300x0.3mm アルミ板などの「欲しい」商品が見つかる!

アルミ板 0.3mmの販売特集

ステンレス板 0.5mm

ステンレス板 0.5mm

150x300x0.5mm ステンレス板やステンレス平板などのお買い得商品がいっぱい。

ステンレス板 0.5mmの販売特集