0.5sq×5芯の販売特集

0.5sq×5芯」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から0.5sq×5芯に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 富士電線工業

販売価格 ¥1,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
富士電線工業 ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 1巻 レビュー:(3)

【特長】柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

「0.5sq×5芯」のピックアップ商品

UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

販売価格 ¥359〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(167種類の商品があります)
協和ハーモネット UL耐熱ビニル絶縁電線 1巻ほか レビュー:(10)

【特長】UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。【用途】電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > その他絶縁電線

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格 ¥599〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(294種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻 レビュー:(93)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

販売価格 ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線 1巻 レビュー:(25)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 テイコク

販売価格 ¥1,990〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
テイコク ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻 1巻(100m) レビュー:(62)

【用途】小型電気機器の内部配線、リード線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) ノーブランド

販売価格 ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ノーブランド ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 1巻 レビュー:(5)

【特長】柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

販売価格 ¥1,390〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電線工業 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 1巻 レビュー:(19)

【特長】柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

販売価格 ¥2,290〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
富士電線工業 VCT ビニルキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(23)

【特長】耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。【用途】工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

販売価格 ¥846〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(271種類の商品があります)
三ツ星 600V ビニルキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(12)

【特長】汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。【用途】600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

販売価格 ¥499〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
協和ハーモネット UL耐熱ビニル絶縁電線 1本ほか レビュー:(3)

【特長】UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。【用途】電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > その他絶縁電線

ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業

販売価格 ¥5,890〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
富士電線工業 ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 1巻(100m) レビュー:(3)

【特長】反発弾性値(20℃)が約30%で柔らかい。据置配線で-30℃まで使用可能。水中据置配線で5年間使用後、絶縁抵抗規格値をクリア。 難燃性試験(JIS)で10秒以内に自己消火。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

配線コード(30m巻) モノタロウ

販売価格 ¥579〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ 配線コード(30m巻) 1巻(30m) レビュー:(159)

【特長】自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。【用途】自動車用やバイクの低圧回路配線に。

自動車・トラック用品 > 電装・ハーネス > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

電気機器用ビニル絶縁電線 KIV KHD

販売価格 ¥3,490〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
KHD 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 1巻 レビュー:(6)

【特長】耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。【用途】600V以下の電気機器の配線や口出線等に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

「0.5sq×5芯」の関連特集

空調・電設資材

空調・電設資材

スリムダクトLDやサドル(薄鋼用)などの人気商品が勢ぞろい。

空調・電設資材の販売特集

環境計測器

環境計測器

ミニマルチ環境計測器やマルチ環境測定器(照度・騒音・風速・温度・湿度)ほか、いろいろ。

環境計測器の販売特集

圧力計・流量計

圧力計・流量計

汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付)やフロート式流量計 FRなどの人気商品が勢ぞろい。

圧力計・流量計の販売特集

未来工業

未来工業

プラモール(テープ付)やPVKボックスなど。

未来工業の販売特集

理研計器

理研計器

ポケッタブル酸素モニターやポケッタブル硫化水素ガスモニターほか、いろいろ。

理研計器の販売特集

東和制電工業(TOWA)

東和制電工業(TOWA)

静電容量式レベルスイッチ TSAや振動式レベルスイッチ RRHなどのお買い得商品がいっぱい。

東和制電工業(TOWA)の販売特集