0.6 mpaの販売特集 【通販モノタロウ】
 

0.6 mpaの販売特集

0.6 mpa」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から0.6 mpaに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

75mm/0-0.6MPa 圧力計(グリセリン入) エスコ

販売価格 ¥10,700
3営業日後以内
エスコ 75mm/0-0.6MPa 圧力計(グリセリン入) 1個

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

「0.6 mpa」のピックアップ商品

溶接ソリッドワイヤー モノタロウ

販売価格 ¥2,280〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ 溶接ソリッドワイヤー 1箱(5kg)ほか レビュー:(95)

【特長】軟鋼、高張力鋼用(490N/mm2)の高品質溶接ワイヤー。全姿勢溶接、薄板溶接に適します。【用途】自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 軟鋼・高張力鋼用

汎用圧力計(スターゲージ) 右下精器製造

販売価格 ¥1,090〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
右下精器製造 汎用圧力計(スターゲージ) 1台 レビュー:(6)

【特長】圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない低圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。【用途】エアー、水、油等の測定。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型) TOKO(東洋計器興業)

販売価格 ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
TOKO(東洋計器興業) 一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型) 1台 レビュー:(12)

【特長】高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。【用途】屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

HNT汎用圧力計 第一計器

販売価格 ¥1,590〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
第一計器 HNT汎用圧力計 1台 レビュー:(9)

【特長】ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

軟鋼〜550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

販売価格 ¥4,590〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
神戸製鋼 軟鋼〜550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 1箱(10kg)ほか レビュー:(4)

【特長】耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。 軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。 スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。【用途】自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 軟鋼・高張力鋼用

溶接ワイヤー パナソニック溶接システム(Panasonic)

販売価格 ¥6,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パナソニック溶接システム(Panasonic) 溶接ワイヤー 1巻(10kg)ほか レビュー:(4)

【特長】低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。【用途】自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 軟鋼・高張力鋼用

軟鋼用ソリッドワイヤー 日鉄住金溶接工業

販売価格 ¥4,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日鉄住金溶接工業 軟鋼用ソリッドワイヤー 1巻(10kg)ほか レビュー:(7)

【特長】200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。また、300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。また、Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。【用途】自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及び全姿勢すみ肉溶接、特に立向下進のすみ肉溶接。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 軟鋼・高張力鋼用

ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1 スター電器製造(SUZUKID)

販売価格 ¥3,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
スター電器製造(SUZUKID) ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1 1巻(0.8kg)ほか レビュー:(25)

【特長】軟鋼用ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです【用途】自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 軟鋼・高張力鋼用

溶接ワイヤー パナソニック溶接システム(Panasonic)

販売価格 ¥6,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック溶接システム(Panasonic) 溶接ワイヤー 1巻(5kg)ほか レビュー:(9)

【特長】低電流での短絡移行性に優れ、薄板の溶接に最適。 CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。【用途】自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 軟鋼・高張力鋼用

溶接ワイヤー エクシード

販売価格 ¥4,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エクシード 溶接ワイヤー 1巻(5kg) レビュー:(12)

【特長】高純度、高精製の軟鋼系490kgNmmの軟鋼及び50kg級高張力鋼ワイヤーで、流動性がよく溶着金属は延性に富んでいます。 低電流でアークが安定する為、熱影響を局所的にします。スパッタも最小限になり薄板に最適です。 溶着金属が柔らかく切削性に優れ後処理が容易、耐酸化性被覆の為貯蔵時寿命が長くなります。【用途】軟鋼、高張力鋼の全姿勢、 薄板、自動車ボディー、製缶、肉薄パイプなどの接合に最適です。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 軟鋼・高張力鋼用

軟鋼〜550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

販売価格 ¥5,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
神戸製鋼 軟鋼〜550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 1箱(10kg)ほか レビュー:(5)

【特長】「画期的なワイヤ送給性」と「抜群のアーク安定性」を備えた環境に優しい胴メッキなしソリッドワイヤ(SEワイヤシリーズ)です。 低電流域(短絡移行域)から中電流域までのアーク安定性に優れており、スパッタも少なく、全姿勢溶接、薄板の溶接に適した炭酸ガスアーク溶接用ワイヤです。 抜群のアーク安定性から適用可能な電流・電圧範囲が広がり、突出し長さ変動に対しても条件範囲が広いワイヤです。 また溶接金属の湯流れが良いので高速溶接にも適しています。 銅メッキ屑に関わるトラブルから解消されるため、チップ融着の減少などにより特にロボット溶接での稼動率向上が期待できます。【用途】自動車、車両、造船、鉄骨、橋梁、電機、産業機械などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 軟鋼・高張力鋼用

汎用圧力計(スターゲージΦ60) 右下精器製造

販売価格 ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
右下精器製造 汎用圧力計(スターゲージΦ60) 1台 レビュー:(22)

【特長】圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない低圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。【用途】エアー、水、油等の測定

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

「0.6 mpa」の関連特集

炭酸ガス溶接用ワイヤー

炭酸ガス溶接用ワイヤー

軟鋼〜550MPa級鋼用ソリッドワイヤや溶接ソリッドワイヤーなどの人気商品が勢ぞろい。

炭酸ガス溶接用ワイヤーの販売特集

パナソニック 溶接ワイヤー

パナソニック 溶接ワイヤー

溶接ワイヤーや溶接ソリッドワイヤーなどの「欲しい」商品が見つかる!

パナソニック 溶接ワイヤーの販売特集

YM45T

YM45T

溶接ワイヤーや溶接ソリッドワイヤーなどの「欲しい」商品が見つかる!

YM45Tの販売特集

軟鋼ワイヤ

軟鋼ワイヤ

溶接ソリッドワイヤーや軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用溶接ワイヤーなどの「欲しい」商品が見つかる!

軟鋼ワイヤの販売特集

ym50

ym50

溶接ワイヤーや一般軟鋼用フラックス入ワイヤーほか、いろいろ。

ym50の販売特集

jfe kc-50t

jfe kc-50t

溶接ワイヤーや軟鋼〜550MPa級鋼用ソリッドワイヤほか、いろいろ。

jfe kc-50tの販売特集

YM-28

YM-28

軟鋼用ソリッドワイヤーや溶接ソリッドワイヤなどのお買い得商品がいっぱい。

YM-28の販売特集

溶接ワイヤー 0.8 1.2

溶接ワイヤー 0.8 1.2

溶接ワイヤーや軟鋼用ソリッドワイヤーなど。

溶接ワイヤー 0.8 1.2の販売特集

溶接ソリッドワイヤー 1.6

溶接ソリッドワイヤー 1.6

溶接ソリッドワイヤーや軟鋼〜550MPa級鋼用ソリッドワイヤなどの人気商品が勢ぞろい。

溶接ソリッドワイヤー 1.6の販売特集

軟鋼用溶接ワイヤー

軟鋼用溶接ワイヤー

溶接ワイヤーや軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用溶接ワイヤーを今すぐチェック!

軟鋼用溶接ワイヤーの販売特集

MX-100Z

MX-100Z

軟鋼〜550MPa級鋼用ソリッドワイヤや溶接ソリッドワイヤーなどの人気商品が勢ぞろい。

MX-100Zの販売特集

コベルコ ワイヤー

コベルコ ワイヤー

溶接ソリッドワイヤーやノンガス用フラックス入りワイヤーF-1などのお買い得商品がいっぱい。

コベルコ ワイヤーの販売特集