0.7 ラバーの販売特集

0.7 ラバー」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から0.7 ラバーに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RKA16-7〜) SMC

販売価格(税別) ¥3,690〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RKA16-7〜) 1個

【特長】・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CJ2 シリーズ

「0.7 ラバー」のピックアップ商品

Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用) NOK

販売価格(税別) ¥71〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
NOK Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用) 1個 レビュー:(5)

【特長】アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > Oリング

ジェットストリーム0.7 三菱鉛筆(uni)

販売価格(税別) ¥129
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
三菱鉛筆(uni) ジェットストリーム0.7 1本 レビュー:(42)

【特長】ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。

オフィス・テープ・清掃用品 > 事務用品 > 筆記用具 > ペン・鉛筆 > ボールペン > 油性ボールペン

Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

販売価格(税別) ¥16〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(127種類の商品があります)
マスオカ Oリング P(運動用、固定用) NBR 1個 レビュー:(134)

【特長】耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。【用途】オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > Oリング

ジェットストリーム0.5 三菱鉛筆(uni)

販売価格(税別) ¥119
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
三菱鉛筆(uni) ジェットストリーム0.5 1本 レビュー:(35)

【特長】「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。 新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。 新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。 さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。

オフィス・テープ・清掃用品 > 事務用品 > 筆記用具 > ペン・鉛筆 > ボールペン

Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

販売価格(税別) ¥18〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(122種類の商品があります)
マスオカ Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム 1個 レビュー:(132)

【特長】耐熱性と耐薬品性を持っている。【用途】耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > Oリング

油性ボールペン ジムノック 0.7 ゼブラ

販売価格(税別) ¥71〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ゼブラ 油性ボールペン ジムノック 0.7 1本ほか レビュー:(27)

【特長】手になじむ、疲れにくいラバーグリップ。 インク残量が見える。 便利で使いやすいノック式。 替芯:K-0.7芯。 軸・キャップは再生樹脂。 グリーン購入法適合商品、エコマーク認定商品。

オフィス・テープ・清掃用品 > 事務用品 > 筆記用具 > ペン・鉛筆 > ボールペン > 油性ボールペン

ジェルボールペン サラサ 0.5 ゼブラ

販売価格(税別) ¥72
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ゼブラ ジェルボールペン サラサ 0.5 1本 レビュー:(35)

【特長】ノックしてすぐに書ける、さらさら書き味のジェルインクボールペン。 顔料インクのため耐水性・耐光性に優れており、公式文書にも使用できます。 軸は樹脂・ラバーグリップ付。 エアタイトシステムで、キャップレスでもペン先が乾きにくい。

オフィス・テープ・清掃用品 > 事務用品 > 筆記用具 > ペン・鉛筆 > ボールペン > ゲルインクボールペン

ジェットストリーム3色ボールペン 0.7 三菱鉛筆(uni)

販売価格(税別) ¥339〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
三菱鉛筆(uni) ジェットストリーム3色ボールペン 0.7 1本 レビュー:(20)

【特長】クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。 従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。

オフィス・テープ・清掃用品 > 事務用品 > 筆記用具 > ペン・鉛筆 > ボールペン

OリングPシリーズ赤シリコン NOK

販売価格(税別) ¥21〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(119種類の商品があります)
NOK OリングPシリーズ赤シリコン 1個 レビュー:(49)

【特長】耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > Oリング

Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

販売価格(税別) ¥23〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(122種類の商品があります)
NOK Oリング Pシリーズ(運動用) 1個 レビュー:(74)

【特長】Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > Oリング

ジェットストリーム 4&1 0.5mm 三菱鉛筆(uni)

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
三菱鉛筆(uni) ジェットストリーム 4&1 0.5mm 1本 レビュー:(16)

【特長】軸の中に4色ボールペン(インク色:黒・赤・青・緑)+シャープが搭載されているため、筆記・携帯にも便利です。 ボールペンには、「クセになる、なめらかな書き味。」のジェットストリームを採用。 ビジネスやプライベートに馴染むシンプルな軸色を採用。メインターゲットである社会人によりフィットする洗練されたデザインとなっています。4色+シャープペン

オフィス・テープ・清掃用品 > 事務用品 > 筆記用具 > ペン・鉛筆 > ボールペン

シリコン Oリング アズワン

販売価格(税別) ¥198〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
アズワン シリコン Oリング 1袋(10個) レビュー:(4)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > Oリング

「0.7 ラバー」の関連特集

シリコン パッキン リング

シリコン パッキン リング

シリコン OリングやOリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)も人気!

シリコン パッキン リングの販売特集

oリング 透明

oリング 透明

シリコン OリングやOリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)を今すぐチェック!

oリング 透明の販売特集

NOK Oリング P8

NOK Oリング P8

Oリング Pシリーズ(運動用)やORバックアップリング BRT2型など。

NOK Oリング P8の販売特集

ジェットストリーム3色ボールペン

ジェットストリーム3色ボールペン

ジェットストリーム3色ボールペン 0.7やジェットストリーム3色ボールペン 0.5などの「欲しい」商品が見つかる!

ジェットストリーム3色ボールペンの販売特集

JETSTREAM 0.7

JETSTREAM 0.7

ジェットストリーム0.7やジェットストリーム3色ボールペン 0.7などの人気商品が勢ぞろい。

JETSTREAM 0.7の販売特集

oリング シリコン 規格

oリング シリコン 規格

OリングGシリーズ赤シリコンやOリング セパラブルフラスコ用など。

oリング シリコン 規格の販売特集

oリング p55

oリング p55

Oリング Pシリーズ(運動用)やOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムなど。

oリング p55の販売特集

三菱 替え芯

三菱 替え芯

ペイントマーカー中字やジェットストリーム替芯 SXR-80-07も人気!

三菱 替え芯の販売特集

オーリング シリコン

オーリング シリコン

OリングGシリーズ赤シリコンやOリングG(固定用) 4種C シリコーンゴムなどのお買い得商品がいっぱい。

オーリング シリコンの販売特集

ジェットストリーム ボールペン 4色

ジェットストリーム ボールペン 4色

ジェットストリーム 4色ボールペン 0.7mmやジェットストリーム 4&1 0.5mmを今すぐチェック!

ジェットストリーム ボールペン 4色の販売特集

oリング 耐寒

oリング 耐寒

OリングGシリーズ赤シリコンやOリングPシリーズ赤シリコンなどの「欲しい」商品が見つかる!

oリング 耐寒の販売特集

Oリング シリコン P18

Oリング シリコン P18

P-18 オーリング (シリコンゴム/10個)やOリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)を今すぐチェック!

Oリング シリコン P18の販売特集