0.75 4芯の販売特集 【通販モノタロウ】
 

0.75 4芯の販売特集

0.75 4芯」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から0.75 4芯に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 テイコク

販売価格 ¥2,190〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
テイコク ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻 1巻(100m) レビュー:(62)

【用途】小型電気機器の内部配線、リード線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

「0.75 4芯」のピックアップ商品

ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業

販売価格 ¥5,890〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
富士電線工業 ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 1巻(100m) レビュー:(4)

【特長】反発弾性値(20℃)が約30%で柔らかい。据置配線で-30℃まで使用可能。水中据置配線で5年間使用後、絶縁抵抗規格値をクリア。 難燃性試験(JIS)で10秒以内に自己消火。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格 ¥599〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(294種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻 レビュー:(99)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

販売価格 ¥1,390〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電線工業 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 1巻 レビュー:(19)

【特長】柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

販売価格 ¥2,290〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
富士電線工業 VCT ビニルキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(25)

【特長】耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。【用途】工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

ソフトビニールキャップタイヤケーブル ノーブランド

販売価格 ¥1,290〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
ノーブランド ソフトビニールキャップタイヤケーブル 1巻 レビュー:(6)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

販売価格 ¥846〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(271種類の商品があります)
三ツ星 600V ビニルキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(13)

【特長】汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。【用途】600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

異色平行線 VFFビニールコード 正和電工

販売価格 ¥799〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
正和電工 異色平行線 VFFビニールコード 1本 レビュー:(1)

【特長】主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。【用途】スピーカーコードなどに使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

VVFケーブル カワイ電線

販売価格 ¥5,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
カワイ電線 VVFケーブル 1巻 レビュー:(1)

【特長】住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

VVFケーブル テイコク

販売価格 ¥6,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
テイコク VVFケーブル 1巻 レビュー:(3)

【特長】600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル【用途】低圧の一般住宅用屋内配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

販売価格 ¥4,990〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
富士電線工業 ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 1巻 レビュー:(7)

【特長】反発弾性値(20℃)が約30%で柔らかい。屋外暴露試験で5年間大きなヒビ割れなし。 据置配線で-30℃まで使用可能。水中据置配線で5年間使用後、絶縁抵抗規格値をクリア。 難燃性試験(JIS)で10秒以内に自己消火。【用途】600V以下の電気機器の電源用、配線用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

販売価格 ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(574種類の商品があります)
三ツ星 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(7)

【特長】絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。【用途】鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > 2PNCT

600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格 ¥2,890〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル 1巻ほか レビュー:(7)

【特長】架橋ポリエチレン、鉛フリーPVC使用、RoHS対応。【用途】一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

「0.75 4芯」の関連特集

4芯

4芯

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コードやマルチコアケーブルほか、いろいろ。

4芯の販売特集

vctf 0.75 4芯

vctf 0.75 4芯

ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻やVCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードなどのお買い得商品がいっぱい。

vctf 0.75 4芯の販売特集

VCTF0.75×4芯 10m

VCTF0.75×4芯 10m

ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻やVCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードなどのお買い得商品がいっぱい。

VCTF0.75×4芯 10mの販売特集

キャスター

キャスター

プレスキャスター 自在車(ゴム(B入)車)や420G 自在車(ゴム車輪)など。

キャスターの販売特集

テープ

テープ

OPPテープや布テープも人気!

テープの販売特集

照明

照明

LED照明 ワークライト(防水型スリムタイプ)やクリップライトを今すぐチェック!

照明の販売特集

事務用品

事務用品

クリアポケットリフィールや蛍光マーカー オプテックス ケアセットなどの「欲しい」商品が見つかる!

事務用品の販売特集

電動工具

電動工具

(よりどり3点19800円) ドライバドリルやマルチサンディングカットソーなどの「欲しい」商品が見つかる!

電動工具の販売特集

溶接用品

溶接用品

NF保護カバー用Oリングやファイバーパッキンを今すぐチェック!

溶接用品の販売特集

切削工具

切削工具

21型(突切りバイト)やウェーブミルを今すぐチェック!

切削工具の販売特集

電気材料

電気材料

組端子台やバナナプラグなど。

電気材料の販売特集

店舗什器・備品

店舗什器・備品

オーバルランチボックスやM-915 コインケースセット 6種類9個を今すぐチェック!

店舗什器・備品の販売特集