0.75 8cの販売特集

0.75 8c」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から0.75 8cに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格 ¥599〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(294種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻 レビュー:(93)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

「0.75 8c」のピックアップ商品

FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

販売価格 ¥515〜
0営業日後以内から出荷目安:77日
バリエーション一覧へ
(214種類の商品があります)
大電 FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 1巻 レビュー:(1)

【特長】UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。【用途】FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電

販売価格 ¥676〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
大電 FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 1巻 レビュー:(3)

【特長】UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。【用途】FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

販売価格 ¥2,290〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
富士電線工業 VCT ビニルキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(23)

【特長】耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。【用途】工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

販売価格 ¥1,390〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電線工業 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 1巻 レビュー:(19)

【特長】柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

販売価格 ¥411〜
特価
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(290種類の商品があります)
大電 FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 1巻 レビュー:(4)

【特長】UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。【用途】FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

販売価格 ¥846〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(271種類の商品があります)
三ツ星 600V ビニルキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(12)

【特長】汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。【用途】600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 テイコク

販売価格 ¥1,990〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
テイコク ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻 1巻(100m) レビュー:(62)

【用途】小型電気機器の内部配線、リード線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業

販売価格 ¥5,890〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
富士電線工業 ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 1巻(100m) レビュー:(3)

【特長】反発弾性値(20℃)が約30%で柔らかい。据置配線で-30℃まで使用可能。水中据置配線で5年間使用後、絶縁抵抗規格値をクリア。 難燃性試験(JIS)で10秒以内に自己消火。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

販売価格 ¥4,990〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
富士電線工業 ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 1巻 レビュー:(7)

【特長】反発弾性値(20℃)が約30%で柔らかい。屋外暴露試験で5年間大きなヒビ割れなし。 据置配線で-30℃まで使用可能。水中据置配線で5年間使用後、絶縁抵抗規格値をクリア。 難燃性試験(JIS)で10秒以内に自己消火。【用途】600V以下の電気機器の電源用、配線用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック

販売価格 ¥248〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(228種類の商品があります)
太陽ケーブルテック FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 1巻 レビュー:(1)

【特長】絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。【用途】電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > FA用ケーブル > 固定用ケーブル

UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

販売価格 ¥359〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(167種類の商品があります)
協和ハーモネット UL耐熱ビニル絶縁電線 1巻ほか レビュー:(10)

【特長】UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。【用途】電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > その他絶縁電線

編組シールド付計装用ケーブル オーナンバ

販売価格 ¥760〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(110種類の商品があります)
オーナンバ 編組シールド付計装用ケーブル 1巻 レビュー:(9)

【特長】軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。【用途】主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 制御・計装ケーブル > 計装用ケーブル

「0.75 8c」の関連特集

h3250 c6782bd

h3250 c6782bd

真鍮線や真鍮(黄銅)切板 厚さ50mmなどの人気商品が勢ぞろい。

h3250 c6782bdの販売特集

vct 8芯 0.75

vct 8芯 0.75

電子機器配線ケーブルやVCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードほか、いろいろ。

vct 8芯 0.75の販売特集

CNMG09T308-SH US735

CNMG09T308-SH US735

チップ CNMG-SHほか、いろいろ。

CNMG09T308-SH US735の販売特集

CNMG120408-MA US735

CNMG120408-MA US735

チップ CNMG-MAや旋削用チップ CNMG-Mほか、いろいろ。

CNMG120408-MA US735の販売特集

09180315 TSE387C

09180315 TSE387C

一液縮合型RTVゴムKE-45や汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シールTSE387などの「欲しい」商品が見つかる!

09180315 TSE387Cの販売特集

CNMG 120408HS CR7025

CNMG 120408HS CR7025

チップ CNMG-HSほか、いろいろ。

CNMG 120408HS CR7025の販売特集

AXMT170508PEER-H ACP200

AXMT170508PEER-H ACP200

チップ AXMT-Hやチップ AXMTなど。

AXMT170508PEER-H ACP200の販売特集

CPMH080204-MV US735

CPMH080204-MV US735

旋削用チップ KPD001 ダイヤモンドやチップ CPMH-MVなどの人気商品が勢ぞろい。

CPMH080204-MV US735の販売特集

VCTF0.75×8

VCTF0.75×8

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードやビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻などのお買い得商品がいっぱい。

VCTF0.75×8の販売特集

esc21 m705 f3 0.8

esc21 m705 f3 0.8

鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21や鉛フリーやに入りはんだ RMA02など。

esc21 m705 f3 0.8の販売特集

17JE-23150-02(D8A)-CG

17JE-23150-02(D8A)-CG

17JEシリーズピンコネクタケース付や17JEシリーズピンコネクタも人気!

17JE-23150-02(D8A)-CGの販売特集

sy7220-5dz-c8

sy7220-5dz-c8

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズやSY500などの人気商品が勢ぞろい。

sy7220-5dz-c8の販売特集