【特長】超コンパクトボディ、静かな運転、スマートなボディながらパワーを秘めた新世代モータです。

「0.75kW電動機」のピックアップ商品

【特長】トップクラスの軽量コンパクト化 高性能 高い信頼性 使いやすさ 安全対策 機種が豊富


【特長】低騒音・低振動実現させたパワフル設計モータ。 口出し方式は全機種端子台式を採用し使いやすさがさらに向上。 高い信頼性や使いやすさ、安全性への細やかな心配り。【用途】土木関係、建設関係、製粉工場、その他各種産業機械


【用途】ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。


【特長】低騒音・低振動実現させたパワフル設計モータ。 口出し方式は全機種端子台式を採用し使いやすさがさらに向上。 高い信頼性や使いやすさ、安全性への細やかな心配り。【用途】土木関係、建設関係、製粉工場、その他各種産業機械


【特長】回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。


【特長】空冷一段タンクマウント形、給油式、汎用小形コンプレッサです。特殊リード弁使用により運転音がソフトで、体積効率が高い。。空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う省エネタイプです。再起動時は無負荷運転を行い機械に負担をかけません。小型・軽量・コンパクト設計です。・耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。【用途】断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。


【特長】【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。


【特長】外被にモータ内部を冷却するための通風孔があいていて、もっとも広範囲な用途に使われています。【用途】ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機、もちつき機。

【特長】高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 低騒音 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ トップランナー基準(IE3 プレミアム効率)対応品


【特長】外被にモータ内部を冷却するための通風孔があいていて、もっとも広範囲な用途に使われています。【用途】ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機、もちつき機。


【特長】明治43年、初の純国産モートルを手がけてから90年余り。日立は常にモートルの理想を追い求め、たゆまぬ努力を続けてきました。それはまさに日本のモートルの歴史であり、現在もさまざまな製品の動力源として活躍しています。 低騒音・低振動を実現したパワフル設計モートル。力強さと静かさを両立させました。 高い信頼性や使いやすさ、安全性への細やかな心配り。時代の”動力源”として活躍しています。 ハウジングで覆われて(全閉)いますので、防塵効果が高い。【用途】土木関係、建設関係、製粉工場、その他産業機械