00445076 R-MLE2015の販売特集

00445076 R-MLE2015」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から00445076 R-MLE2015に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

精密樹脂MLEベアリング MLE形 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥44〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(174種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 精密樹脂MLEベアリング MLE形 1個 レビュー:(15)

【特長】高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃〜+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0〜2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04〜0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃〜+260℃。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 精密樹脂滑り軸受シリーズ > R-MLE形

「00445076 R-MLE2015」の関連特集

ベアリング 水中

ベアリング 水中

セラミックベアリングや樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1などの人気商品が勢ぞろい。

ベアリング 水中の販売特集

無給油軸受

無給油軸受

精密樹脂MLEベアリング MLE形や精密樹脂MLEベアリングなどのお買い得商品がいっぱい。

無給油軸受の販売特集

R-MLE1420

R-MLE1420

オイレス70BドライメットブッシュやドライメットLF ブッシュを今すぐチェック!

R-MLE1420の販売特集

樹脂軸受

樹脂軸受

オイレス#80 フランジブッシュやAR形 フランジ付スリーブベアリングなどのお買い得商品がいっぱい。

樹脂軸受の販売特集

ドライベアリング

ドライベアリング

オイレス70BドライメットブッシュやDDK05ブッシュなどの「欲しい」商品が見つかる!

ドライベアリングの販売特集

R-MLEF形

R-MLEF形

精密樹脂MLEベアリングやミニアチュアベアリング ZZ 600番台などの「欲しい」商品が見つかる!

R-MLEF形の販売特集

アナリティックバリア

アナリティックバリア

AR形 フランジ付スリーブベアリングやテドラーバッグなどの「欲しい」商品が見つかる!

アナリティックバリアの販売特集

リヤクッションオイル

リヤクッションオイル

リヤクッションオイルやK2-C リアショックオイルなどの「欲しい」商品が見つかる!

リヤクッションオイルの販売特集

LE303

LE303

FLOOD SPOLART 160W 高温対応や短尺Eハンガー 30型ほか、いろいろ。

LE303の販売特集

ntn ブッシュ

ntn ブッシュ

球面滑り軸受(球面ブッシュ)や精密樹脂MLEベアリング MLE形などの人気商品が勢ぞろい。

ntn ブッシュの販売特集

スライド メタル

スライド メタル

メタル スライド 1 5EB-23125-00やオイレス70Bドライメットブッシュなどの人気商品が勢ぞろい。

スライド メタルの販売特集

MB-A

MB-A

MB-A 化粧ボックスやオイレスタフメットを今すぐチェック!

MB-Aの販売特集