04-8 クランプの販売特集 【通販モノタロウ】
 

04-8 クランプの販売特集

04-8 クランプ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から04-8 クランプに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

超小型防水コードクランプ UMGB(ナイロン製)シリーズ ユーボン

販売価格 ¥199〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーボン 超小型防水コードクランプ UMGB(ナイロン製)シリーズ 1個

【特長】超小型防水コードクランプ。 シールナットをゆるめるだけで、スピーディーにケーブルを通すことができます。 光ファイバー、センサケーブル類に最適です。 防水等級IP68です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > ケーブル整理用品 > ケーブルクランプ

「04-8 クランプ」のピックアップ商品

プラグインユニット (VV5QZ25-0〜) SMC

販売価格 ¥2,678〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(282種類の商品があります)
SMC プラグインユニット (VV5QZ25-0〜) 1個

【特長】・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 流体制御用機器 > 5ポートソレノイドバルブ VQ シリーズ

プラグインユニット (VV5QC21-04〜) SMC

販売価格 ¥17,595〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(188種類の商品があります)
SMC プラグインユニット (VV5QC21-04〜) 1個

【特長】・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 流体制御用機器 > 5ポートソレノイドバルブ VQ シリーズ

プラグインユニット (VV5QZ35-0〜) SMC

販売価格 ¥4,208〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(259種類の商品があります)
SMC プラグインユニット (VV5QZ35-0〜) 1個

【特長】・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 流体制御用機器 > 5ポートソレノイドバルブ VQ シリーズ

プラグインユニット (VV5Q21-04L〜) SMC

販売価格 ¥20,018〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
SMC プラグインユニット (VV5Q21-04L〜) 1個

【特長】・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 流体制御用機器 > 5ポートソレノイドバルブ VQ シリーズ

プラグインユニット (VV5QC41-04〜) SMC

販売価格 ¥24,900〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
SMC プラグインユニット (VV5QC41-04〜) 1個

【特長】・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 流体制御用機器 > 5ポートソレノイドバルブ VQ シリーズ

丸型防水コネクタ JL10シリーズ 日本航空電子工業(JAE)

販売価格 ¥1,790〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) 丸型防水コネクタ JL10シリーズ 1個

【特長】嵌合方式は、ワンタッチバヨネットロック方式を採用し、見えにくいところ、狭いスペースでも確実に嵌合できます。 嵌合操作性が優れ、嵌合作業の向上(ねじ締め作業の軽減、トルクの管理不要)が図れます。 JL10レセプタクルは、ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用です。 ワンタッチ嵌合:JL10プラグ使用時 ねじ嵌合:MIL規格品のMSコネクタ及び弊社汎用型N/MS-A/Bシリーズ、JL04Vシリーズ、JA*AシリーズJ1タイプのプラグ使用時 JL10シリーズのレセプタクル/ プラグの嵌合位置に合マーク(色相:白)があり、嵌合状態の目視確認が可能 アングルプラグのケーブル引出し方向は、45度刻みで任意の8方向へ引出が可能な低背・小型設計 ケーブルクランプはJL04Vと共用 UL、TÜ;V認定取得品、IP67の防水・防塵性能、レセプタクルは単体防水構造 耐振性・耐油性に優れた対環境性能【用途】工作機械、サーボモータ、ロボット、半導体製造装置、通信機器、計測機器、放送機器、他

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

JL04Vシリーズ ケーブルクランプ(嵌合時防水型) 日本航空電子工業(JAE)

販売価格 ¥649〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) JL04Vシリーズ ケーブルクランプ(嵌合時防水型) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

クランプ パイプ (1A) MAZDA(マツダ)

販売価格 ¥100〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
MAZDA(マツダ) クランプ パイプ (1A) 1個

自動車・トラック用品 > 純正部品 > マツダ純正 > 品番先頭文字-1 > 品番先頭文字-1A

クランプ ホース (1N04) MAZDA(マツダ)

販売価格 ¥120〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
MAZDA(マツダ) クランプ ホース (1N04) 1個

自動車・トラック用品 > 純正部品 > マツダ純正 > 品番先頭文字-1 > 品番先頭文字-1N

ワイドクランプ Strong Tool

販売価格 ¥459〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
Strong Tool ワイドクランプ 1個 レビュー:(2)

【用途】模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに! 模型・工作などの接着・固定作業に!

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > バイス/クランプ/ハンドプレス > クランプ > シャコ万力

CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKP1B63) SMC

販売価格 ¥21,930〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(150種類の商品があります)
SMC CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKP1B63) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > シリーズ名で検索 > その他

クランプ 104-81328-20 YAMAHA

販売価格 ¥150
4営業日後以内
YAMAHA クランプ 104-81328-20 1個

バイク・自転車用品 > バイク純正部品 > YAMAHA(ヤマハ) > 品番先頭文字-1 > 品番先頭文字-10

「04-8 クランプ」の関連特集

万力 部品

万力 部品

横バイス部品 口金(JISバイスA型)やマシンバイスシリーズ部品 標準口金を今すぐチェック!

万力 部品の販売特集

小型 防水 モーター

小型 防水 モーター

小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)や防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 25Wを今すぐチェック!

小型 防水 モーターの販売特集

mil規格 コネクタ

mil規格 コネクタ

MILハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブルやフラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケットなど。

mil規格 コネクタの販売特集

ロングリーチC型クランプ

ロングリーチC型クランプ

50mm ロングリーチC型クランプや63mm ロングリーチC型クランプを今すぐチェック!

ロングリーチC型クランプの販売特集

電動クランプ

電動クランプ

PTSW2 スイングクランプ(スパイラルタイプ)や精密クランプなどのお買い得商品がいっぱい。

電動クランプの販売特集

C型クランプ(プレス)

C型クランプ(プレス)

ワイドクランプやプレスCクランプを今すぐチェック!

C型クランプ(プレス)の販売特集

強力Cクランプ

強力Cクランプ

強力B型クランプやB型シャコ万力などの「欲しい」商品が見つかる!

強力Cクランプの販売特集

ストロングツール パワーFクランプ

ストロングツール パワーFクランプ

ダブルソケット電工ハンマーやピンポンチなどの人気商品が勢ぞろい。

ストロングツール パワーFクランプの販売特集

ロング クランプ

ロング クランプ

締ハタ金やシャコ万力(ロングタイプ)などの人気商品が勢ぞろい。

ロング クランプの販売特集

C クランプ

C クランプ

プレスCクランプやワイドクランプを今すぐチェック!

C クランプの販売特集

防水丸型コネクタ

防水丸型コネクタ

JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ ストレートプラグ(嵌合時防水型)や小型防水丸型コネクタR04シリーズプラグなどのお買い得商品がいっぱい。

防水丸型コネクタの販売特集

日本航空電子工業 コネクタ

日本航空電子工業 コネクタ

パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグやD-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型も人気!

日本航空電子工業 コネクタの販売特集