050E1-01の販売特集 【通販モノタロウ】
 

050E1-01の販売特集

050E1-01」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から050E1-01に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

電磁弁050シリーズ コガネイ

販売価格 ¥5,790〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
コガネイ 電磁弁050シリーズ 1個 レビュー:(3)

【特長】シール方式は、ポペットタイプ採用ドレンなどによる固着現象が少なく、切替作動が確実。 Oリングに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える、豊富なオプション。LEDインジケータ付が一段とシンプルにリフレッシュ。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 電磁弁

「050E1-01」のピックアップ商品

電磁弁050シリーズ 直動形 コガネイ

販売価格 ¥5,480〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(188種類の商品があります)
コガネイ 電磁弁050シリーズ 直動形 1個

【特長】シリンダ径6〜25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > コガネイ製品 > 電磁弁

電磁弁050シリーズ コガネイ

販売価格 ¥5,690〜
6営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
コガネイ 電磁弁050シリーズ 1個

【特長】全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6〜25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。【用途】ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > コガネイ製品 > 電磁弁

電磁弁100シリーズ コガネイ

販売価格 ¥5,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
コガネイ 電磁弁100シリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 電磁弁

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD

販売価格 ¥2,690〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ 1個 レビュー:(52)

【特長】水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 流体制御バルブ > 多種流体制御用2・3ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) > 直動式2ポート AB

電磁弁200シリーズ コガネイ

販売価格 ¥7,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
コガネイ 電磁弁200シリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える豊富なオプション。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 電磁弁

電磁弁110シリーズ コガネイ

販売価格 ¥6,790〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
コガネイ 電磁弁110シリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 電磁弁

電磁弁180シリーズ コガネイ

販売価格 ¥7,929〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
コガネイ 電磁弁180シリーズ 1個 レビュー:(3)

【特長】基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 電磁弁

FWBシリーズ ジャストフィットバルブ (水用直動式2ポート弁)(FWB31〜) CKD

販売価格 ¥613〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(152種類の商品があります)
CKD FWBシリーズ ジャストフィットバルブ (水用直動式2ポート弁)(FWB31〜) 1個 レビュー:(1)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 流体制御バルブ > 専用流体制御用直動式2・3ポート電磁弁(ジャスフィットバルブ) > 水用 FWB・FWG

電磁弁(丸形)250シリーズ コガネイ

販売価格 ¥9,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
コガネイ 電磁弁(丸形)250シリーズ 1個

【特長】コンパクトで軽い。 固着がない。 取付姿勢は自由。 給油の必要がない。 流体中の異物による漏れがない。 高頻度作動に耐える。 電流が小さい。焼損事故がない。 ソレノイドの断線、破損事故がない。 電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く) 寿命がきわめて長い。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 電磁弁

電磁弁240シリーズ コガネイ

販売価格 ¥7,990〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
コガネイ 電磁弁240シリーズ 1個

【特長】電磁弁とサブベース、電磁弁とマニホールドベースの間にプラグイン方式の『電気配線接続を設けました。このため、電磁弁の取り外しは電気配線部分に触れることなく行えます。 マニホールドベースが電磁弁ごとに独立している構造のため、自由に連数の増減が出来ます。マニホールドベースを1連ずつ在庫できるので、コスト削減が可能です。 配管の引き出しを電磁弁裏面(マニホールドの底面)より行なうことができます。スプリット(ステーション分離プラザ)を使うことにより、一つのマニホールドで複数の圧力を供給することができます。 DC24V-65mA(1.6W)と低電流形ソレノイドを採用。発熱がおさえられるなど、信頼性も向上しています。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 電磁弁

電磁弁300シリーズ コガネイ

販売価格 ¥11,353〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
コガネイ 電磁弁300シリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】低電流で確実な動作を約束する内部パイロット形の2ポジションのバルブ 2ポジションバルブは、単体をそのまま300シリーズ用マニホールドに混合取付けできます。 ACソレノイドには、シェーディングコイル方式を採用し、ソレノイドの焼損やうなりを解消。 専用スピードコントローラの取付けで、より歯切れよく瞬時に停止させることができます。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 電磁弁

電磁弁(桃太郎U) ピストン式 ベン

販売価格 ¥23,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ベン 電磁弁(桃太郎U) ピストン式 1個 レビュー:(10)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > 電磁弁・電動弁

「050E1-01」の関連特集

エア 電磁弁

エア 電磁弁

4方向電磁弁 7Vシリーズや圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁などの「欲しい」商品が見つかる!

エア 電磁弁の販売特集

コンプレッサー 電磁弁

コンプレッサー 電磁弁

電磁弁200シリーズや直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズほか、いろいろ。

コンプレッサー 電磁弁の販売特集

コンプレッサー ドレン 電磁弁

コンプレッサー ドレン 電磁弁

ベビコン用電子式オートドレントラップ(日立エレクトラップ)や電磁弁050シリーズなど。

コンプレッサー ドレン 電磁弁の販売特集

停止 ソレノイド

停止 ソレノイド

ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプや電磁弁300シリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

停止 ソレノイドの販売特集

コガネイ 062E1

コガネイ 062E1

電磁弁(丸形)062シリーズや電磁弁丸形 062シリーズほか、いろいろ。

コガネイ 062E1の販売特集

マニホールド電磁弁

マニホールド電磁弁

電磁弁240シリーズや520用マニホールド 4連などのお買い得商品がいっぱい。

マニホールド電磁弁の販売特集

電磁弁 2方向

電磁弁 2方向

2方向電磁弁 717シリーズやHBシリーズ 高耐蝕用2方向電磁弁などの人気商品が勢ぞろい。

電磁弁 2方向の販売特集

taiyo 電磁弁

taiyo 電磁弁

ソレノイドバルブ(RB542S)や小型電磁弁(FL14-R)などの「欲しい」商品が見つかる!

taiyo 電磁弁の販売特集

A180-4E1

A180-4E1

電磁弁180シリーズや電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A180シリーズほか、いろいろ。

A180-4E1の販売特集

コガネイ 180

コガネイ 180

電磁弁180シリーズや電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 181E1シリーズを今すぐチェック!

コガネイ 180の販売特集

電磁 弁 1 2

電磁 弁 1 2

電磁弁300シリーズや電磁弁200シリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

電磁 弁 1 2の販売特集

内部給油

内部給油

電磁弁180シリーズや5ポートソレノイドバルブ SYシリーズも人気!

内部給油の販売特集