050e1-の販売特集

050e1-」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から050e1-に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

FWBシリーズ ジャストフィットバルブ (水用直動式2ポート弁)(FWB31〜) CKD

販売価格(税別) ¥613〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(152種類の商品があります)
CKD FWBシリーズ ジャストフィットバルブ (水用直動式2ポート弁)(FWB31〜) 1個 レビュー:(1)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 流体制御バルブ > 専用流体制御用直動式2・3ポート電磁弁(ジャスフィットバルブ) > 水用 FWB・FWG

「050e1-」のピックアップ商品

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD

販売価格(税別) ¥2,690〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ 1個 レビュー:(53)

【特長】水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 流体制御バルブ > 多種流体制御用2・3ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) > 直動式2ポート AB

電磁弁240シリーズ コガネイ

販売価格(税別) ¥7,990〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
コガネイ 電磁弁240シリーズ 1個

【特長】電磁弁とサブベース、電磁弁とマニホールドベースの間にプラグイン方式の『電気配線接続を設けました。このため、電磁弁の取り外しは電気配線部分に触れることなく行えます。 マニホールドベースが電磁弁ごとに独立している構造のため、自由に連数の増減が出来ます。マニホールドベースを1連ずつ在庫できるので、コスト削減が可能です。 配管の引き出しを電磁弁裏面(マニホールドの底面)より行なうことができます。スプリット(ステーション分離プラザ)を使うことにより、一つのマニホールドで複数の圧力を供給することができます。 DC24V-65mA(1.6W)と低電流形ソレノイドを採用。発熱がおさえられるなど、信頼性も向上しています。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 電磁弁

電磁弁300シリーズ コガネイ

販売価格(税別) ¥11,353〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
コガネイ 電磁弁300シリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】低電流で確実な動作を約束する内部パイロット形の2ポジションのバルブ 2ポジションバルブは、単体をそのまま300シリーズ用マニホールドに混合取付けできます。 ACソレノイドには、シェーディングコイル方式を採用し、ソレノイドの焼損やうなりを解消。 専用スピードコントローラの取付けで、より歯切れよく瞬時に停止させることができます。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 電磁弁

電磁弁180シリーズ コガネイ

販売価格(税別) ¥7,929〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
コガネイ 電磁弁180シリーズ 1個 レビュー:(3)

【特長】基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 電磁弁

電磁弁110シリーズ コガネイ

販売価格(税別) ¥6,790〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
コガネイ 電磁弁110シリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 電磁弁

電磁弁200シリーズ コガネイ

販売価格(税別) ¥7,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
コガネイ 電磁弁200シリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える豊富なオプション。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 電磁弁

電磁弁050シリーズ コガネイ

販売価格(税別) ¥5,790〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
コガネイ 電磁弁050シリーズ 1個 レビュー:(3)

【特長】シール方式は、ポペットタイプ採用ドレンなどによる固着現象が少なく、切替作動が確実。 Oリングに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える、豊富なオプション。LEDインジケータ付が一段とシンプルにリフレッシュ。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 電磁弁

電磁弁(丸形)250シリーズ コガネイ

販売価格(税別) ¥9,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
コガネイ 電磁弁(丸形)250シリーズ 1個

【特長】コンパクトで軽い。 固着がない。 取付姿勢は自由。 給油の必要がない。 流体中の異物による漏れがない。 高頻度作動に耐える。 電流が小さい。焼損事故がない。 ソレノイドの断線、破損事故がない。 電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く) 寿命がきわめて長い。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 電磁弁

電磁弁100シリーズ コガネイ

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
コガネイ 電磁弁100シリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > 電磁弁

電磁弁050シリーズ コガネイ

販売価格(税別) ¥9,790〜
6営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
コガネイ 電磁弁050シリーズ 1個

【特長】全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6〜25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。【用途】ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > コガネイ製品 > 電磁弁

電磁弁050シリーズ 直動形 コガネイ

販売価格(税別) ¥5,480〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(188種類の商品があります)
コガネイ 電磁弁050シリーズ 直動形 1個 レビュー:(1)

【特長】シリンダ径6〜25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > コガネイ製品 > 電磁弁

「050e1-」の関連特集

エア 電磁弁

エア 電磁弁

圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁や4方向電磁弁 7Vシリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

エア 電磁弁の販売特集

電磁弁 種類

電磁弁 種類

パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD11シリーズや電磁弁(丸形)503シリーズほか、いろいろ。

電磁弁 種類の販売特集

ACソレノイド

ACソレノイド

ACソレノイド引張形(PULL)やASソレノイド - プル型などの人気商品が勢ぞろい。

ACソレノイドの販売特集

コンプレッサー 電磁弁

コンプレッサー 電磁弁

電磁弁200シリーズや直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズほか、いろいろ。

コンプレッサー 電磁弁の販売特集

電磁 シリンダー

電磁 シリンダー

ソレノイドラッチや小形ACソレノイド引張形(PULL)などの「欲しい」商品が見つかる!

電磁 シリンダーの販売特集

コンプレッサー ドレン 電磁弁

コンプレッサー ドレン 電磁弁

ベビコン用電子式オートドレントラップ(日立エレクトラップ)や電磁弁050シリーズなど。

コンプレッサー ドレン 電磁弁の販売特集

電磁弁 3/8 200v

電磁弁 3/8 200v

電磁弁(桃太郎U) ピストン式やUSBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁などの「欲しい」商品が見つかる!

電磁弁 3/8 200vの販売特集

ダブルソレノイド

ダブルソレノイド

4ポートバルブ(ダブルソレノイドタイプ)や5ポートソレノイドバルブ SYシリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

ダブルソレノイドの販売特集

停止 ソレノイド

停止 ソレノイド

ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプや電磁弁100シリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

停止 ソレノイドの販売特集

電磁弁 220V

電磁弁 220V

AB21シリーズ マルチレックスバルブや直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズなど。

電磁弁 220Vの販売特集

062-4e1 ac200

062-4e1 ac200

電磁弁(丸形)062シリーズや電磁弁丸形 062シリーズほか、いろいろ。

062-4e1 ac200の販売特集

コガネイ エアバルブ

コガネイ エアバルブ

TACバルブ操作用アクチュエータやコガネイTACを今すぐチェック!

コガネイ エアバルブの販売特集