06141-ph9の販売特集 【通販モノタロウ】
 

06141-ph9の販売特集

06141-ph9」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から06141-ph9に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

タイミングベルト 三ツ星ベルト

販売価格 ¥859〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(204種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト 1本 レビュー:(221)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > タイミングベルト

「06141-ph9」のピックアップ商品

タイミングベルト バンドー化学

販売価格 ¥799〜
0営業日後以内から出荷目安:43日
バリエーション一覧へ
(221種類の商品があります)
バンドー化学 タイミングベルト 1本 レビュー:(43)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > タイミングベルト

タイミングベルト Roadpartner(マツダ)

販売価格 ¥1,740〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
Roadpartner(マツダ) タイミングベルト 1本 レビュー:(1)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > タイミングベルト

タイミングベルトXL037形 三ツ星ベルト

販売価格 ¥504〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルトXL037形 1本 レビュー:(13)

【特長】チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃〜+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > XL形

スーパートルクシンクロベルトSTS 150S8M バンドー化学

販売価格 ¥1,180〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(93種類の商品があります)
バンドー化学 スーパートルクシンクロベルトSTS 150S8M 1本

【特長】円弧状の歯形を持ち、プーリとの干渉の無い円滑な噛み合いをするため、低速から高速まで安定した性能を発揮します。 伝動能力が高くベルト幅を狭く設計できる優れた特長を持った歯付きベルトです。 高トルク伝動。低騒音。長寿命。メンテナンスフリー。コストダウンが可能。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > スーパートルクシンクロベルト・スーパートルクタイミングベルト > S8M

スーパートルクシンクロベルトSTS 400S8M バンドー化学

販売価格 ¥3,180〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(93種類の商品があります)
バンドー化学 スーパートルクシンクロベルトSTS 400S8M 1本

【特長】円弧状の歯形を持ち、プーリとの干渉の無い円滑な噛み合いをするため、低速から高速まで安定した性能を発揮します。 伝動能力が高くベルト幅を狭く設計できる優れた特長を持った歯付きベルトです。 高トルク伝動。低騒音。長寿命。メンテナンスフリー。コストダウンが可能。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > スーパートルクシンクロベルト・スーパートルクタイミングベルト > S8M

(13568)タイミングベルト トヨタ

販売価格 ¥3,420〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
トヨタ (13568)タイミングベルト 1個

自動車・トラック用品 > 純正部品 > トヨタ純正 > 品番先頭文字-1 > 品番先頭文字-13

タイミングベルト L050形 三ツ星ベルト

販売価格 ¥945〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト L050形 1本 レビュー:(4)

【特長】高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。【用途】一般工業用に幅広く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > L形

スーパートルクシンクロベルトSTS 250S8M バンドー化学

販売価格 ¥2,090〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(93種類の商品があります)
バンドー化学 スーパートルクシンクロベルトSTS 250S8M 1本 レビュー:(2)

【特長】円弧状の歯形を持ち、プーリとの干渉の無い円滑な噛み合いをするため、低速から高速まで安定した性能を発揮します。 伝動能力が高くベルト幅を狭く設計できる優れた特長を持った歯付きベルトです。 高トルク伝動。低騒音。長寿命。メンテナンスフリー。コストダウンが可能。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > スーパートルクシンクロベルト・スーパートルクタイミングベルト > S8M

タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥350〜
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(400種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 1本 レビュー:(3)

【特長】軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > T2.5形、T5形、T10形

スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルト

販売価格 ¥329〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(218種類の商品があります)
三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 1本 レビュー:(7)

【特長】コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > スーパートルクシンクロベルト・スーパートルクタイミングベルト > S3M

タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm 三ツ星ベルト

販売価格 ¥329〜
0営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(210種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm 1本 レビュー:(5)

【特長】一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > MXL形

タイミングベルト XL形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥348〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(300種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト XL形(ポリウレタン) 1本 レビュー:(3)

【特長】軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > XL形

「06141-ph9」の関連特集

自動車補修部品

自動車補修部品

デザインワイパーや強力 自動車用ブレーキ&パーツクリーナー 18L缶も人気!

自動車補修部品の販売特集

バンドー化学

バンドー化学

VベルトA形 (スタンダード)やリブエースベルト 4PKほか、いろいろ。

バンドー化学の販売特集

三ツ星ベルト

三ツ星ベルト

リブスターベルト 4PKやVベルトA形(スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

三ツ星ベルトの販売特集