06z パワーケーブルの販売特集 【通販モノタロウ】
 

06z パワーケーブルの販売特集

06z パワーケーブル」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から06z パワーケーブルに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

2輪車プラグキャップ NGK

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
NGK 2輪車プラグキャップ 1個 レビュー:(65)

【特長】ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。 1.さらにパワーアップ! 2.耐熱性抜群! 3.完全防水! 4.電波雑音を防止

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > プラグキャップ・ケーブル等 > プラグキャップ

「06z パワーケーブル」のピックアップ商品

2輪車プラグキャップ コード NGK

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
NGK 2輪車プラグキャップ コード 1個 レビュー:(13)

【特長】高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。 高性能 耐電圧・耐熱性抜群 高信頼性 完全防水・優れた耐久性

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > プラグキャップ・ケーブル等 > プラグコード

プラグケーブル Φ7 DAYTONA

販売価格(税別) ¥399
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
DAYTONA プラグケーブル Φ7 1本(1m)ほか レビュー:(17)

【特長】劣化したケーブルの補修に最適な黒いケーブル。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > プラグキャップ・ケーブル等 > プラグコード

ハイテンションコード(プラグコード) KITACO

販売価格(税別) ¥959
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KITACO ハイテンションコード(プラグコード) 1本 レビュー:(19)

【特長】ハイテンションコード分離式または脱着可能なイグニッションコイルに適合する低抵抗ハイテンションコードです。0.1mm芯線をスパイラル状に配置し、抵抗値0.9KΩを実現しつつ、ノイズを抑えた設計となっています。シリコンゴムや耐熱耐候ビニル等の耐候性に優れた被覆を採用しています。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > プラグキャップ・ケーブル等 > プラグコード

プラグコード テイラー(TAYLOR)

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
テイラー(TAYLOR) プラグコード 1本ほか レビュー:(2)

【特長】スパイラルカーボン芯を絶縁性能の高いシリコンインナーとグラスファイバーでコート、更にカラフルなシリコンカバーでリークを防止します。 電導性の向上と電気抵抗を最小限に抑え、スパークプラグの着火性能を高めます。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > プラグキャップ・ケーブル等 > プラグコード

2輪車パワーケーブル(汎用タイプ) NGK

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
NGK 2輪車パワーケーブル(汎用タイプ) 1個 レビュー:(44)

【特長】一般ケーブルの1/10の抵抗値を実現。 超低抵抗でありながら、バリアブルピッチ巻線(粗巻、密巻)構造と磁性体フェライト芯採用によりスパークノイズの発生を防止し、優れた着火性・加速性を発揮。 さらに、カラフルで軽量化したキャップがハイレベルな耐電圧・耐震性・防水性を実現いたしました。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > プラグキャップ・ケーブル等 > プラグコード

プラグコード&キャップ テイラー(TAYLOR)

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
テイラー(TAYLOR) プラグコード&キャップ 1本 レビュー:(2)

【特長】スパイラルカーボン芯を絶縁性能の高いシリコンインナーとグラスファイバーでコート、更にカラフルなシリコンカバーでリークを防止します。 電導性の向上と電気抵抗を最小限に抑え、スパークプラグの着火性能を高めます。 キャップ部は3タイプの角度をご用意、さまざまな車種に取付けが可能です。 また、旧車の劣化したプラグコードのリプレイス用にもお勧めです。 ハーレーに取り付ける際にはコイル側に専用コネクター(品番:THC001)を使用してください。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > プラグキャップ・ケーブル等 > プラグコード

2輪車用レーシングケーブル NGK

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
NGK 2輪車用レーシングケーブル 1個 レビュー:(15)

【特長】1.高性能 ひときわすぐれた耐久性、耐熱性、耐電圧性をもったシリコン製です。 2.高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。 3.高信頼性 100%防水を実現したモールドタイプのキャップです。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > プラグキャップ・ケーブル等 > プラグコード

パワーケーブル NGK

販売価格(税別) ¥4,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
NGK パワーケーブル 1セット(2本)ほか レビュー:(9)

【特長】マシンの性能を最大限まで引き出すハイパフォーマンス。NGKパワーケーブルは低抵抗バリアブルピッチ巻線とハイパーシリコンの採用により、点火コイルから送られる火花エネルギーを確実に伝え、最大限まで性能を引き出します。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグコード

プラグコード NGK

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(363種類の商品があります)
NGK プラグコード 1セット(3本)ほか レビュー:(191)

【特長】幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグコード

イグニッションコイル HITACHI

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(110種類の商品があります)
HITACHI イグニッションコイル 1個ほか レビュー:(22)

【特長】「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!。イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > イグニッションコイル

イグニッションコイル NGK

販売価格(税別) ¥4,790〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
NGK イグニッションコイル 1個 レビュー:(5)

【特長】NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。 スパークプラグを使用した内燃機関において、圧縮行程にある燃焼室内で放電させるためには、20,000〜35,000Vもの高電圧が必要になります。 イグニッションコイルは、12Vのバッテリー電圧をスパークプラグの放電に必要な高電圧に変換する、変圧器の一種です。 イグニッションコイルは、基本的に1次コイル、2次コイル、コアで構成され、それら部品間の絶縁を確保するためのエポキシ樹脂がケースに充填されています。 1次コイル:約0.3〜0.6mmの電線を約100〜200回巻いたもの 2次コイル:約0.03〜0.06mmの細い電線を約10,000〜20,000回巻いたもの コア(鉄心):鉄系の金属で、1次コイル、2次コイルが巻きつけられる軸となるもの

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > イグニッションコイル

「06z パワーケーブル」の関連特集

サンバー プラグコード

サンバー プラグコード

プラグコードやパワーケーブルなどのお買い得商品がいっぱい。

サンバー プラグコードの販売特集

イグニッションコイルコード

イグニッションコイルコード

ハイテンションコード(プラグコード)やプラグコードなどの人気商品が勢ぞろい。

イグニッションコイルコードの販売特集

2輪プラグコード

2輪プラグコード

2輪車パワーケーブル(汎用タイプ)や2輪車プラグキャップ コードなどの「欲しい」商品が見つかる!

2輪プラグコードの販売特集

RC-DX34

RC-DX34

プラグコードや耳栓(ソフトプラグ)など。

RC-DX34の販売特集

ハイテンションコード バイク用

ハイテンションコード バイク用

ハイテンションコード(プラグコード)やシリコンコード 7ミリなど。

ハイテンションコード バイク用の販売特集

スパークケーブル

スパークケーブル

2輪車パワーケーブル(汎用タイプ)やスパークプラグケーブルプーラーなどの「欲しい」商品が見つかる!

スパークケーブルの販売特集

NGK コード

NGK コード

プラグコードや2輪車パワーケーブル(汎用タイプ)ほか、いろいろ。

NGK コードの販売特集

エースライト

エースライト

2輪車プラグキャップや2輪車プラグキャップ コードも人気!

エースライトの販売特集

プラグコード 脱着

プラグコード 脱着

ハイテンションコード(プラグコード)やプラグコードなどの人気商品が勢ぞろい。

プラグコード 脱着の販売特集

レーシングケーブル

レーシングケーブル

2輪車用レーシングケーブルや2輪車プラグキャップなど。

レーシングケーブルの販売特集

パワーケーブル L4K

パワーケーブル L4K

2輪車パワーケーブル(汎用タイプ)や2輪車プラグキャップも人気!

パワーケーブル L4Kの販売特集

RC-HE60

RC-HE60

プラグコードやパワーケーブルなどのお買い得商品がいっぱい。

RC-HE60の販売特集