0IK1A-Aの販売特集

0IK1A-A」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から0IK1A-Aに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

インダクションモーター オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥5,490
出荷目安:8日
オリエンタルモーター インダクションモーター 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > インダクションモーター

「0IK1A-A」のピックアップ商品

インダクションモーター ワールドKシリーズ 1W・3W 取付角42mm オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥5,990〜
3営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
オリエンタルモーター インダクションモーター ワールドKシリーズ 1W・3W 取付角42mm 1台

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > インダクションモーター

ブレーキパック オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥5,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オリエンタルモーター ブレーキパック 1個

【特長】コンパクトなブレーキパックです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > モーター周辺部品 > ブレーキパック

インダクションモーター オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
オリエンタルモーター インダクションモーター 1台 レビュー:(5)

【特長】コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > インダクションモーター

インダクションモータ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥3,890〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) インダクションモータ 1台 レビュー:(6)

【特長】一方向の連続運転に適したモータです。 運転定格は連続定格です。 絶縁はE種絶縁を採用しています。 コンデンサ形インダクションモータですので高効率、低騒音になっています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > インダクションモーター

規格対応ブレーキパック オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥10,900
0営業日後以内
オリエンタルモーター 規格対応ブレーキパック 1台

【特長】瞬時停止・正逆運転・電磁ブレーキ制御・サーマルプロテクタオープン検出機能(※サーマルプロテクタ内蔵モーターと組み合わせた場合のみ)を搭載

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > モーター周辺部品 > ブレーキパック

単相モータ 分相始動式 開放防滴型モートル 日立産機システム

販売価格(税別) ¥5,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日立産機システム 単相モータ 分相始動式 開放防滴型モートル 1台 レビュー:(38)

【特長】外被にモータ内部を冷却するための通風孔があいていて、もっとも広範囲な用途に使われています。【用途】ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機、もちつき機。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

アルタックスNEOギヤモータ(単相100V/200V・屋内形)ブレーキ付 住友重機械工業

販売価格(税別) ¥27,625〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(254種類の商品があります)
住友重機械工業 アルタックスNEOギヤモータ(単相100V/200V・屋内形)ブレーキ付 1台

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

アステロ インダクションモーター 住友重機械工業

販売価格(税別) ¥4,690〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
住友重機械工業 アステロ インダクションモーター 1台 レビュー:(2)

【特長】最も広く使われているギアモータです。一定速度での運転に使用します。停止は負荷トルクによる自然停止タイプです。(短時間で停止させたい場合は別売りの「ブレーキパック」を使用します。)。モーターの回転方向の切替はモータが完全に停止した後に行う必要があります。配線部の仕様はリードタイプです。時間定格は連続です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > インダクションモーター

クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥29,900
出荷目安:8日
オリエンタルモーター クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ 1個

【特長】精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > C・Bモーター

新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(インダクションモータ) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥3,690〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(インダクションモータ) 1台 レビュー:(2)

【特長】一方向の連続運転に適したモータです。 時間定格は連続定格です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。 コンデンサ形インダクションモータですので高効率、低騒音になっています。 インダクションモータでは正逆回転をする場合、逆方向のトルク成分を持っているため、瞬時に逆転させることはできません。モーターを一旦停止した後に結線切り換えをし、逆転させてください。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

インダクションモーター 6W SPG

販売価格(税別) ¥4,390〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
SPG インダクションモーター 6W 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > インダクションモーター

ブレーキパック オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥6,490
4営業日後以内
オリエンタルモーター ブレーキパック 1個

【特長】コンパクトなブレーキパックです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > モーター周辺部品 > ブレーキパック

「0IK1A-A」の関連特集

小型モーター コンデンサー

小型モーター コンデンサー

コンデンサや単相標準モータ コンデンサ始動形(防滴保護タイプ)ほか、いろいろ。

小型モーター コンデンサーの販売特集

無段変速 ACモーター

無段変速 ACモーター

モータNRXM型無段変速機やパックインタイプスピードコントロールモーターPSH形などの人気商品が勢ぞろい。

無段変速 ACモーターの販売特集

換気扇用モータ

換気扇用モータ

モーター 100-120Vや天井用換気扇格子パネルタイプほか、いろいろ。

換気扇用モータの販売特集

低速 モーター

低速 モーター

超低速シンクロナスモーターやミニモーター低速ギヤボックス(4速)も人気!

低速 モーターの販売特集

ギアモーター 100v

ギアモーター 100v

プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形)やアルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形)を今すぐチェック!

ギアモーター 100vの販売特集

インダクションモーター MonotaRO

インダクションモーター MonotaRO

インダクションモーター 40Wやインダクションモーター 25Wなどのお買い得商品がいっぱい。

インダクションモーター MonotaROの販売特集

インダクションモーターギヤヘッド 6w

インダクションモーターギヤヘッド 6w

インダクションモーター 6Wやインダクションモーターギヤヘッド 6Wも人気!

インダクションモーターギヤヘッド 6wの販売特集

アステロ インダクションモーター

アステロ インダクションモーター

アステロ インダクションモーターやアステロ インダクションモーター(可変速タイプ)ほか、いろいろ。

アステロ インダクションモーターの販売特集

ブレーキ付モーター

ブレーキ付モーター

ギヤモータ CAシリーズ(横型脚取付け)ブレーキ付 200Vや電磁ブレーキ付単相モータ □90mm (丸軸)などのお買い得商品がいっぱい。

ブレーキ付モーターの販売特集

小型 モーター 100v

小型 モーター 100v

インダクションモーター 6WやYM-43 モーターのみなどのお買い得商品がいっぱい。

小型 モーター 100vの販売特集

4IK25RA-A

4IK25RA-A

インダクションモーターやインダクションモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mmなどの人気商品が勢ぞろい。

4IK25RA-Aの販売特集

インダクション

インダクション

インダクションモータやインダクションモーターほか、いろいろ。

インダクションの販売特集