0IK1A-Aの販売特集

0IK1A-A」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から0IK1A-Aに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

インダクションモーター オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥5,490
出荷目安:8日
オリエンタルモーター インダクションモーター 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > インダクションモーター

「0IK1A-A」のピックアップ商品

インダクションモーター ワールドKシリーズ 1W・3W 取付角42mm オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥5,990〜
3営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
オリエンタルモーター インダクションモーター ワールドKシリーズ 1W・3W 取付角42mm 1台

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > インダクションモーター

ブレーキパック オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥5,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オリエンタルモーター ブレーキパック 1個

【特長】コンパクトなブレーキパックです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > モーター周辺部品 > ブレーキパック

インダクションモーター オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
オリエンタルモーター インダクションモーター 1台 レビュー:(5)

【特長】コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > インダクションモーター

インダクションモータ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥3,890〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) インダクションモータ 1台 レビュー:(6)

【特長】一方向の連続運転に適したモータです。 運転定格は連続定格です。 絶縁はE種絶縁を採用しています。 コンデンサ形インダクションモータですので高効率、低騒音になっています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > インダクションモーター

規格対応ブレーキパック オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥10,900
0営業日後以内
オリエンタルモーター 規格対応ブレーキパック 1台

【特長】瞬時停止・正逆運転・電磁ブレーキ制御・サーマルプロテクタオープン検出機能(※サーマルプロテクタ内蔵モーターと組み合わせた場合のみ)を搭載

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > モーター周辺部品 > ブレーキパック

単相モータ 分相始動式 開放防滴型モートル 日立産機システム

販売価格(税別) ¥5,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日立産機システム 単相モータ 分相始動式 開放防滴型モートル 1台 レビュー:(37)

【特長】外被にモータ内部を冷却するための通風孔があいていて、もっとも広範囲な用途に使われています。【用途】ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機、もちつき機。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

アルタックスNEOギヤモータ(単相100V/200V・屋内形)ブレーキ付 住友重機械工業

販売価格(税別) ¥27,625〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(254種類の商品があります)
住友重機械工業 アルタックスNEOギヤモータ(単相100V/200V・屋内形)ブレーキ付 1台

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

アステロ インダクションモーター 住友重機械工業

販売価格(税別) ¥4,690〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
住友重機械工業 アステロ インダクションモーター 1台 レビュー:(2)

【特長】最も広く使われているギアモータです。一定速度での運転に使用します。停止は負荷トルクによる自然停止タイプです。(短時間で停止させたい場合は別売りの「ブレーキパック」を使用します。)。モーターの回転方向の切替はモータが完全に停止した後に行う必要があります。配線部の仕様はリードタイプです。時間定格は連続です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > インダクションモーター

クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥29,900
出荷目安:8日
オリエンタルモーター クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ 1個

【特長】精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > C・Bモーター

新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(インダクションモータ) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥3,690〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(インダクションモータ) 1台 レビュー:(2)

【特長】一方向の連続運転に適したモータです。 時間定格は連続定格です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。 コンデンサ形インダクションモータですので高効率、低騒音になっています。 インダクションモータでは正逆回転をする場合、逆方向のトルク成分を持っているため、瞬時に逆転させることはできません。モーターを一旦停止した後に結線切り換えをし、逆転させてください。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

インダクションモーター 25W SPG

販売価格(税別) ¥5,290〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
SPG インダクションモーター 25W 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > インダクションモーター

ブレーキパック オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥6,490
4営業日後以内
オリエンタルモーター ブレーキパック 1個

【特長】コンパクトなブレーキパックです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > モーター周辺部品 > ブレーキパック

「0IK1A-A」の関連特集

小型モーター コンデンサー

小型モーター コンデンサー

コンデンサや単相標準モータ コンデンサ始動形(防滴保護タイプ)ほか、いろいろ。

小型モーター コンデンサーの販売特集

インダクションモーター

インダクションモーター

インダクションモータやインダクションモーター 40Wなどのお買い得商品がいっぱい。

インダクションモーターの販売特集

小型 モーター 100v

小型 モーター 100v

YM-43 モーターのみやインダクションモーター 6Wなどのお買い得商品がいっぱい。

小型 モーター 100vの販売特集

正逆運転

正逆運転

LEDシーリングサーキュレーター8畳用やサーキュレーターも人気!

正逆運転の販売特集

a6m06c

a6m06c

標準三相モートル 全閉外扇屋内形や三相モートル 全閉外扇屋外形など。

a6m06cの販売特集

SB31-IN

SB31-IN

ブレーキパックや規格対応ブレーキパックなどの人気商品が勢ぞろい。

SB31-INの販売特集

spg モーター

spg モーター

インダクションモーター 60Wやインダクションモーター 40Wなどのお買い得商品がいっぱい。

spg モーターの販売特集

クラッチ付モーター

クラッチ付モーター

クラッチモーター プーリー付やクラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) スピードコントロールタイプなどの人気商品が勢ぞろい。

クラッチ付モーターの販売特集

オリエンタルモーター ブレーキパック

オリエンタルモーター ブレーキパック

規格対応ブレーキパックやスピードコントロールパックなど。

オリエンタルモーター ブレーキパックの販売特集

SB50

SB50

農機用Vベルト レッドSU SB形やSB50-HDL-REDなど。

SB50の販売特集

ギヤードモータ 200v

ギヤードモータ 200v

ギヤモータ CAシリーズ(横型脚取付け)200Vやアステロ インダクションモーターなど。

ギヤードモータ 200vの販売特集

インダクションモーター MonotaRO

インダクションモーター MonotaRO

インダクションモーター 40Wやインダクションモーター 25Wなどのお買い得商品がいっぱい。

インダクションモーター MonotaROの販売特集