1 トン ホイストの販売特集

1 トン ホイスト」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から1 トン ホイストに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

R形中頻度ホイスト 懸垂形 低揚程 三菱電機FA産業機器(旧三菱ホイスト)

販売価格(税別) ¥239,000〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
三菱電機FA産業機器(旧三菱ホイスト) R形中頻度ホイスト 懸垂形 低揚程 1台

【特長】シンプルで経済的な実力派ホイストです。ひとクラス上の実力は、まさに本格派にふさわしいパワーと経済性をそなえています。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > ホイスト

「1 トン ホイスト」のピックアップ商品

電動横行式電気チェーンブロック ECE4形 ニッチ

販売価格(税別) ¥228,000〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ニッチ 電動横行式電気チェーンブロック ECE4形 1台

【特長】気密性にすぐれた全閉構造IP54(鋼板製フレーム、センターフレーム、カバー)、強靭な特殊合金ロードチェーンを採用し、電気制御は全機種にマグネット操作、安定した制動力と長寿命がポイントのブレーキ、過巻・過戻し防止装置を標準装備しています。また全機種ヘリカルギヤを採用した事により静かな運転音です。【用途】工場、倉庫等の荷物の搬送

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > 電気チェーンブロック > 本体

ベータ型小型電気チェーンブロック 象印チェンブロック

販売価格(税別) ¥59,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
象印チェンブロック ベータ型小型電気チェーンブロック 1台 レビュー:(1)

【特長】コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 過負荷防止機能付です。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > 電気チェーンブロック > 本体

αシリーズ 単相100V用懸垂式小型電気チェーンブロック一速型 象印チェンブロック

販売価格(税別) ¥69,900〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
象印チェンブロック αシリーズ 単相100V用懸垂式小型電気チェーンブロック一速型 1個 レビュー:(1)

【特長】軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。 電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > 電気チェーンブロック > 本体

高頻度電気チェーンブロック 懸垂式 DA型・DB型 象印チェンブロック

販売価格(税別) ¥138,000〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
象印チェンブロック 高頻度電気チェーンブロック 懸垂式 DA型・DB型 1個

【特長】巻上速度が定速式・2速式また高頻度作業など荷の上下移動にご使用下さい。 高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。 低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。 強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。 全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。 メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。 消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。 象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。 操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。 逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。 モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。 用途に応じて選べるチェーンバケット。 小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。 独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。 安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > 電気チェーンブロック > 本体

αシリーズ 単相100V用・単相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック 象印チェンブロック

販売価格(税別) ¥79,188〜
2営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
象印チェンブロック αシリーズ 単相100V用・単相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック 1個

【特長】軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC200V)商用電源のため、よりパワフルに使用できます。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。 電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > 電気チェーンブロック > 本体

電気ホイスト スリーエッチ

販売価格(税別) ¥47,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スリーエッチ 電気ホイスト 1台 レビュー:(2)

【特長】ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離450mmのコンパクト設計 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > ホイスト

電動横行式電気チェーンブロック MHE-5形 ニッチ

販売価格(税別) ¥289,000〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ニッチ 電動横行式電気チェーンブロック MHE-5形 1台

【特長】電磁ブレーキとの併用で安全確実な制動を行うメカニカルブレーキ、過巻防止装置、強靭な特殊合金鋼ロードチェーンを使用した高頻度タイプの電動横行式電気チェーンブロックです。【用途】工場、倉庫等の荷物の搬送

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > 電気チェーンブロック > 本体

パイプジブクレーン スリーエッチ

販売価格(税別) ¥69,900〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スリーエッチ パイプジブクレーン 1台

【特長】パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > ジブクレーン・サドル・クイッククレーン

単相小型電気チェーンブロック(2点押釦式) ニッチ

販売価格(税別) ¥79,900〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ニッチ 単相小型電気チェーンブロック(2点押釦式) 1台 レビュー:(1)

【特長】家庭用電源AC100Vのコンセントに差し込むだけで簡単にご使用できます。ギヤ及びメカニカルブレーキはオイルバス方式の為高寿命であり、ロードチェーンは特殊合金鋼を使用しておりますので強靭です。またフリクションクラッチ式過巻防止装置を標準装備しております。【用途】工場、倉庫等の荷物の搬送

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > 電気チェーンブロック > 本体

キトーセレクト 1速形 (2点ボタン) キトー

販売価格(税別) ¥79,900〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
キトー キトーセレクト 1速形 (2点ボタン) 1台

【特長】パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。 給電キャブタイヤケーブル2mm2×3芯×5m、接地線出し2Pプラグ付。 建築現場用標準のオシボタンコード一式は、プラグ付でソケット(本体側)への差込み着脱方式です。 昇降速度は、定格荷重時における巻上下速度の平均的な値です。また荷重の大小によっても速度は異なります。 昇降速度の変更ができます。(除くED48S)

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > 電気チェーンブロック > 本体

小型軽量チェンブロック C-21 象印チェンブロック

販売価格(税別) ¥10,900〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
象印チェンブロック 小型軽量チェンブロック C-21 1台 レビュー:(20)

【特長】ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。 超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。 巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。 JIS規格品(JISB8802)です。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > 手動チェーンブロック > 本体

ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト巻上機) 懸垂式 象印チェンブロック

販売価格(税別) ¥94,900〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
象印チェンブロック ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト巻上機) 懸垂式 1個

【特長】低騒音・小型軽量の「象印ファイバーホイスト」は食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内、病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。 ギヤードトロリ、プレントロリ式も製作できます。 下フックは「ステンレス製」、「樹脂コーティング」などの特殊仕様にも応じます。 トロリの下にオイルパンをつけたり、トロリをステンレス仕様にするなどの相談にも応じます。 リハビリ(歩行訓練)用や老人介護用として特別製作も可能です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 伝導機器関連 > 産業機器 > 荷役運搬/搬送機器システム

「1 トン ホイスト」の関連特集

ベビーホイスト

ベビーホイスト

ベビーホイストやマイティアーム 250L 分割式を今すぐチェック!

ベビーホイストの販売特集

ホイスト メーカー

ホイスト メーカー

ギヤードトロリー式電気チェーンブロックやプレーントロリー式電気チェーンブロックなど。

ホイスト メーカーの販売特集

ロードブロック

ロードブロック

電動横行式電気チェーンブロック ECE4形(ロードチェーン2条掛け)や手押横行式電気チェーンブロック ECP4形(ロードチェーン2条掛け)などのお買い得商品がいっぱい。

ロードブロックの販売特集

ホイスト

ホイスト

電気ホイストやキトーセレクト 1速形 (2点ボタン)ほか、いろいろ。

ホイストの販売特集

1t ホイスト

1t ホイスト

ロープホイスト Sシリーズ 普通形 電動横行 1tx6mや電気チェンブロック 1.0tほか、いろいろ。

1t ホイストの販売特集

電動ホイスト 1t

電動ホイスト 1t

ロープホイスト Sシリーズ 普通形 電動横行 1tx6mやSA型 単相電気チェーンブロックを今すぐチェック!

電動ホイスト 1tの販売特集

電動ホイスト

電動ホイスト

電気ホイストやベータ型小型電気チェーンブロックも人気!

電動ホイストの販売特集

小型チェーンブロック

小型チェーンブロック

ホイストマン小型軽量チェーンブロックや小型軽量チェンブロック C-21を今すぐチェック!

小型チェーンブロックの販売特集

三脚ヘッド

三脚ヘッド

三脚ヘッドや3脚ヘッドほか、いろいろ。

三脚ヘッドの販売特集

象印 電動 チェーン ブロック

象印 電動 チェーン ブロック

高頻度電気チェーンブロック 懸垂式 DA型・DB型や高頻度電気チェーンブロック 電動トロリ結合式 DAM型・DBM型も人気!

象印 電動 チェーン ブロックの販売特集

チェーンブロック

チェーンブロック

キトーチェーンブロック CX形や小型軽量チェンブロック C-21ほか、いろいろ。

チェーンブロックの販売特集

三脚

三脚

FOTOPRO 三脚やハンドル式エレベータ三脚Aなど。

三脚の販売特集