1.0Φの販売特集 【通販モノタロウ】
 

1.0Φの販売特集

1.0Φ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から1.0Φに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ステンレス用TIG溶接棒 男前モノタロウ

販売価格 ¥1,340〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
男前モノタロウ ステンレス用TIG溶接棒 1パック(1kg) レビュー:(24)

【特長】便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。【用途】SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > TIG溶接棒 > ステンレス用

「1.0Φ」のピックアップ商品

ステンレスワイヤーロープ TRUSCO

販売価格 ¥549〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
TRUSCO ステンレスワイヤーロープ 1本 レビュー:(12)

【特長】ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤーロープ

ステンレスワイヤーロープ(SUS304) 男前モノタロウ

販売価格 ¥409〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
男前モノタロウ ステンレスワイヤーロープ(SUS304) 1本 レビュー:(32)

【特長】ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤーロープ

軟鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

販売価格 ¥3,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
神戸製鋼 軟鋼用TIG溶接棒 1箱(5kg) レビュー:(19)

【特長】軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。【用途】電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > TIG溶接棒 > 軟鋼・高張力鋼用

ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼

販売価格 ¥3,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
神戸製鋼 ステンレス鋼用溶接棒 1箱(2kg)ほか レビュー:(11)

【特長】溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。【用途】SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼)同士の溶接に

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > ステンレス用

ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

販売価格 ¥7,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
神戸製鋼 ステンレス鋼用TIG溶接棒 1箱(5kg) レビュー:(4)

【用途】18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > TIG溶接棒 > ステンレス用

ステンレス溶接棒 TRUSCO

販売価格 ¥1,269〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TRUSCO ステンレス溶接棒 1箱(28本)ほか レビュー:(5)

【特長】19%Cr-9%Niの組織が得られるオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒です。スラグ剥離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。また、ステンレス鋼溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好です。 JIS Z3211D308-16規格品(TSS308-142は除く)【用途】ステンレス鋼(18%Cr-8%Ni)の溶接。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > ステンレス用

ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒 ニツコー熔材工業

販売価格 ¥2,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ニツコー熔材工業 ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒 1パック(1kg) レビュー:(8)

【特長】スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。【用途】SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。 その他SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > ステンレス用

JISワイヤーロープ コンドーテック

販売価格 ¥2,690〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
コンドーテック JISワイヤーロープ 1本 レビュー:(10)

【用途】船舶、漁業、土木建築その他

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤーロープ

ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

販売価格 ¥10,492〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日本ウェルディングロッド ステンレス用TIG溶接棒 1箱(5kg) レビュー:(4)

【特長】オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。【用途】SUS304

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > TIG溶接棒 > ステンレス用

溶接棒 ステンレス用 H&H

販売価格 ¥989〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
H&H 溶接棒 ステンレス用 1パック(200g)ほか レビュー:(5)

【特長】ニッコー熔材工業製溶接棒を小口販売用に再梱包した商品です。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得て作業性にすぐれた溶接棒です。ステンレス鋼中で最も広く使用されています。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > ステンレス用

ステンレスワイヤーロープ 30m巻 エスコ

販売価格 ¥1,500〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
エスコ ステンレスワイヤーロープ 30m巻 1個 レビュー:(10)

【用途】カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤーロープ

ステンレス用溶接棒 モノタロウ

販売価格 ¥599
0営業日後以内
モノタロウ ステンレス用溶接棒 1箱(9本) レビュー:(9)

【特長】溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。【用途】SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼) 同士の溶接に

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > ステンレス用

「1.0Φ」の関連特集

150φ

150φ

オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク)やスリーブリングなどの「欲しい」商品が見つかる!

150φの販売特集

φ10 チューブ

φ10 チューブ

ジュンフロンPFAチューブ(TA100)やポリウレタンチューブ透明などの「欲しい」商品が見つかる!

φ10 チューブの販売特集

固定キャスター 100Φ

固定キャスター 100Φ

軽量樹脂台車カルティオ用固定キャスターΦ100やMKP樹脂台車用 固定キャスターΦ100ゴム車などのお買い得商品がいっぱい。

固定キャスター 100Φの販売特集

ステンレス 丸棒 φ10

ステンレス 丸棒 φ10

ステンレス丸棒(SUS304)外径10Φmmやステンレス丸棒(SUS304)外径12Φmmなどの人気商品が勢ぞろい。

ステンレス 丸棒 φ10の販売特集

100Φ

100Φ

定着カラーやアルミ丸棒(A2017) 外径100Φmmなど。

100Φの販売特集

固定キャスター 130Φ

固定キャスター 130Φ

プレス製キャスター(リテーナ付)ゴム車固定パイ130や420ER 固定車(ゴム一体車輪)などの人気商品が勢ぞろい。

固定キャスター 130Φの販売特集

自在キャスター 100Φ

自在キャスター 100Φ

軽量樹脂台車カルティオ用自在キャスターΦ100や自在キャスター 100Φなどの人気商品が勢ぞろい。

自在キャスター 100Φの販売特集

自在キャスター 130Φ

自在キャスター 130Φ

自在キャスター 130Φや省音キャスターゴム自在金具付125mmなどのお買い得商品がいっぱい。

自在キャスター 130Φの販売特集

Φ10.0

Φ10.0

鉄工用ロングドリル パックやストレートシャンクドリルも人気!

Φ10.0の販売特集

3/8×100φ

3/8×100φ

一般圧力計A形Φ100や一般連成計A形Φ100(簡易防滴形)など。

3/8×100φの販売特集

テクノディスク A(直径100Φmm)

テクノディスク A(直径100Φmm)

テクノディスク A(Eタイプ)や研磨布ディスク アルミナなどの「欲しい」商品が見つかる!

テクノディスク A(直径100Φmm)の販売特集

Φ150

Φ150

ステンレスふるい 150Φ×60やスポンジバフΦ150を今すぐチェック!

Φ150の販売特集