1.25 電線の販売特集

1.25 電線」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から1.25 電線に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(148種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600V ビニル絶縁電線 1巻(10m)ほか レビュー:(9)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

「1.25 電線」のピックアップ商品

機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
フジクラ 機器配線用電線(エコタイプ) 1本(10m) レビュー:(6)

【特長】一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。【用途】600V以下の電気機器や制御盤内配線など。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル

電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 1巻 レビュー:(7)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

配線コード(30m巻) モノタロウ

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ 配線コード(30m巻) 1巻(30m) レビュー:(184)

【特長】自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。【用途】自動車用やバイクの低圧回路配線に。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(334種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(10m)ほか レビュー:(116)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

配線コード(100m巻) モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウ 配線コード(100m巻) 1巻(100m) レビュー:(29)

【特長】徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。【用途】自動車用やバイクの低圧回路配線に。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

配線コード エーモン工業

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
エーモン工業 配線コード 1巻(5m)ほか レビュー:(65)

【特長】耐熱、耐油、対衝撃、難燃性に優れています。保管しやすく、もつれない樹脂製リール採用。コードホルダー付で余ったコードをスッキリ収納。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線 1巻 レビュー:(35)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電線工業 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 1巻 レビュー:(23)

【特長】柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

平型ビニルコード オーナンバ

販売価格(税別) ¥3,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オーナンバ 平型ビニルコード 1巻(100m) レビュー:(21)

【特長】外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品【用途】交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

平行線 VFFビニールコード 正和電工

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
正和電工 平行線 VFFビニールコード 1本 レビュー:(4)

【特長】主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。【用途】小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

自動車用低圧電線 矢崎総業

販売価格(税別) ¥4,490〜
0営業日後以内から出荷目安:33日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
矢崎総業 自動車用低圧電線 1巻(100m)ほか レビュー:(3)

【特長】自動車用電線の基本バージョン。 自動車用に使用される低圧電線です。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

平型ビニルコード ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥359〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) 平型ビニルコード 1巻ほか レビュー:(19)

【特長】300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

「1.25 電線」の関連特集

電線 1.25sq

電線 1.25sq

機器配線用電線(エコタイプ)やIV(より線) 600Vビニル絶縁電線ほか、いろいろ。

電線 1.25sqの販売特集

電線 平型 1.25

電線 平型 1.25

平型ビニルコードやVFFビニル平形コード/スピーカーコードなどの「欲しい」商品が見つかる!

電線 平型 1.25の販売特集

1.25sq

1.25sq

600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ〜1.25SQやVSF単心ビニルコードなどの「欲しい」商品が見つかる!

1.25sqの販売特集

電線 100v

電線 100v

平型ビニルコードや平行線 VFFビニールコード(ドラム巻)など。

電線 100vの販売特集

電線 4芯

電線 4芯

TFハイソフトVCTFやVCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードなどの人気商品が勢ぞろい。

電線 4芯の販売特集

電線 0.75

電線 0.75

通信機器用ビニル電線 KVや電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)ほか、いろいろ。

電線 0.75の販売特集

電線

電線

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードや電気機器用ビニル絶縁電線などの「欲しい」商品が見つかる!

電線の販売特集

電線 1.25 kIv

電線 1.25 kIv

電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)や電気機器用ビニル絶縁電線 KIVほか、いろいろ。

電線 1.25 kIvの販売特集

電線 単線

電線 単線

IV(単線) 600Vビニル絶縁電線やVSF単心ビニルコードほか、いろいろ。

電線 単線の販売特集

電線ケーブル

電線ケーブル

600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルやVVFケーブルなど。

電線ケーブルの販売特集

電線 3芯

電線 3芯

ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)やVVFケーブルなど。

電線 3芯の販売特集

配線 1.25 黄

配線 1.25 黄

配線コード(30m巻)や機器配線用電線(エコタイプ)などの人気商品が勢ぞろい。

配線 1.25 黄の販売特集