1.25 3cの販売特集 【通販モノタロウ】
 

1.25 3cの販売特集

1.25 3c」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から1.25 3cに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

販売価格 ¥2,290〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
富士電線工業 VCT ビニルキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(23)

【特長】耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。【用途】工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

「1.25 3c」のピックアップ商品

ソフトビニールキャップタイヤケーブル ノーブランド

販売価格 ¥1,290〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
ノーブランド ソフトビニールキャップタイヤケーブル 1巻 レビュー:(6)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

FVラック(一般形鋼用) ネグロス電工

販売価格 ¥749〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ネグロス電工 FVラック(一般形鋼用) 1箱(20個)ほか

【特長】取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを 簡単に広げられます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > ネグロス > 配線・配管支持金具 > FVラック

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格 ¥599〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(294種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻 レビュー:(94)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 富士電線工業

販売価格 ¥1,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
富士電線工業 ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 1巻 レビュー:(3)

【特長】柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業

販売価格 ¥5,890〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
富士電線工業 ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 1巻(100m) レビュー:(4)

【特長】反発弾性値(20℃)が約30%で柔らかい。据置配線で-30℃まで使用可能。水中据置配線で5年間使用後、絶縁抵抗規格値をクリア。 難燃性試験(JIS)で10秒以内に自己消火。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

販売価格 ¥1,390〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電線工業 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 1巻 レビュー:(19)

【特長】柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 テイコク

販売価格 ¥2,190〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
テイコク ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻 1巻(100m) レビュー:(62)

【用途】小型電気機器の内部配線、リード線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

販売価格 ¥846〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(271種類の商品があります)
三ツ星 600V ビニルキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(13)

【特長】汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。【用途】600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

販売価格 ¥4,990〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
富士電線工業 ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 1巻 レビュー:(7)

【特長】反発弾性値(20℃)が約30%で柔らかい。屋外暴露試験で5年間大きなヒビ割れなし。 据置配線で-30℃まで使用可能。水中据置配線で5年間使用後、絶縁抵抗規格値をクリア。 難燃性試験(JIS)で10秒以内に自己消火。【用途】600V以下の電気機器の電源用、配線用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

ソフトVCTF 倉茂電工

販売価格 ¥3,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(88種類の商品があります)
倉茂電工 ソフトVCTF 1巻 レビュー:(4)

【特長】柔軟性【用途】各種小型電気機器への配線 工作機械への配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

FVラック ネグロス電工

販売価格 ¥62〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ネグロス電工 FVラック 1個ほか レビュー:(7)

【特長】一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > 一般形鋼用管支持金具 > ケーブルセッター

TFハイソフトVCTF テイコク

販売価格 ¥4,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
テイコク TFハイソフトVCTF 1巻(100m) レビュー:(2)

【特長】柔軟、ビニルキャブタイヤ丸型コード【用途】小型電気機器の電源回路、内部配線、リード線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

「1.25 3c」の関連特集

vctf1.25×3芯

vctf1.25×3芯

ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻やビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)ほか、いろいろ。

vctf1.25×3芯の販売特集

sy3120-5g-c6

sy3120-5g-c6

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズやマニホールド SYシリーズ用を今すぐチェック!

sy3120-5g-c6の販売特集

AB41-03-5-AC200V

AB41-03-5-AC200V

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズやAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-5-03〜)などの人気商品が勢ぞろい。

AB41-03-5-AC200Vの販売特集

CE-315250

CE-315250

インクリボンカセットや標準タイムカードなどの人気商品が勢ぞろい。

CE-315250の販売特集

cdj2b10-45-c73s

cdj2b10-45-c73s

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-45Z)やCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-45Z)など。

cdj2b10-45-c73sの販売特集

cy3r25-150-z73

cy3r25-150-z73

エルモア ティシューやCY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R25)などの「欲しい」商品が見つかる!

cy3r25-150-z73の販売特集

sy3120-5gz-c4

sy3120-5gz-c4

直動式2ポートソレノイドバルブ VX21シリーズや直動形2ポートソレノイドバルブ VX210などの人気商品が勢ぞろい。

sy3120-5gz-c4の販売特集

tc1.25-13.5v-st-c

tc1.25-13.5v-st-c

絶縁キャップ付棒形圧着端子や銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形を今すぐチェック!

tc1.25-13.5v-st-cの販売特集

7213CTYNDBLP5

7213CTYNDBLP5

組合せアンギュラ玉軸受7200番台などの人気商品が勢ぞろい。

7213CTYNDBLP5の販売特集

CDG1BA20-25-C73

CDG1BA20-25-C73

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA20-25Z)やエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BA25-22〜)を今すぐチェック!

CDG1BA20-25-C73の販売特集

CDG1BA32-150

CDG1BA32-150

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-1)やCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-50Z)などの「欲しい」商品が見つかる!

CDG1BA32-150の販売特集

CDM2B32-125A

CDM2B32-125A

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-125AJZ)やCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-125AZ)などのお買い得商品がいっぱい。

CDM2B32-125Aの販売特集