1.25 3sqの販売特集 【通販モノタロウ】
 

1.25 3sqの販売特集

1.25 3sq」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から1.25 3sqに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格 ¥599〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(294種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻 レビュー:(94)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

「1.25 3sq」のピックアップ商品

編組シールド付計装用ケーブル オーナンバ

販売価格 ¥760〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(110種類の商品があります)
オーナンバ 編組シールド付計装用ケーブル 1巻 レビュー:(10)

【特長】軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。【用途】主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 制御・計装ケーブル > 計装用ケーブル

VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネット

販売価格 ¥449〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
協和ハーモネット VFFビニル平形コード/スピーカーコード 1個 レビュー:(6)

【特長】耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。【用途】オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

マイクコード MVVS 富士電線工業

販売価格 ¥1,390〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
富士電線工業 マイクコード MVVS 1巻 レビュー:(4)

【用途】OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > 用途別ケーブル

耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工

販売価格 ¥1,080〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(219種類の商品があります)
倉茂電工 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 1巻 レビュー:(2)

【特長】電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。【用途】電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ) マックエイト

販売価格 ¥2,990〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
マックエイト プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ) 1袋(100個)

【特長】プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > プラグ・止め輪・ピン > スペーサー > 六角 雄ねじ・雌ねじスペーサー

ふっ素樹脂電線 協和ハーモネット

販売価格 ¥14,900〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
協和ハーモネット ふっ素樹脂電線 1巻(100m)ほか

【特長】化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。【用途】工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > 用途別ケーブル

計装用ケーブル JMACS(日本電線工業)

販売価格 ¥3,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
JMACS(日本電線工業) 計装用ケーブル 1巻 レビュー:(1)

【特長】導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。【用途】工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 制御・計装ケーブル > 計装用ケーブル

高伸縮性スプリングケーブル 倉茂電工

販売価格 ¥3,003〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
倉茂電工 高伸縮性スプリングケーブル 1本 レビュー:(1)

【特長】高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性【用途】産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

ターボフレックス テイコク

販売価格 ¥10,900〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
テイコク ターボフレックス 1巻

【特長】105℃耐熱PVC、耐屈曲特性・耐油特性に優れる。【用途】工作機械など移動部分の配線。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

耐油、耐熱、柔軟VCTF ハイパーソフト300 テイコク

販売価格 ¥8,790〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
テイコク 耐油、耐熱、柔軟VCTF ハイパーソフト300 1巻

【特長】75℃耐熱PVC、耐油性、柔軟性、高難燃性、RoHS対応。軟銅集合より線【用途】油の飛散する工作機械や許容電流アップが必要な部分の配線。固定配線・軽微移動用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > FA用ケーブル > 固定用ケーブル

自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS) 長岡特殊電線

販売価格 ¥4,308〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(103種類の商品があります)
長岡特殊電線 自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS) 1巻

【特長】全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。【用途】測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2〜4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

計装用ケーブル FKEV-SB 富士電線工業

販売価格 ¥1,490〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(109種類の商品があります)
富士電線工業 計装用ケーブル FKEV-SB 1巻

【特長】FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。【用途】FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 制御・計装ケーブル > 計装用ケーブル

「1.25 3sq」の関連特集

SQ2130-5D-C6

SQ2130-5D-C6

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2130)や5ポートソレノイドバルブ SQ213などの人気商品が勢ぞろい。

SQ2130-5D-C6の販売特集

smc cq2b125-300dcmz

smc cq2b125-300dcmz

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-〜)や薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20〜)ほか、いろいろ。

smc cq2b125-300dcmzの販売特集

ケーブル VCTF1.25sqx3

ケーブル VCTF1.25sqx3

ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)やVCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードなどのお買い得商品がいっぱい。

ケーブル VCTF1.25sqx3の販売特集

手袋

手袋

極薄ニトリルゴム手袋(粉なし)や薄手フィット手袋(天然ゴムコート)などのお買い得商品がいっぱい。

手袋の販売特集

電動工具

電動工具

(よりどり3点19800円) ドライバドリルやマルチサンディングカットソーなどの「欲しい」商品が見つかる!

電動工具の販売特集

トラック用品

トラック用品

ハンドルカバー シングルステッチ(つやありエナメル)やトラックミラーなど。

トラック用品の販売特集

空圧工具

空圧工具

マイトン MYGシリーズやエアーグラインダーセットを今すぐチェック!

空圧工具の販売特集

電気材料

電気材料

組端子台やキャプコン OA-1ウスも人気!

電気材料の販売特集

作業工具

作業工具

47pcs 工具セット(電池式ドライバー付)やミニ圧着工具などの人気商品が勢ぞろい。

作業工具の販売特集

溶接用品

溶接用品

NF保護カバー用Oリングやファイバーパッキンを今すぐチェック!

溶接用品の販売特集

ベアリング・伝導機器

ベアリング・伝導機器

標準 Vプーリー A-1や標準 Vプーリー STD-M-1 軸穴完成品などの人気商品が勢ぞろい。

ベアリング・伝導機器の販売特集

制御機器

制御機器

電磁開閉器 重負荷始動用やミニパワーリレー MY4などの「欲しい」商品が見つかる!

制御機器の販売特集