1.25 IV線の販売特集 【通販モノタロウ】
 

1.25 IV線の販売特集

1.25 IV線」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から1.25 IV線に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電日立ケーブル

販売価格 ¥599〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
住電日立ケーブル IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 1巻ほか レビュー:(6)

【特長】600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。【用途】一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > IV

「1.25 IV線」のピックアップ商品

600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格 ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(124種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600V ビニル絶縁電線 1巻(10m)ほか レビュー:(5)

【特長】鉛フリーPVC使用、RoHS対応。【用途】一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > IV

IV電線(撚線) エスコ

販売価格 ¥1,730〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
エスコ IV電線(撚線) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > IV

IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 住電日立ケーブル

販売価格 ¥13,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
住電日立ケーブル IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 1巻(300m) レビュー:(2)

【特長】600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。【用途】一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > IV

機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ

販売価格 ¥1,190
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
フジクラ 機器配線用電線(エコタイプ) 1本(10m) レビュー:(4)

【特長】一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。【用途】600V以下の電気機器や制御盤内配線など。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル

電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星

販売価格 ¥2,990〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 1巻 レビュー:(7)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格 ¥10,900〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 1巻(300m) レビュー:(6)

【用途】一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > IV

電気機器用ビニル絶縁電線 KIV KHD

販売価格 ¥3,490〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
KHD 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 1巻 レビュー:(6)

【特長】耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。【用途】600V以下の電気機器の配線や口出線等に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

販売価格 ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線 1巻 レビュー:(26)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

ワイヤーストリッパー ベッセル

販売価格 ¥2,690
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ベッセル ワイヤーストリッパー 1個 レビュー:(22)

【特長】ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > ストリッパー > ワイヤーストリッパー > 自動型

配線コード(30m巻) モノタロウ

販売価格 ¥579〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ 配線コード(30m巻) 1巻(30m) レビュー:(176)

【特長】自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。【用途】自動車用やバイクの低圧回路配線に。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格 ¥2,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 1巻(20m)ほか レビュー:(7)

【特長】耐燃性ポリエチレン使用。【用途】屋内配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > IV

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格 ¥599〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(294種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻 レビュー:(101)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

「1.25 IV線」の関連特集

IV線

IV線

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線やIV(単線) 600Vビニル絶縁電線などの人気商品が勢ぞろい。

IV線の販売特集

電線 IV1.25 2芯

電線 IV1.25 2芯

電線リールなどの人気商品が勢ぞろい。

電線 IV1.25 2芯の販売特集

電線 1.25 kIv

電線 1.25 kIv

電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)や電気機器用ビニル絶縁電線 KIVほか、いろいろ。

電線 1.25 kIvの販売特集

作業工具

作業工具

ミニ圧着工具や47pcs 工具セット(電池式ドライバー付)などの人気商品が勢ぞろい。

作業工具の販売特集

電気材料

電気材料

組端子台やキャプコン OA-1ウスも人気!

電気材料の販売特集

空調・電設資材

空調・電設資材

スリムコーナー平面90°やスリムダクトLDなど。

空調・電設資材の販売特集

農具

農具

金象印 ステンレス三本鍬や団地鍬を今すぐチェック!

農具の販売特集

測量計測器

測量計測器

伸縮式ホワイトボードや【レンタル】ノンプリズムトータルステーション+プリズム+木製三脚+三次元ソフト TCRM1103+QB(00)+GST20-9+SiMS(校正書付)など。

測量計測器の販売特集

TRUSCO

TRUSCO

スモールローラー(万能用)やリチウム万能グリスなどの「欲しい」商品が見つかる!

TRUSCOの販売特集

ベッセル

ベッセル

ボールグリップドライバーやスーパークッションドライバーを今すぐチェック!

ベッセルの販売特集

エスコ

エスコ

ワイヤーロープスリーブやスチールチェーン (ユニクロメッキ)などのお買い得商品がいっぱい。

エスコの販売特集

ホーザン

ホーザン

ピンセットやハンダ(精密電子機器用高品質ハンダ)など。

ホーザンの販売特集