1.25 IV線の販売特集

1.25 IV線」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から1.25 IV線に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
住電日立ケーブル IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 1巻ほか レビュー:(7)

【特長】600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。【用途】一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

「1.25 IV線」のピックアップ商品

600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(124種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600V ビニル絶縁電線 1巻(10m)ほか レビュー:(8)

【特長】鉛フリーPVC使用、RoHS対応。【用途】一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

IV電線(撚線) エスコ

販売価格(税別) ¥1,730〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
エスコ IV電線(撚線) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥13,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
住電日立ケーブル IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 1巻(300m) レビュー:(2)

【特長】600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。【用途】一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
フジクラ 機器配線用電線(エコタイプ) 1本(10m) レビュー:(6)

【特長】一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。【用途】600V以下の電気機器や制御盤内配線など。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル

IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥10,900〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 1巻(300m) レビュー:(6)

【用途】一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

電気機器用ビニル絶縁電線 KIV KHD

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
KHD 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 1巻 レビュー:(6)

【特長】耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。【用途】600V以下の電気機器の配線や口出線等に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 1巻 レビュー:(7)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

ビニール絶縁電線[KIV] エスコ

販売価格(税別) ¥1,550〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
エスコ ビニール絶縁電線[KIV] 1個 レビュー:(2)

【特長】耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

ビニールチューブ(白) デンカエレクトロン

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
デンカエレクトロン ビニールチューブ(白) 1本 レビュー:(15)

【特長】汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 非収縮チューブ

VSF単心ビニルコード 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥549〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
協和ハーモネット VSF単心ビニルコード 1本ほか レビュー:(2)

【特長】耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。【用途】300V以下の電気器具内の配線用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 単心コード > VSF

電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線 1巻 レビュー:(33)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

ビニールチューブ(白) モノタロウ

販売価格(税別) ¥449
0営業日後以内
モノタロウ ビニールチューブ(白) 1個 レビュー:(1)

【特長】ポピュラーなビニールチューブです。【用途】配線チューブのマーク用に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 非収縮チューブ

「1.25 IV線」の関連特集

電線 1.25 kIv

電線 1.25 kIv

電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)や電気機器用ビニル絶縁電線 KIVほか、いろいろ。

電線 1.25 kIvの販売特集

IV線

IV線

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線やIV(単線) 600Vビニル絶縁電線などの人気商品が勢ぞろい。

IV線の販売特集

盤内配線 ケーブル

盤内配線 ケーブル

機器用ビニルコード KIV (短巻)やIV(より線) 600Vビニル絶縁電線など。

盤内配線 ケーブルの販売特集

iv線 5.5mm

iv線 5.5mm

600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線やIV(より線) 600Vビニル絶縁電線などの「欲しい」商品が見つかる!

iv線 5.5mmの販売特集

IV5.5

IV5.5

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線や電気機器用ビニル絶縁電線などの人気商品が勢ぞろい。

IV5.5の販売特集

AWG16

AWG16

UL耐熱ビニル絶縁電線やFA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルなどの「欲しい」商品が見つかる!

AWG16の販売特集

IV 1.25

IV 1.25

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線や電気機器用ビニル絶縁電線 KIVなど。

IV 1.25の販売特集

アース線

アース線

アースコード 10Mやアースコード VSF単芯ビニールコードを今すぐチェック!

アース線の販売特集

IV線 600Vビニル絶縁電線

IV線 600Vビニル絶縁電線

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線やIV(単線) 600Vビニル絶縁電線などの人気商品が勢ぞろい。

IV線 600Vビニル絶縁電線の販売特集

マークチューブ

マークチューブ

ビニールチューブ(白)やUL 白 HIT-300Vなど。

マークチューブの販売特集

圧着ペンチ

圧着ペンチ

圧着ペンチや圧着ペンチ接続端子用も人気!

圧着ペンチの販売特集

IV

IV

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線やIV(単線) 600Vビニル絶縁電線などの人気商品が勢ぞろい。

IVの販売特集