1.25 IV線の販売特集

1.25 IV線」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から1.25 IV線に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥629〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
住電日立ケーブル IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 1巻ほか レビュー:(7)

【特長】600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。【用途】一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

「1.25 IV線」のピックアップ商品

600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(148種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600V ビニル絶縁電線 1巻(10m)ほか レビュー:(10)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

IV電線(撚線) エスコ

販売価格(税別) ¥1,730〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
エスコ IV電線(撚線) 1個

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
フジクラ 機器配線用電線(エコタイプ) 1本(10m) レビュー:(6)

【特長】一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。【用途】600V以下の電気機器や制御盤内配線など。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル

IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥14,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
住電日立ケーブル IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 1巻(300m) レビュー:(2)

【特長】600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。【用途】一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥11,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 1巻(300m) レビュー:(7)

【用途】一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星

販売価格(税別) ¥3,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 1巻 レビュー:(7)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

ビニール絶縁電線[KIV] エスコ

販売価格(税別) ¥1,550〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
エスコ ビニール絶縁電線[KIV] 1個 レビュー:(3)

【特長】耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線 1巻 レビュー:(45)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

電気機器用ビニル絶縁電線 KIV KHD

販売価格(税別) ¥3,690〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
KHD 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 1巻 レビュー:(6)

【特長】耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。【用途】600V以下の電気機器の配線や口出線等に。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

ワイヤーストリッパー ベッセル

販売価格(税別) ¥2,690
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ベッセル ワイヤーストリッパー 1個 レビュー:(24)

【特長】ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > ストリッパー > ワイヤーストリッパー > 自動型

VSF単心ビニルコード 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
協和ハーモネット VSF単心ビニルコード 1本ほか レビュー:(3)

【特長】耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。【用途】300V以下の電気器具内の配線用

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 単心コード > VSF

配線コード 100m巻 モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウ 配線コード 100m巻 1巻(100m) レビュー:(37)

【特長】徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。【用途】自動車用やバイクの低圧回路配線に。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

「1.25 IV線」の関連特集

2mm 単線 電線

2mm 単線 電線

引込用ビニル絶縁電線 DV-Rや600V ビニル絶縁電線などの人気商品が勢ぞろい。

2mm 単線 電線の販売特集

em-ie電線

em-ie電線

EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)や600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線を今すぐチェック!

em-ie電線の販売特集

iv 0.75

iv 0.75

電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)や機器用ビニルコード KIV (短巻)ほか、いろいろ。

iv 0.75の販売特集

IV線

IV線

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線やIV(単線) 600Vビニル絶縁電線などの人気商品が勢ぞろい。

IV線の販売特集

IV 1.25

IV 1.25

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線や電気機器用ビニル絶縁電線 KIVなど。

IV 1.25の販売特集

配線 黄色

配線 黄色

配線コード 30m巻や配線コードなど。

配線 黄色の販売特集

カラー電線

カラー電線

ビニール絶縁電線[KIV]やIV電線(撚線)も人気!

カラー電線の販売特集

iv 14sq

iv 14sq

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線や600V ビニル絶縁電線など。

iv 14sqの販売特集

hivケーブル

hivケーブル

電線管用低圧耐火ケーブルや機器配線用電線(エコタイプ)などのお買い得商品がいっぱい。

hivケーブルの販売特集

電線 黄 緑

電線 黄 緑

電気機器用ビニル絶縁電線(黄/緑スパイラル)や電気機器用ビニル絶縁電線 KIVラインなどのお買い得商品がいっぱい。

電線 黄 緑の販売特集

盤内配線 ケーブル

盤内配線 ケーブル

機器用ビニルコード KIV (短巻)や機器配線用電線(エコタイプ)を今すぐチェック!

盤内配線 ケーブルの販売特集

IV 3.5

IV 3.5

600V ビニル絶縁電線や電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)ほか、いろいろ。

IV 3.5の販売特集