1.25-6芯の販売特集

1.25-6芯」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から1.25-6芯に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(574種類の商品があります)
三ツ星 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(13)

【特長】絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。【用途】鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > 2PNCT

「1.25-6芯」のピックアップ商品

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(334種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(10m)ほか レビュー:(110)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ソフトVCT 倉茂電工

販売価格(税別) ¥3,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(85種類の商品があります)
倉茂電工 ソフトVCT 1巻 レビュー:(3)

【特長】定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス【用途】汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
三ツ星 スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(100m) レビュー:(4)

【特長】被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。【用途】主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工

販売価格(税別) ¥1,290〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(219種類の商品があります)
倉茂電工 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 1巻 レビュー:(3)

【特長】電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。【用途】電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ソフトVCTF 倉茂電工

販売価格(税別) ¥4,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(88種類の商品があります)
倉茂電工 ソフトVCTF 1巻 レビュー:(5)

【特長】柔軟性【用途】各種小型電気機器への配線 工作機械への配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

柔軟ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(78種類の商品があります)
三ツ星 柔軟ビニルキャブタイヤケーブル 1本

【特長】被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。【用途】600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
富士電線工業 2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(5)

【特長】絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。【用途】600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > 2CT

自己支持型ビニルキャブタイヤ 三ツ星

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
三ツ星 自己支持型ビニルキャブタイヤ 1巻 レビュー:(3)

【特長】ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。 耐熱、耐油性が優れています。 導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。【用途】ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

販売価格(税別) ¥739〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
富士電線工業 VCT ビニルキャブタイヤケーブル 1巻(10m)ほか レビュー:(27)

【特長】耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。【用途】工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電線工業 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 1巻 レビュー:(22)

【特長】柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

販売価格(税別) ¥888〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(271種類の商品があります)
三ツ星 600V ビニルキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(15)

【特長】汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。【用途】600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 テイコク

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
テイコク ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻 1巻(100m) レビュー:(65)

【用途】小型電気機器の内部配線、リード線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

「1.25-6芯」の関連特集

VCT(S)

VCT(S)

自己支持型ビニルキャブタイヤや耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コードを今すぐチェック!

VCT(S)の販売特集

4芯 キャプタイヤ

4芯 キャプタイヤ

600V/39A/4芯 ビニールキャプタイヤケーブル(15m)や2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブルなどの「欲しい」商品が見つかる!

4芯 キャプタイヤの販売特集

vct 電線

vct 電線

VCT ビニルキャブタイヤケーブルや600V ビニルキャブタイヤケーブルも人気!

vct 電線の販売特集

電線 4P

電線 4P

600V ビニルキャブタイヤケーブルやビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻を今すぐチェック!

電線 4Pの販売特集

VCTFソフト

VCTFソフト

ソフトVCTFやビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)などの人気商品が勢ぞろい。

VCTFソフトの販売特集

vctf22

vctf22

ソフトVCTFやVCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードなどのお買い得商品がいっぱい。

vctf22の販売特集

ソフトビニールキャップタイヤケーブル

ソフトビニールキャップタイヤケーブル

ソフトビニールキャップタイヤケーブルや耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コードなどの「欲しい」商品が見つかる!

ソフトビニールキャップタイヤケーブルの販売特集

ソフトケーブル

ソフトケーブル

スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コードやソフトビニールキャップタイヤケーブルなど。

ソフトケーブルの販売特集

電線 vctf 50m

電線 vctf 50m

ソフトVCTFや耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTFなどの「欲しい」商品が見つかる!

電線 vctf 50mの販売特集

三ツ星電線

三ツ星電線

スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コードや電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)などの「欲しい」商品が見つかる!

三ツ星電線の販売特集

vctケーブル 用途

vctケーブル 用途

VCT ビニルキャブタイヤケーブルやサンデーレインボーリール【屋外用 アース付】など。

vctケーブル 用途の販売特集

ビニルキャプタイヤ

ビニルキャプタイヤ

柔軟ビニルキャブタイヤケーブルやソフトビニールキャップタイヤケーブルを今すぐチェック!

ビニルキャプタイヤの販売特集