1.25スケールの販売特集

1.25スケール」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から1.25スケールに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

アナログテスター モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,590
0営業日後以内
モノタロウ アナログテスター 1台 レビュー:(65)

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > アナログテスタ

「1.25スケール」のピックアップ商品

永磁ホルダ モノタロウ

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
モノタロウ 永磁ホルダ 1個 レビュー:(8)

【用途】図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます

測定・測量用品 > マグネット用品 > マグネットホルダー > 永磁ホルダー

デジタルはかり SLシリーズ A&D

販売価格(税別) ¥8,890〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
A&D デジタルはかり SLシリーズ 1台 レビュー:(19)

【特長】1/2000高分解能デジタルスケール。 クッキリ見やすい大型液晶表示。(文字高25mm) 取り外して水洗い可能なステンレス皿(別売、SK-10JA)の使用で、衛生的な計量が可能です。 オートパワーオフの省エネ設計。 空き容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋機能付きです。

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > デジタル上皿はかり

スケールルーペ モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,790
0営業日後以内
モノタロウ スケールルーペ 1個 レビュー:(9)

【特長】ガラススケール付なので、細かい検品作業、寸法確認には最適です。【用途】部品検品、印刷物確認等

測定・測量用品 > 光学測定 > ルーペ > スケールルーペ・ピークルーペ

マグネット付アナログテスタ カスタム

販売価格(税別) ¥3,690
0営業日後以内
カスタム マグネット付アナログテスタ 1台 レビュー:(1)

【特長】背面にマグネットを内蔵(特許登録済)。車両や配電盤等に本体を固定でき、両手で測定できます。 導通チェック時にブザーとLEDでお知らせします。

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > アナログテスタ

RH形パワーリレー ブレード端子タイプ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥567〜
0営業日後以内から出荷目安:57日
バリエーション一覧へ
(147種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) RH形パワーリレー ブレード端子タイプ 1個 レビュー:(2)

【特長】RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c〜2c接点タイプの外形サイズは当社製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > パワーリレー

オリエンテーリングコンパス II ビクセン

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
ビクセン オリエンテーリングコンパス II 1個 レビュー:(1)

【特長】地図読みやナビゲーションを楽しむ「オリエンテーリング」で役立つ様々な機能をもったコンパスです。 方向を知ることはもちろん、定規として地図上で距離を測ったり線を引いたりすることができます。 ルーペ機能がついているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。 また、針と文字盤に蓄光素材を採用しているので、暗い場所でも使いやすいです。 オリエンテーリングのみでなく、登山やハイキング時のナビゲーションにも役立ちます。 オイル式コンパスなので、針の振れを短時間で吸収します。 強力250ガウスの磁石採用で、鋭い針の振れを実現。 また、夜光付きの回転式方位目盛を採用しているので、夜間や暗い場所でも使用できます。【用途】オリエンテーリング/登山やハイキング、トレイルランニングなどでのナビゲーション/山の特定/地図から直接距離を測定/ルーペと定規

測定・測量用品 > 測量計測器 > 方向コンパス

アナログマルチテスタ 三和電気計器

販売価格(税別) ¥4,390〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三和電気計器 アナログマルチテスタ 1台 レビュー:(5)

【特長】ミラー付きワイドスケール。 安全性と操作性を追求したテストリード固定式。 高精度、難熱性、無煙性の酸化金属皮膜抵抗を採用し、メータは3重保護方式。 1.5Vバッテリチェックレンジ付き。 ヒューズ、ダイオードによる回路保護。

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > アナログテスタ

三角スケール JIS シンワ測定

販売価格(税別) ¥731
0営業日後以内
シンワ測定 三角スケール JIS 1本 レビュー:(3)

【特長】携帯に便利なポケットサイズです。【用途】図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール

オフィス・テープ・清掃用品 > 事務用品 > 文房具 > 製図関連用品 > 定規 > 三角スケール

デジタルはかり SK-iシリーズ(検定付) A&D

販売価格(税別) ¥9,990〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
A&D デジタルはかり SK-iシリーズ(検定付) 1台 レビュー:(4)

【特長】検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ。 大きな表示部でクッキリ表示、文字高25mm。 オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ 風袋引き機能。 容器を乗せた状態でゼロ表示可能。 ACアダプタ(別売:TB196)、または乾電池(別売:単一乾電池×6個)の選べる電源。

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > デジタル上皿はかり

ディジタルハンドタコメーター 小野測器

販売価格(税別) ¥49,900
0営業日後以内
小野測器 ディジタルハンドタコメーター 1台 レビュー:(1)

【特長】メモリー機能搭載(最大20データのメモリー可能) 接触・非接触測定両用タイプ(1台2役。しかも非接触タイプでライン速度測定可能) アナログ・パルス出力標準装備 ピークホールド機能搭載(測定中の最大値、最小値表示が可能) バックライト付き大型LCD) 三脚取付対応(*三脚に固定して連続測定が可能)*別途オプション

測定・測量用品 > 工業用計測器 > 回転計/カウンター > 回転計

心電図スケール 25-3030 50×1.5×165mm アズワン

販売価格(税別) ¥499
1営業日後以内
アズワン 心電図スケール 25-3030 50×1.5×165mm 1枚

【特長】<25-3032> 心電図のR波の1つに矢印を合わせると、4つ目のR波で1分間の心拍数が分かります。 2つ目のR波で赤い数字を読むと、除脈や変動を測ることができます。 ST変化の計測・R波・S波の高さ測定・QTインターバル(QTc)の計算も可能です。<25-3030> 心電図のR波の1つに矢印を合わせると2つ目のR波で1分間の心拍数が分かり、左右・上下の長さやブレ等が測定できます。 QTインターバル(QTc)の正常・異常が容易に判定できます。

医療・介護用品 > 医療・救急・衛生用品 > 検査用品 > 検査器具 > 心電図用品

マイキット エンジニア

販売価格(税別) ¥7,590
0営業日後以内
エンジニア マイキット 1セット(13点)

【特長】作業服の胸ポケットにすっぽり入るコンパクトデザイン

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 工具セット > コンパクトタイプ

「1.25スケール」の関連特集

油 酸化 測定

油 酸化 測定

POV試験紙(過酸化物価試験紙)やAV試験紙(油脂酸化試験紙)など。

油 酸化 測定の販売特集

四角マグネット

四角マグネット

マグネピースやネオジム磁石 角形を今すぐチェック!

四角マグネットの販売特集

はかり 検定付き

はかり 検定付き

デジタルはかり SJシリーズ(検定付)やデジタルはかり SK-iシリーズ(検定付)などの人気商品が勢ぞろい。

はかり 検定付きの販売特集

特定計量器

特定計量器

デジタルはかりやデジタル防水はかりなどの「欲しい」商品が見つかる!

特定計量器の販売特集

RM2S-U

RM2S-U

RH形パワーリレー ブレード端子タイプやRJ2Sシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

RM2S-Uの販売特集

自動台はかり

自動台はかり

小型自動台はかりや中型自動台はかり Dシリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

自動台はかりの販売特集

AP33

AP33

超小型ポケットサイズアナログマルチテスタやアナログマルチテスタなどの「欲しい」商品が見つかる!

AP33の販売特集

PLR36C

PLR36C

アナログテスターやアナログマルチテスタなどの人気商品が勢ぞろい。

PLR36Cの販売特集

5kg はかり

5kg はかり

デジスケール「バルケット」やデジタルシャワープルーフはかりほか、いろいろ。

5kg はかりの販売特集

アナログマルチテスター

アナログマルチテスター

アナログマルチテスタや超小型ポケットサイズアナログマルチテスタなどの「欲しい」商品が見つかる!

アナログマルチテスターの販売特集

idec ru4s-a200

idec ru4s-a200

DNシリーズ リレーソケットや表面配線用ソケットほか、いろいろ。

idec ru4s-a200の販売特集

マグネット 永磁ホルダ

マグネット 永磁ホルダ

永磁ホルダやマグネットホルダ台ほか、いろいろ。

マグネット 永磁ホルダの販売特集