- 工具の通販モノタロウ
- おすすめ特集
- 空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ
- 電気材料
- 1.25sq 絶縁の販売特集
「1.25sq 絶縁」のピックアップ商品

【用途】電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線


【特長】耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。【用途】600V以下の電気機器の配線や口出線等に。

【特長】スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。【用途】電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等


【特長】600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。【用途】一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に


【特長】小電力電装品に適した自動車用配線コード



【特長】自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。【用途】自動車用やバイクの低圧回路配線に。


【特長】耐熱、耐油、対衝撃、難燃性に優れています。保管しやすく、もつれない樹脂製リール採用。コードホルダー付で余ったコードをスッキリ収納。


【特長】導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品【用途】定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。


【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)


【特長】ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。【用途】持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。