1.25sq 絶縁の販売特集

1.25sq 絶縁」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から1.25sq 絶縁に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線 石川特殊電線

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
石川特殊電線 耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線 1巻(10m) レビュー:(5)

【用途】電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 難燃ケーブル > 耐火・耐熱ケーブル

「1.25sq 絶縁」のピックアップ商品

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
住電日立ケーブル IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 1巻ほか レビュー:(6)

【特長】600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。【用途】一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > IV

可とう性フッ素樹脂絶縁電線 福電

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
福電 可とう性フッ素樹脂絶縁電線 1本(10m)ほか

【特長】スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。【用途】電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル

配線コード エーモン工業

販売価格(税別) ¥169
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エーモン工業 配線コード 1巻(4m) レビュー:(4)

【特長】小電力電装品に適した自動車用配線コード

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

電気機器用ビニル絶縁電線 KIV KHD

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
KHD 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 1巻 レビュー:(6)

【特長】耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。【用途】600V以下の電気機器の配線や口出線等に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

自動車用低圧電線 矢崎総業

販売価格(税別) ¥4,490〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
矢崎総業 自動車用低圧電線 1巻(100m)ほか レビュー:(3)

【特長】自動車用電線の基本バージョン。 自動車用に使用される低圧電線です。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 1巻 レビュー:(7)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

電源コード 3ピン 行田電線

販売価格(税別) ¥659〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
行田電線 電源コード 3ピン 1本 レビュー:(5)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電源コード

絶縁キャップ ニチフ

販売価格(税別) ¥28〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(187種類の商品があります)
ニチフ 絶縁キャップ 1個ほか レビュー:(39)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 絶縁キャップ > 絶縁キャップ

600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(124種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600V ビニル絶縁電線 1巻(10m)ほか レビュー:(6)

【特長】鉛フリーPVC使用、RoHS対応。【用途】一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > IV

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(307種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻ほか レビュー:(107)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線 1巻 レビュー:(27)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

配線コード(30m巻) モノタロウ

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ 配線コード(30m巻) 1巻(30m) レビュー:(178)

【特長】自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。【用途】自動車用やバイクの低圧回路配線に。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

「1.25sq 絶縁」の関連特集

被覆電線

被覆電線

VAVコード(自動車用透明二重被覆電線)や配線コード(5m巻)など。

被覆電線の販売特集

1.25 電線

1.25 電線

600V ビニル絶縁電線や電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)ほか、いろいろ。

1.25 電線の販売特集

AV

AV

AVコード(自動車用低電圧線)や加熱油脂劣化度判定用試験紙などの「欲しい」商品が見つかる!

AVの販売特集

産業機械用ケーブル

産業機械用ケーブル

200V/30A/50m VAケーブル(2+1芯)や耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTFほか、いろいろ。

産業機械用ケーブルの販売特集

ワイヤーハーネス

ワイヤーハーネス

ワイヤーハーネス 350mmやオプション品などの「欲しい」商品が見つかる!

ワイヤーハーネスの販売特集

単芯ケーブル

単芯ケーブル

ビニルコード(単心)や配線コードなどの「欲しい」商品が見つかる!

単芯ケーブルの販売特集

ビニール導線

ビニール導線

ビニール線 2pcsや配線コードほか、いろいろ。

ビニール導線の販売特集

kiv ケーブル

kiv ケーブル

電気機器用ビニル絶縁電線や電気機器用ビニル絶縁電線 KIVなどの「欲しい」商品が見つかる!

kiv ケーブルの販売特集

スズメッキ銅線

スズメッキ銅線

TCWすずめっき軟銅線やスズメッキ線も人気!

スズメッキ銅線の販売特集

FRW

FRW

可とう性フッ素樹脂絶縁電線やフッソ樹脂絶縁電線も人気!

FRWの販売特集

2.0sq

2.0sq

配線コードや配線コード(30m巻)も人気!

2.0sqの販売特集

電線・コード

電線・コード

配線コードや配線コード(30m巻)も人気!

電線・コードの販売特集