1.25sq 絶縁の販売特集

1.25sq 絶縁」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から1.25sq 絶縁に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

絶縁キャップ ニチフ

販売価格(税別) ¥29〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(187種類の商品があります)
ニチフ 絶縁キャップ 1個ほか レビュー:(44)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 絶縁キャップ > 絶縁キャップ

「1.25sq 絶縁」のピックアップ商品

耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線 石川特殊電線

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
石川特殊電線 耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線 1巻(10m) レビュー:(6)

【用途】電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 難燃ケーブル > 耐火・耐熱ケーブル

電気機器用ビニル絶縁電線 KIV KHD

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
KHD 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 1巻 レビュー:(6)

【特長】耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。【用途】600V以下の電気機器の配線や口出線等に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

可とう性フッ素樹脂絶縁電線 福電

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
福電 可とう性フッ素樹脂絶縁電線 1本(10m)ほか

【特長】スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。【用途】電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
住電日立ケーブル IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 1巻ほか レビュー:(7)

【特長】600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。【用途】一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

配線コード エーモン工業

販売価格(税別) ¥169
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エーモン工業 配線コード 1巻(4m) レビュー:(4)

【特長】小電力電装品に適した自動車用配線コード

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

電源コード 3ピン 行田電線

販売価格(税別) ¥659〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
行田電線 電源コード 3ピン 1本 レビュー:(5)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電源コード

配線コード(30m巻) モノタロウ

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ 配線コード(30m巻) 1巻(30m) レビュー:(183)

【特長】自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。【用途】自動車用やバイクの低圧回路配線に。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(148種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600V ビニル絶縁電線 1巻(10m)ほか レビュー:(9)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

配線コード エーモン工業

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
エーモン工業 配線コード 1巻(5m)ほか レビュー:(65)

【特長】耐熱、耐油、対衝撃、難燃性に優れています。保管しやすく、もつれない樹脂製リール採用。コードホルダー付で余ったコードをスッキリ収納。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
オーナンバ 電気機器用ビニル絶縁電線 1巻 レビュー:(3)

【特長】導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品【用途】定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(334種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(10m)ほか レビュー:(116)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ビニルキャブタイヤ長円形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
富士電線工業 ビニルキャブタイヤ長円形コード 1巻(100m) レビュー:(8)

【特長】ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。【用途】持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTFK

「1.25sq 絶縁」の関連特集

自動車用 電線

自動車用 電線

自動車用低圧電線や自動車用薄肉低圧電線などの人気商品が勢ぞろい。

自動車用 電線の販売特集

単芯 電線

単芯 電線

VSF単心ビニルコードや単芯ビニルコード VSFなどの「欲しい」商品が見つかる!

単芯 電線の販売特集

ケーブル 1芯

ケーブル 1芯

ビニルコード(単心)や電気機器用ビニル絶縁電線などの「欲しい」商品が見つかる!

ケーブル 1芯の販売特集

被覆銅線

被覆銅線

配線コードやビニール絶縁電線[KIV]など。

被覆銅線の販売特集

iv 0.75

iv 0.75

電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)や機器用ビニルコード KIV (短巻)ほか、いろいろ。

iv 0.75の販売特集

耐電圧電線

耐電圧電線

電気機器用ビニル絶縁電線や600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線も人気!

耐電圧電線の販売特集

耐電圧 ケーブル

耐電圧 ケーブル

600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線や電気機器用ビニル絶縁電線も人気!

耐電圧 ケーブルの販売特集

電線VSF0.5

電線VSF0.5

VSF単心ビニルコードやビニールコード[VSF]などのお買い得商品がいっぱい。

電線VSF0.5の販売特集

iv電線 MonotaRO

iv電線 MonotaRO

IV(単線) 600Vビニル絶縁電線やIV(より線) 600Vビニル絶縁電線などの人気商品が勢ぞろい。

iv電線 MonotaROの販売特集

IV 3.5

IV 3.5

600V ビニル絶縁電線や電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)ほか、いろいろ。

IV 3.5の販売特集

KV 0.5SQ

KV 0.5SQ

通信機器用ビニル電線 KVやKV通信機器用ビニル電線など。

KV 0.5SQの販売特集

KIV22

KIV22

電気機器用ビニル絶縁電線や電気機器用ビニル絶縁電線 KIVラインを今すぐチェック!

KIV22の販売特集